絞り込み
ブランド
- 谷沢製作所
- モノタロウ(5)
- 3M(スリーエム)(45)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(32)
- EDELRID(18)
- EMPIRE(エンパイア)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(33)
- KH(基陽)(90)
- NiteIze(18)
- PETZL(32)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](98)
- TRUSCO(15)
- つくし工房(19)
- エスコ(63)
- サンコー(タイタン)(134)
- タジマツール(TJMデザイン)(99)
- ツヨロン(藤井電工)(595)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
- ポリマーギヤ(26)
- ユニット(19)
- ブランドをもっと見る

全ねじキャッチャー
谷沢製作所(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。 セットレバー付の二重安全ロック式です。 片手で取付け可能です。 525gの軽量タイプです。用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。 コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。 配管工、電気工事業、空調工事業、内トラスコ品番352-9932厚さ(mm)58質量(g)525ボルト(対応ボルト(全ねじボルト))ボルト引張強度W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)寸法(縦×横)(mm)80×140
全ねじキャッチャー(3分専用)
谷沢製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷3分ねじ(W3/8)専用の小型タイプです。セットレバー付の二重安全ロック式で片手で取付け可能です。小型軽量の350gです。用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具として。コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付け用として。配管工、電気工事業、空調工事業、内装工事業仕様W3/8の全ねじボルト対応トラスコ品番398-5776材質鋼板(SPCC2.3t)質量(g)350引張強度W3/8(24.7kN)(厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)115×59×362018年トラスコ掲載ページ6 1146


ハーネス用反射帯
谷沢製作所¥3,698税込¥4,0681組4日以内出荷面ファスナーでベルトに巻き付けるだけで反射チョッキの代わりになります。身体に合った長さにカットでき、余った部分もお好みの場所に取付可能です。材質本体:PVCレザー / 反射部:PVC / 面ファスナー:ポリエステル/ナイロン質量(g)200タイプフルハーネス用オプション寸法(幅W×長さL)(mm)本体:130×400 / 反射部:42×400
胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取
谷沢製作所¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から7日以内出荷ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。質量(g)1270種類巻取式バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
蛍光ステッカー(墜落制止用器具フック用)
谷沢製作所¥4,798税込¥5,2781セット(10枚)当日出荷タニザワフックの溝に合わせて貼れます。視認性の高いオレンジの蛍光色を使用。タイプ1、タイプ2を識別できるステッカー付き寸法(縦×横)(mm)171×116
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】
谷沢製作所¥28,980税込¥31,8781本当日出荷従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い仕様作業ベルト無し質量(g)550種類フルハーネス型ベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトV型
休止フック掛け デュアルホルダー
谷沢製作所¥669税込¥7361個4日以内出荷移動時に休止フック掛けとして使用し、フックとロープが一度に固定可能です。フックを掛けるループ部と帯ロープなどを挟むクリップが一体化した商品です。肩ベルトに取り付けてご使用いただけます。質量(g)9/個タイプフルハーネス用オプション
軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付
谷沢製作所¥41,980税込¥46,1781本当日出荷軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 。2丁掛け。コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 。軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は1,250gと大変軽量です。質量(g)1250種類巻取式最大使用質量(kg)130ランヤード2丁掛け
軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】
谷沢製作所¥67,980税込¥74,7781本当日出荷本体+ランヤードセット質量1800g。フルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が1250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード) 1800タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」
谷沢製作所(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1330使用範囲(kg)140最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード無し
フルハーネス用ポーチST#5812
谷沢製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フルハーネスを着用すると、ハーネスベルトが作業服の胸ポケットやズボンのポケットに重なる為、ポケットの形状によっては小物収納ができなくなります。フルハーネス用ポーチは簡単に着脱が可能で、スマートフォンやフィールドノート(野帳)も入るサイズとなっています。収納以外にもフルハーネスランヤードのフックを掛ける為のフックハンガーも付いている為、ポーチ側にフックを休止する時にも不自由なく掛ける事が可能です。ポーチ内側には落下防止用D環が付いており、市販のストラップを繋げる事でスマートフォンの落下防止として使用可能です。セット内容ポーチ・固定用バックル・フックハンガー材質ポリエステル(ポーチ)質量(g)(バックル等を含む)1289内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×30×180収納可能質量(kg)1
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 伸縮ランヤード2丁掛セット
谷沢製作所¥35,980税込¥39,5781組当日出荷フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。仕様国内専用色ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外不可
谷沢製作所¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から5日以内出荷ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き種類巻取式/ロープ式バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1170最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
タニザワフック用蛍光ステッカー(10枚1袋)
谷沢製作所¥4,398税込¥4,8381袋4日以内出荷墜落制止用器具使用確認の視認性向上に。蛍光材を使用しており、タイプ1・タイプ2の区別が手元で確認可能です。タイプフルハーネス用オプション
胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(軽量型)
谷沢製作所¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 バックル、フック軽量型。質量(g)1120種類巻取式バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本当日出荷使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。質量(g)1080タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用荷重(kg)110ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
フルハーネス用巻取ランヤード(タイプ1)
谷沢製作所(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷常時巻取タイプなので、ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。トラスコ品番160-5415質量(g)930タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)675~1640最大使用荷重(kg)110商品タイプシングル
タフライト伸縮2丁掛けランヤード
谷沢製作所¥25,980税込¥28,5781本14日以内出荷フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm質量(kg)1落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付
谷沢製作所¥26,980税込¥29,6781本当日出荷超軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 。1丁掛け。コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 。軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は700gと大変軽量です。質量(g)700種類巻取式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第1種胴ベルト無ランヤード1丁掛け
軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-KQP【セット品】
谷沢製作所¥52,980税込¥58,2781本当日出荷タニザワ最軽量の本体+ランヤードセット質量1250g。フルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い。1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード)1250タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】
谷沢製作所¥47,980税込¥52,7781本欠品中本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。伸縮2丁掛けランヤード付き仕様作業ベルト無しサイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード)1640種類フルハーネス型ベルト色ブラック最大使用質量(kg)110背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトV型ランヤードタイプ1
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】
谷沢製作所¥53,980税込¥59,3781本当日出荷本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付作業セット品。作業ベルトはお客様で本体にお取付願います 。伸縮2丁掛けランヤード付き仕様作業ベルト軽量バックルサイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード)1900種類伸縮式ベルト色ブラック最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル胴ベルト付きランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ
谷沢製作所¥16,980税込¥18,6781本当日出荷肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)仕様国内専用色ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)質量(g)1280種類なしベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量巻取補助ロープ
谷沢製作所¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷コンパクトな巻取器を用いた、胴ベルト型墜落制止用器具用の補助ロープ 軽量フック型 環止め、フック掛け付質量(g)610ランヤード(長さ)(mm)1150
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)女性用「凜」
谷沢製作所¥35,980税込¥39,5781本19日以内出荷女性のために設計・開発した女性専用モデル。 ベルト位置を工夫し、胸を圧迫しません。 ワンタッチバックルには爪を傷つけないための配慮をしています。仕様腿ベルト:ワンタッチバックル質量(g)1340ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード無し
フルハーネス用作業ベルトセット(SK)
谷沢製作所¥6,698税込¥7,3681組5日以内出荷作業ベルト無しのフルハーネスに後付けで軽量バックル付きにできるベルトセットです。質量(g)310タイプフルハーネス用オプションベルト長さ(mm)1200
フルハーネス用作業ベルトセット(OTⅢ)
谷沢製作所¥8,698税込¥9,5681組5日以内出荷作業ベルト無しのフルハーネスに後付けでワンタッチバックル付きにできるベルトセットです。付属品OTⅢベルト:1本 / ベルト通し:1個 / 作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個 / 作業ベルトストッパー:1個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / / ※ST#574に取り付けるには、「作業ベルトアタッチメント」が別途必要です。質量(g)370ベルト長さ(mm)約1200(最大調節長:約1130)
フルハーネス凛(女性用)
谷沢製作所¥39,980税込¥43,9781本当日出荷従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。女性専用モデルとして、一から設計しました。トラスコ品番160-5451質量(kg)1.34色ブルーサイズ標準ベルト幅(mm)47バックル胴ベルト:ワンタッチ胴ベルト(W×L)(mm)50×1200腿バックルワンタッチ
胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(2丁掛)巻取補助ロープ
谷沢製作所¥33,980税込¥37,3781本当日出荷緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 脱着しやすいワンタッチバックル付き 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き色ブルー質量(g)1560タイプ胴ベルト型用ベルト長さ(mm)1130ランヤード(長さ)(mm)1150ロック機構ロック式最大使用質量(kg)85ロープ仕様巻取式
胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(ワンタッチ型)
谷沢製作所¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から7日以内出荷緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 脱着しやすいワンタッチバックル付き質量(g)930種類巻取式バックルワンタッチ落下距離(m)1.7~1.9、(最大自由)1.3ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト長さ(mm)1130ロック機構ロック式最大使用質量(kg)85ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」
谷沢製作所¥27,980税込¥30,7781本当日出荷人気の背中Y型形状とすっきりと快適な使用感を実現。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1350使用範囲(kg)140最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード無し
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」
谷沢製作所(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1240使用範囲(kg)140最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード無し
エンドクリップ(フルハーネス用)
谷沢製作所¥999税込¥1,0991組5日以内出荷サイズ調整後、肩や腿のベルトの余った部分をすっきりまとめるクリップです。ワンタッチで着脱可能質量(g)16(4個)タイプフルハーネス用オプション
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm 130Kg対応用
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)1010落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1300mm/1600mm
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは片側が1,300mm もう片側は1,600mm質量(g)1070落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)960~1300/1000~1600最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
タフライト伸縮ランヤード タイプ2
谷沢製作所¥24,980税込¥27,4781本14日以内出荷フルハーネス用軽量伸縮式ランヤード 第二種ショックアブソーバー付 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm質量(g)600タイプフルハーネス用落下距離(m)5.5ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)130以下ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」
谷沢製作所¥45,980税込¥50,5781本16日以内出荷専用肩パッド・腰パッドが搭載されたハードユーザー向けハイスペックモデル。この商品だけの背中ベルト部にも調整アジャスターを搭載している為、両肩・腿・背中でサイズを調整する事で着用者の体形に合わせてよりぴったりとフィットさせる事が可能となっております。激しい動きをしてもベルトが緩みにくく、長時間快適に使用する事が可能です。このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。作業ベルトは軽量バックルタイプを付属しています。用途軽量バックル作業ベルト付属の商品となります。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトアタッチメント:2個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本仕様【作業ベルト】軽量バックルその他肩パッド・腰パッド付きサイズフリー質量(g)1860種類フルハーネス型最大使用質量(kg)140(体重+装備質量)背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】背中X型 腿V型
谷沢製作所¥34,980税込¥38,4781本16日以内出荷超軽量のタフライトハーネスST#522Aシリーズの作業ベルトなしタイプ。タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだ。ベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個エンドクリップ ST#5804:4個バックストラップ ST#5805:1本絡み防止ロープ:1本収納袋仕様作業ベルト:無し形状腿ベルト:V型、背中:X型質量(g)650使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















































![トラペズ カラビナアルミロックS TOWA[清掃用品、安全保護具] トラペズ カラビナアルミロックS TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818477-261023-02.jpg)
![オブリーク カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具] オブリーク カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818441-261023-02.jpg)
![トリニティカラビナ アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具] トリニティカラビナ アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818459-261023-02.jpg)
![マイティ カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具] マイティ カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818468-261023-02.jpg)
![ラルゴ カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具] ラルゴ カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818486-261023-02.jpg)