絞り込み
ブランド
  • 谷沢製作所
  • ツヨロン(藤井電工)(379)
  • サンコー(タイタン)(130)
  • タジマツール(TJMデザイン)(99)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](94)
  • KH(基陽)(80)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
  • PETZL(34)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
  • ポリマーギヤ(26)
  • JEFCOM(ジェフコム)(26)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • ユニット(18)
  • つくし工房(18)
  • EDELRID(18)
  • TRUSCO(15)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
  • NiteIze(14)
  • MIZO(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全ねじキャッチャー 谷沢製作所

    全ねじキャッチャー

    谷沢製作所(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。 セットレバー付の二重安全ロック式です。 片手で取付け可能です。 525gの軽量タイプです。
    用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。 コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。 配管工、電気工事業、空調工事業、内トラスコ品番352-9932厚さ(mm)58質量(g)525ボルト(対応ボルト(全ねじボルト))ボルト引張強度W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)寸法(縦×横)(mm)80×140
  • 全ねじキャッチャー(3分専用) 谷沢製作所

    全ねじキャッチャー(3分専用)

    谷沢製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    3分ねじ(W3/8)専用の小型タイプです。セットレバー付の二重安全ロック式で片手で取付け可能です。小型軽量の350gです。
    用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具として。コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付け用として。配管工、電気工事業、空調工事業、内装工事業仕様W3/8の全ねじボルト対応トラスコ品番398-5776材質鋼板(SPCC2.3t)質量(g)350引張強度W3/8(24.7kN)(厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)115×59×362018年トラスコ掲載ページ6 1146
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取

    谷沢製作所
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
    質量(g)1270種類巻取式バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
  • 軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】 谷沢製作所

    軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】

    谷沢製作所
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い
    仕様作業ベルト無し質量(g)550種類フルハーネス型ベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトV型
  • 蛍光ステッカー(墜落制止用器具フック用) 谷沢製作所

    蛍光ステッカー(墜落制止用器具フック用)

    谷沢製作所
    4,798税込5,278
    1セット(10枚)
    当日出荷
    タニザワフックの溝に合わせて貼れます。視認性の高いオレンジの蛍光色を使用。タイプ1、タイプ2を識別できるステッカー付き
    寸法(縦×横)(mm)171×116
  • フック用蛍光ステッカー 谷沢製作所

    フック用蛍光ステッカー

    谷沢製作所
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番207-0908アズワン品番64-8379-57
  • ハーネス用反射帯 谷沢製作所

    ハーネス用反射帯

    谷沢製作所
    3,698税込4,068
    1組
    4日以内出荷
    面ファスナーでベルトに巻き付けるだけで反射チョッキの代わりになります。身体に合った長さにカットでき、余った部分もお好みの場所に取付可能です。
    材質本体:PVCレザー / 反射部:PVC / 面ファスナー:ポリエステル/ナイロン質量(g)200タイプフルハーネス用オプション寸法(幅W×長さL)(mm)本体:130×400 / 反射部:42×400
  • 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所

    墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
    仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1330使用範囲(kg)140最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • フルハーネス用ポーチST#5812 谷沢製作所

    フルハーネス用ポーチST#5812

    谷沢製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フルハーネスを着用すると、ハーネスベルトが作業服の胸ポケットやズボンのポケットに重なる為、ポケットの形状によっては小物収納ができなくなります。フルハーネス用ポーチは簡単に着脱が可能で、スマートフォンやフィールドノート(野帳)も入るサイズとなっています。収納以外にもフルハーネスランヤードのフックを掛ける為のフックハンガーも付いている為、ポーチ側にフックを休止する時にも不自由なく掛ける事が可能です。ポーチ内側には落下防止用D環が付いており、市販のストラップを繋げる事でスマートフォンの落下防止として使用可能です。
    セット内容ポーチ・固定用バックル・フックハンガー材質ポリエステル(ポーチ)質量(g)(バックル等を含む)1289内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×30×180収納可能質量(kg)1
  • 軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付 谷沢製作所

    軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付

    谷沢製作所
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 。2丁掛け。コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 。軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は1,250gと大変軽量です。
    質量(g)1250種類巻取式最大使用質量(kg)130ランヤード2丁掛け
  • 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 谷沢製作所

    墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ

    谷沢製作所
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)
    仕様国内専用ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)質量(g)1280種類なしベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(軽量型) 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(軽量型)

    谷沢製作所
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 バックル、フック軽量型。
    質量(g)1120種類巻取式バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用

    谷沢製作所
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
    質量(g)1080タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用荷重(kg)110ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • 軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付 谷沢製作所

    軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付

    谷沢製作所
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    超軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 。1丁掛け。コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 。軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は700gと大変軽量です。
    質量(g)700種類巻取式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第1種胴ベルトランヤード1丁掛け
  • 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 伸縮ランヤード2丁掛セット 谷沢製作所

    墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 伸縮ランヤード2丁掛セット

    谷沢製作所
    35,980税込39,578
    1組
    当日出荷
    フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
    仕様国内専用ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス用巻取ランヤード(タイプ1) 谷沢製作所

    フルハーネス用巻取ランヤード(タイプ1)

    谷沢製作所(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    常時巻取タイプなので、ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
    トラスコ品番160-5415質量(g)930タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)675~1640最大使用荷重(kg)110商品タイプシングル
  • 軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】 谷沢製作所

    軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】

    谷沢製作所
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷
    本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。伸縮2丁掛けランヤード付き
    仕様作業ベルト無しサイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード)1640種類フルハーネス型ベルト色ブラック最大使用質量(kg)110背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトV型ランヤードタイプ1
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外不可 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外不可

    谷沢製作所
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き
    種類巻取式/ロープ式バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1170最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
  • 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所

    墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1組
    当日出荷
    安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
    ブラック質量(g)1950(本体1240、ランヤード710)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2) 2丁掛け用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2) 2丁掛け用

    谷沢製作所
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
    質量(g)1040タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用荷重(kg)110商品タイプダブル
  • 休止フック掛け デュアルホルダー 谷沢製作所

    休止フック掛け デュアルホルダー

    谷沢製作所
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    移動時に休止フック掛けとして使用し、フックとロープが一度に固定可能です。フックを掛けるループ部と帯ロープなどを挟むクリップが一体化した商品です。肩ベルトに取り付けてご使用いただけます。
    質量(g)9/個タイプフルハーネス用オプション
  • 軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-KQP【セット品】 谷沢製作所

    軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-KQP【セット品】

    谷沢製作所
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷
    タニザワ最軽量の本体+ランヤードセット質量1250g。フルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い。1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
    サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード)1250タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ
  • 軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】 谷沢製作所

    軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】

    谷沢製作所
    67,980税込74,778
    1本
    当日出荷
    本体+ランヤードセット質量1800g。フルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が1250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
    サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード) 1800タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2丁掛け
  • 軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】 谷沢製作所

    軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】

    谷沢製作所
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷
    本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付作業セット品。作業ベルトはお客様で本体にお取付願います 。伸縮2丁掛けランヤード付き
    仕様作業ベルト軽量バックルサイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード)1900種類伸縮式ベルト色ブラック最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル胴ベルト付きランヤード2丁掛け
  • フルハーネス凛(女性用) 谷沢製作所

    フルハーネス凛(女性用)

    谷沢製作所
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。女性専用モデルとして、一から設計しました。
    トラスコ品番160-5451質量(kg)1.34ブルーサイズ標準ベルト幅(mm)47バックル胴ベルト:ワンタッチ胴ベルト(W×L)(mm)50×1200腿バックルワンタッチ
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具用巻取補助ロープ 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具用巻取補助ロープ

    谷沢製作所
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    コンパクトな巻取器を用いた、胴ベルト型墜落制止用器具用の補助ロープ 環止め、フック掛け付
    質量(g)680ランヤード(長さ)(mm)1150
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(ワンタッチ型) 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(ワンタッチ型)

    谷沢製作所
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 脱着しやすいワンタッチバックル付き
    質量(g)930種類巻取式バックルワンタッチ落下距離(m)1.7~1.9、(最大自由)1.3ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト長さ(mm)1130ロック機構ロック式最大使用質量(kg)85ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1)

    谷沢製作所
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
    質量(g)710タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用荷重(kg)110商品タイプシングル
  • 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所

    墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」

    谷沢製作所(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
    仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1240使用範囲(kg)140最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • 墜落時足掛け補助具 谷沢製作所

    墜落時足掛け補助具

    谷沢製作所
    3,398税込3,738
    1組
    5日以内出荷
    墜落制止後に大腿部の血管の圧迫を防ぎ、正常な血液循環を確保します。
    質量(g)約120(2個1組)タイプフルハーネス用オプション
  • エンドクリップ(フルハーネス用) 谷沢製作所

    エンドクリップ(フルハーネス用)

    谷沢製作所
    999税込1,099
    1組
    5日以内出荷
    サイズ調整後、肩や腿のベルトの余った部分をすっきりまとめるクリップです。ワンタッチで着脱可能
    質量(g)16(4個)タイプフルハーネス用オプション
  • 作業ベルトホルダーⅡ(フルハーネス用) 谷沢製作所

    作業ベルトホルダーⅡ(フルハーネス用)

    谷沢製作所
    1,398税込1,538
    1組
    5日以内出荷
    作業ベルトと肩ベルトを固定できます。
    質量(g)約60(4個)タイプフルハーネス用オプション
  • フルハーネス用作業ベルトセット(SK) 谷沢製作所

    フルハーネス用作業ベルトセット(SK)

    谷沢製作所
    6,698税込7,368
    1組
    5日以内出荷
    作業ベルト無しのフルハーネスに後付けで軽量バックル付きにできるベルトセットです。
    質量(g)310タイプフルハーネス用オプションベルト長さ(mm)1200
  • タニザワフック用蛍光ステッカー(10枚1袋) 谷沢製作所

    タニザワフック用蛍光ステッカー(10枚1袋)

    谷沢製作所
    4,398税込4,838
    1袋
    4日以内出荷
    墜落制止用器具使用確認の視認性向上に。蛍光材を使用しており、タイプ1・タイプ2の区別が手元で確認可能です。
    タイプフルハーネス用オプション
  • フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm 130Kg対応用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm 130Kg対応用

    谷沢製作所
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷
    2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm 使用可能質量は130Kgになっています。
    質量(g)1010落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • タフライト伸縮2丁掛けランヤード 谷沢製作所

    タフライト伸縮2丁掛けランヤード

    谷沢製作所
    25,980税込28,578
    1本
    14日以内出荷
    フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
    質量(kg)1落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • タフライト伸縮ランヤード 谷沢製作所

    タフライト伸縮ランヤード

    谷沢製作所
    17,980税込19,778
    1本
    14日以内出荷
    フルハーネス用軽量伸縮式ランヤード 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
    質量(g)590落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」 谷沢製作所

    墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」

    谷沢製作所
    47,980税込52,778
    1本
    16日以内出荷
    専用肩パッド・腰パッドが搭載されたハードユーザー向けハイスペックモデル。この商品だけの背中ベルト部にも調整アジャスターを搭載している為、両肩・腿・背中でサイズを調整する事で着用者の体形に合わせてよりぴったりとフィットさせる事が可能となっております。激しい動きをしてもベルトが緩みにくく、長時間快適に使用する事が可能です。このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。作業ベルトはワンタッチバックルタイプを付属しています。
    用途ワンタッチバックル作業ベルト付属の商品となります。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトアタッチメント:2個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本仕様【作業ベルト】ワンタッチバックルその他肩パッド・腰パッド付き形状【背中】Y型、【腿ベルト】平行型質量(g)1920最大使用質量(kg)140(体重+装備質量)腿バックルワンタッチ
  • 軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型 谷沢製作所

    軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型

    谷沢製作所
    35,980税込39,578
    1本
    16日以内出荷
    超軽量のタフライトハーネスST#522KAのワンタッチバックルタイプ(付属)。タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだ。ベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。
    付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋サイズフリー質量(g)910種類フルハーネスベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ
  • フロントD環付きフルハーネス(標準タイプ) 谷沢製作所

    フロントD環付きフルハーネス(標準タイプ)

    谷沢製作所
    35,980税込39,578
    1着
    16日以内出荷
    フロントD環付きで昇降作業に便利! 昇降移動時はフロントD環 通常作業時は背中のD環に
    仕様国内専用ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)質量(g)1390種類フルハーネス最大使用質量(kg)140以下背タイプY型脚部構造V型腿バックルワンタッチ
墜落制止用器具