胴ベルト式 墜落制止用器具 :「墜落制止用器具用フック」の検索結果
墜落制止用器具の規格:新規格品
巻取式墜落制止用ストラップ+巻取式補助ロープ
ダブルフックで掛け替え時の無胴綱状態をなくす
巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない
スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替
ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
用途ダブルフックの胴ベルト型墜落制止用器具
材質バックル:アルミ、墜落制止用ストラップ・補助ロープ:アラミド芯入りテトロン、巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金
長さ(mm)約1660(ストラップ収納時:約560)、約1150(ストラップ収納時:約420)、約1200(胴ベルト)
幅(mm)17、50(胴ベルト)
質量(g)1750
フック口開き(mm)50
フックNo.56H(U字つり防止コブ付)、No.56A(軽量タイプ)
関連資料(1.14MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。