特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ランヤード(本数)」から絞り込む
1丁掛け(1)
2丁掛け(1)
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。 ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。 ★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。
仕様使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2m ネイビーブルー 質量(g)約2260 タイプ3ツ打 ベルト幅(mm)45 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 フックNo.57F ランヤード(有効長)(mm)1700 ランヤード(直径)(Φmm)10 適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方) 材質(ランヤード)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.2MB) ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
ランヤード(有効長)(mm)1700 仕様使用可能質量100kg/落下距離4.2m/最大自由落下距離2.3m ネイビーブルー 質量(g)約1800 タイプ3ツ打 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 フックNo.57F ランヤード(直径)(Φmm)10 適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方) 材質(ランヤード)ナイロン 取扱説明書(2.2MB) ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります