絞り込み
ランヤード(本数)
  • 1丁掛け(1)
ランヤード(仕様)
  • ロープ式(1)
ショックアブソーバー
  • 第1種(1)
脚部構造
  • 平行型(1)
腿バックル
  • パススルー(1)
胴ベルト
  • 無(1)
無
背タイプ
  • X型(1)
X型
本体質量(g)
  • 1501~2000以下(1)
1501~2000以下
ブランド
  • モノタロウ
  • ツヨロン(藤井電工)(8)
  • サンコー(タイタン)(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 谷沢製作所(2)
  • ハネウェル(1)
  • KH(基陽)(1)
  • PETZL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ランヤード(本数)」から絞り込む
1丁掛け(1)
  • 墜落制止用器具 フルハーネス型 1丁掛けタイプ モノタロウ

    墜落制止用器具 フルハーネス型 1丁掛けタイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
    仕様使用可能質量100kg/落下距離4.2m/最大自由落下距離2.3m色ネイビーブルー質量(g)約1800タイプ3ツ打ベルト幅(mm)45種類ロープ式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合フックNo.57Fランヤード(有効長)(mm)1700ランヤード(直径)(Φmm)10適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方)材質(ランヤード)ナイロンショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード1丁掛け

『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ハーネス式 墜落制止用器具