絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ツヨロン(藤井電工)(172)
  • 谷沢製作所(63)
  • サンコー(タイタン)(50)
  • 3M(スリーエム)(28)
  • タジマツール(TJMデザイン)(23)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
  • KH(基陽)(16)
  • PETZL(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](10)
  • マーベル(8)
  • JEFCOM(ジェフコム)(7)
  • ポリマーギヤ(7)
  • ハネウェル(5)
  • EDELRID(5)
  • カツヤマキカイ(4)
  • 椿モデル(3)
  • シモン(2)
ランヤード(本数)
  • 1丁掛け(9)
  • 2丁掛け(7)
ランヤード(仕様)
  • 巻取式(1)
サイズ
  • M(18)
  • フリー(10)
最大使用質量(kg)
  • 140(3)
ショックアブソーバー
  • 第1種(1)
第1種
本体質量(g)
  • 1000以下(2)
  • 1001~1500以下(8)
  • 1501~2000以下(6)
  • 2001~2500以下(9)
  • 2501~3000以下(3)
  • 3001以上(2)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下・2501~3000以下・3001以上
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランヤード(本数)から絞り込む
1丁掛け(9)
2丁掛け(7)
墜落制止用器具用ツインランヤード(巻取式) エスコ墜落制止用器具用ツインランヤード(巻取式)エスコ
18,200税込20,020
1本(1本)
翌日出荷
フルハーネス用。第一種ショックアブソーバ付。フックはアルミ合金を採用した軽量タイプです。
材質ストラップ:ポリエステル長さ(mm)約1700質量(g)約1135種類巻取式(ロック装置なし)落下距離(m)4.5フックアルミショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)最大2.3ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)エスコ
34,600税込38,060
1個
翌日出荷
仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50ブラックサイズM質量(g)約2050ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)ロープ仕様(mm)15×1600バックルワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190アズワン品番64-2302-48材質(ロープ)中:ベクトラン、表面:ポリエステルランヤード自動巻取式シングル 15(W)mm×1,600(L)mm
墜落制止用器具用ツインランヤード (伸縮式) エスコ墜落制止用器具用ツインランヤード (伸縮式)エスコ
18,200税込20,020
1本
翌日出荷
フルハーネス用。アルミフック。第一種ショックアブソーバ付き。100kgまで対応(体重+装備品)。フックはアルミ合金を採用した軽量タイプです。ショックアブソーバの小型化を実現しました。
仕様蛇腹・ツインタイプ材質ポリエステル長さ(mm)1650質量(g)930落下距離(m)4.5自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具ロープ式ランヤード付 エスコ墜落制止用器具ロープ式ランヤード付エスコ
41,500税込45,650
1セット
翌日出荷
平網式。腿バックル:ワンタッチ式。ワークポジショニング器具を装備できる柱上作業用フルハーネス。第一種ショックアブソーバ付き。フックハンガー付き。EA998FA-11~24をご使用ください。改定規格適合品。
適合【フック適用ロープ】(人体側)12以下 / (構造物側)12以下寸法(mm)【ロープ】Φ11×1600全長(mm)【フック】(人体側)105 / (構造物側)158ブラックサイズM質量(g)【フック】(人体側)205 / (構造物側)280ベルト幅(mm)【肩・胸・腿】45耐荷重(kg)100以下ベルト【腿ベルト】V型本体質量(g)2020落下距離(m)4.4材質(フック)スチール適応身長(cm)160~190口開き(mm)【フック】(人体側)9 / (構造物側)18材質(ロープ)ナイロン自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具 (レディース用/フルハーネス/ツイン) エスコ墜落制止用器具 (レディース用/フルハーネス/ツイン)エスコ
67,200税込73,920
1セット
21日以内出荷
巻取式。第一種ショックアブソーバ。女性がスマートに着用できるように設計・開発された専用モデルです。胸を圧迫しない位置にベルトを配置。腿ベルトバックルで爪を傷つけることがないように開発した専門部品です。爪を使わずにバックルを解除することが出来ます。肩ベルトから調節金具を無くすことで、スッキリさせました。改定規格適合品。
付属品バックル用ホルダー×2、デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、作業ベルトホルダー×4、絡み防止ロープ×1寸法(mm)【ランヤード】18×750~1,600サイズ【ベルト】標準質量(g)【フルハーネス】1340【ランヤード】1250ベルト幅(mm)【肩・腿】47ベルト【腿】フラット型、【背中】Y型ベルト色ブルーバックル【胴・腿】ワンタッチ式材質(フック)スチール+アルミ適応身長(cm)【ベルト】140~165胴ベルト幅(mm)50材質(ロープ)ポリエステル総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)【本体】140以下 (体重+装備質量)【ランヤード】~130胸ベルト幅(mm)25
墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取式ツインランヤード付き) エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取式ツインランヤード付き)エスコ
42,500税込46,750
1個
翌日出荷
ワンタッチ式バックル。軽量・小型の巻取式ランヤード付き。第一種ショックアブソーバ付き。ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。アルミフック。巻取式。必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。ベルト色は視認性の高い明るい青色。フックハンガー2個付き。改定規格適合品。
材質【ストラップ中】ベクトラン、【ストラップ表面】ポリエステル寸法(mm)【ストラップ】18×1 / 550サイズM質量(g)2345ベルト幅(mm)【肩・腿】45ベルト【腿ベルト】V型ロープ仕様(mm)【フック】12以下フック口開き(mm)50フック全長(mm)283フック質量(g)370適応身長(cm)160~190胸ベルト幅(mm)30
墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取式ツインランヤード付き) エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取式ツインランヤード付き)エスコ
76,600税込84,260
1セット
翌日出荷
ソーバ。巻取式。背中のベルト長さを調整できるアジャスター付き。調整箇所が多いので、着用者の体形に合わせてぴったりとフィットさせることができます。肩ベルトの調節部分は折り返し構造を採用。激しい動きをしても緩みにくくなっています。肩パッド、腰パッドを標準装備し、重量物を運んだり、重い工具をつけた時の身体への負担を軽減します。作業ベルトと本体を簡単に組み合わせることができます。50mmベルトの場合はツメで固定することもできます。丈夫な金属製。改定規格適合品。
付属品エンドクリップ:×4、作業ベルトアタッチメント×2、フック掛け×2、絡み防止ロープ×1材質【ランヤード】ポリエステル寸法(mm)【ストラップ】18×700~1,600サイズ【ベルト】フリー質量(g)【フルハーネス】1860【ランヤード】1250ベルト幅(mm)【肩・腿】47適合範囲【ベルト】身長(cm)+体重(kg):190~290ベルト【腿】フラット型、【背中】Y型ベルト色ブルーバックル【腿】ワンタッチ式【胴】スライド式落下距離(m)3.5~4.4胴ベルト幅(mm)50総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)【本体】140以下 (体重+装備質量)【ランヤード】~130胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取+伸縮ランヤード付き) エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取+伸縮ランヤード付き)エスコ
70,500税込77,550
1式
翌日出荷
第一種ショックアブソーバ。巻取+伸縮式。背中のベルト長さを調整できるアジャスター付き。調整箇所が多いので、着用者の体形に合わせてぴったりとフィットさせることができます。動きの激しい作業でも緩みにくく、さらに耐久性に優れた金属製の胴ベルトアタッチメントを採用したプロ仕様。肩パッド、腰パッドを標準装備し、重量物を運んだり、重い工具をつけた時の身体への負担を軽減します。厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。
付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、作業ベルトアタッチメント×2、フック掛け×2、絡み防止ロープ×1サイズ【ベルト】フリーベルト幅(mm)【肩・腿】47適合範囲【ベルト】身長(cm)+体重(kg):190~290ベルト【腿】フラット型、【背中】Y型伸縮範囲(mm)【ストラップ】25×1100~1600ベルト色ブルー材質(フック)スチール+アルミ胴ベルト幅(mm)50材質(ロープ)ポリエステル巻取長さ(mm)【ストラップ】18×700~1620総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)【本体】140以下 (体重+装備質量)【ランヤード】~130胸ベルト幅(mm)25
墜落制止用器具 (フルハーネス) エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス)エスコ
29,700税込32,670
1着
翌日出荷
ライトを当てると、ハーネスが反射します。左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。背あて肩パット・腿あてパット付き。着脱が容易なワンタッチバックル。逆向きでは挿せない安全設計です。ベルトは黒色、両側に反射糸を合計4本付けて視認性をアップしています。墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。軽さと動きやすさを兼ね備えたモデルです。フルハーネス本体のみ。アルミバックル作業ベルト付き。100kgまで対応(体重+装飾品)。収納袋付き。EA998PE-11B、-12A、-13(ツインランヤード)が使用可能です。
材質【D環】アルミニウム JIS7075、【フックハンガー】ポリエチレン樹脂、【背あて肩パッド・腿パッド】EVA樹脂、【背中プレート】ポリエチレン樹脂、【連結調節具】アルミニウムサイズフリー質量(g)1450ベルト幅(mm)【肩・腿・胸・尻当て】45バックル【胴・腿】ワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル適応身長(cm)150~185胴ベルト幅(mm)50総耐荷重(kg)100以下
墜落制止用器具 EA998KAシリーズ エスコ墜落制止用器具 EA998KAシリーズエスコ
36,800税込40,480
1個
翌日出荷
サイズフリーベルト幅(mm)【肩】45、【胸】30、【腿】45ベルト長さ(mm)1250(最大調節可能)耐荷重(kg)100機能【巻取停止装置】無バックルワンタッチ式落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)17×1500自由落下距離(m)最大2.1
墜落制止用器具 EA998FFシリーズ エスコ墜落制止用器具 EA998FFシリーズエスコ
34,600税込38,060
1個
翌日出荷
サイズMバックルワンタッチ式適応身長(cm)160~190材質(ストラップ)中/ベクトラン 表面/ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)18×1550
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)エスコ
43,200税込47,520
1個
翌日出荷
軽量・小型の巻取式ランヤード付 第一種ショックアブソーバ付 ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。 常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。 アルミフック 巻取式 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。 多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。 道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。 フックハンガー付
仕様●サイズ(mm):肩ベルト:幅45胸ベルト:幅30胴ベルト:幅50腿ベルト:幅45●バックル:ワンタッチ式●サイズ:M●適応身長:160~190cm●重量:2005g●ストラップサイズ:18×1500mm●ストラップ材質:中:ベクトラン表面:ポリエステル●腿ベルト:水平型アズワン品番65-2319-76
墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)エスコ
40,800税込44,880
1セット
翌日出荷
仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50ブラックサイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス:1350、ランヤード:1100バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式落下距離(m)4.4適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240アズワン品番64-7993-98ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600自由落下距離(m)最大2.3ランヤード伸縮自在ストラップツイン
墜落制止用器具(フルハーネス/ツインランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/ツインランヤード付)エスコ
37,500税込41,250
1セット
翌日出荷
仕様腿形状:V型背中形状:X型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ナイロン寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50ブルーサイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス:1240、ランヤード:1040ロープ幅W×長さL(mm)幅18×1600バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式落下距離(m)4.4適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240アズワン品番64-7993-97自由落下距離(m)最大2.3ランヤード帯ロープ式ツイン
墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)エスコ
34,700税込38,170
1セット
翌日出荷
仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50ブラックサイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス:約1350、ランヤード:710バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式落下距離(m)4.4適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240アズワン品番64-7993-96ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600自由落下距離(m)最大2.3ランヤード伸縮自在ストラップシングル
墜落制止用器具(フルハーネス/ランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/ランヤード付)エスコ
32,100税込35,310
1セット
翌日出荷
仕様腿形状:V型背中形状:X型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ナイロン寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50ブルーサイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス:1240、ランヤード:690ロープ幅W×長さL(mm)幅18×1600バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式落下距離(m)4.4適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240アズワン品番64-7993-95自由落下距離(m)最大2.3ランヤード帯ロープ式シングル
墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)エスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
寸法(mm)肩ベルト:幅45、胴ベルト:幅50サイズフリー質量(g)約2280ロープ仕様(mm)Φ12×1650バックルパススルー式適応身長(cm)160~185アズワン品番64-2302-76材質(ロープ)ナイロン
墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)エスコ
44,400税込48,840
1個
翌日出荷
仕様腿ベルト:水平型寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50(アルミスライド・バックル)ブラックサイズM質量(g)2690ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックル腿バックル:ワンタッチ式材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190アズワン品番64-2302-67材質(ストラップ)ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)32×1550(最大伸長)ランヤード伸縮自在ストラップツイン
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)エスコ
58,000税込63,800
1個
翌日出荷
仕様ハーネス部:飛燕ハーネス腿ベルト:水平型寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50ブラックサイズM質量(g)約3460ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックルワンタッチ式材質(ベルト)ナイロン材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190アズワン品番64-2302-66材質(ロープ)中:ベクトラン、表面:ポリエステルランヤード自動巻取式ツイン 15(W)mm×1,600(L)mm
墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)エスコ
34,400税込37,840
1個
翌日出荷
仕様ハーネス部:飛燕ハーネス腿ベルト:水平型寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50ブラックサイズM質量(g)約2130ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックルワンタッチ式材質(ベルト)ナイロン材質(フック)スチール適応身長(cm)160~190アズワン品番64-2302-65材質(ロープ)ナイロンランヤードシングル Φ11mm×1,600(L)mm
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)エスコ
43,200税込47,520
1個
翌日出荷
仕様ハーネス部:飛燕ハーネス腿ベルト:水平型寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50ブラックサイズM質量(g)約2425ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックルワンタッチ式材質(ベルト)ナイロン材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190アズワン品番64-2302-63材質(ロープ)中:ベクトラン、表面:ポリエステルランヤード自動巻取式シングル 15(W)mm×1,600(L)mm
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)エスコ
43,200税込47,520
1個
翌日出荷
仕様腿ベルト:水平型寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50ブラックサイズM質量(g)2460ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックル腿バックル:ワンタッチ式材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190アズワン品番64-2302-62材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600ランヤード自動巻取式シングル、第一種ショックアブソーバー
墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード付)エスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
仕様腿ベルト:V型寸法(mm)胸ベルト:幅30ブルーサイズM質量(g)1970耐荷重(kg)100(装備重量含む)ロープ仕様(mm)11×1600バックル腿バックル:ワンタッチ式材質(フック)スチール適応身長(cm)160~190アズワン品番64-2302-60材質(ロープ)ナイロンランヤード衝撃吸収式ツイン
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)エスコ
44,500税込48,950
1個
8日以内出荷
仕様腿ベルト:V型寸法(mm)胸ベルト:幅30ブルーサイズM質量(g)2820ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックル腿バックル:ワンタッチ式材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190アズワン品番64-2302-58材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600ランヤード常時巻取式ツイン、第一種ショックアブソーバー
墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)エスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
仕様腿ベルト:V型寸法(mm)胸ベルト:幅30ブルーサイズM質量(g)1490ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)ロープ仕様(mm)11×1600バックル腿バックル:ワンタッチ式材質(フック)スチール適応身長(cm)160~190アズワン品番64-2302-56材質(ロープ)ナイロン
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)エスコ
29,700税込32,670
1個
翌日出荷
仕様腿ベルト:V型寸法(mm)胸ベルト:幅30ブルーサイズM質量(g)1820ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックル腿バックル:ワンタッチ式材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190アズワン品番64-2302-53材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600ランヤード自動巻取式シングル、第一種ショックアブソーバー
墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード)エスコ
33,400税込36,740
1個
翌日出荷
仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50ブラックサイズM質量(g)約2200ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)ロープ仕様(mm)Φ11×1600バックルワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)スチール適応身長(cm)160~190アズワン品番64-2302-51材質(ロープ)ナイロン
墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)エスコ
35,900税込39,490
1個
翌日出荷
仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50ブラックサイズM質量(g)約2280ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックルワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190アズワン品番64-2302-50材質(ストラップ)ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)32×1100~1550
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)エスコ
49,500税込54,450
1個
翌日出荷
仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50ブラックサイズM質量(g)約3050ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)ロープ仕様(mm)Φ15×1600バックルワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190アズワン品番64-2302-49材質(ロープ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル
墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)エスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50ブラックサイズM質量(g)約1720ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)ロープ仕様(mm)Φ11×1600バックルワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)スチール適応身長(cm)160~190アズワン品番64-2302-61材質(ロープ)ナイロンランヤードシングル Φ11mm×1,600(L)mm
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)エスコ
34,600税込38,060
1個
翌日出荷
仕様腿ベルト:V型寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50ブラックサイズM質量(g)2015ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックル腿バックル:ワンタッチバックル材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190アズワン品番64-2302-52材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600ランヤード常時巻取式シングル、第一種ショックアブソーバー

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ハーネス式 墜落制止用器具