「胴ベルト/フルハーネス」から絞り込む
フルハーネス型用(100)
兼用
胴ベルト型用(34)
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。
墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。
フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策
材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)
厚さ(mm)1.35(ストラップ)
タイプフルハーネス/胴ベルト兼用
種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式
ストラップ幅(mm)18.5
落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0
フックNo.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)
コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)
最大使用質量(kg)130
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
[ランヤード長さ1650mm]
ランヤード長さが兼用型最長クラスとなっており、最大の作業範囲を確保することが可能です。
[ショックアブソーバーを小型軽量化]
安全性を追及した設計の上、従来のショックアブソーバをより小型・軽量化しました。
[耐久性のアップ]
ショックアブソーバのカバーをナイロン製に変更。耐久性がアップし破れにくくなりました。
また織ロープ縫製部の保護カバーを従来の収縮チューブから塩化ビニル製パーツへと変更し耐久製アップ。フック回転金具もコンパクト化しました。
[ロック機構付き常時巻取式]
引き出したストラップには常に巻取力がかかり短く保たれるので、作業の邪魔になりません。万一の墜落時にはロック機構が働き、落下距離を最短に抑えます。
色黒
タイプ兼用型
ランヤード(長さ)(mm)1650
ロック機構ロック機構付
最大使用質量(kg)130
ロープ仕様常時巻取り式
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード
仕様ロック装置:あり
タイプ兼用
落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1、胴ベルトに接続/3.1
最大使用質量(kg)100以下
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)フルハーネスに接続/2.3、胴ベルトに接続/1.8
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700
タイプ兼用
フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第1種
ロック装置付きで落下距離を最短にします。
巻取式
ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。
常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。
小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。
巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース
質量(g)約860
タイプ兼用
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0
フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)
最大使用荷重(kg)100
コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)
材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。巻取器のフックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。製品重量を軽量化するために掛け替え用には軽量な伸縮ストラップを採用。
用途高所作業での墜落制止を目的とする製品
仕様人体取付側:アルミ製ミニカラビナ
長さ(mm)巻取器:約1550(収納時:約660)、伸縮ストラップ:約1290(収縮時:約1000)
幅(mm)伸縮ストラップ:28
質量(g)約1140
タイプフルハーネス/胴ベルト兼用
ストラップ幅(mm)18.5(巻取式)
落下距離(m)巻取式:フルハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0、伸縮ストラップ式:フルハーネス型4.0/胴ベルト型2.5
フックNo.56A(軽量タイプ)、回転環付
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
1本
¥21,980
税込¥24,178
13日以内出荷
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700
タイプ兼用
フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第1種
ロック装置付きで落下距離を最短にします。
巻取式
ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。
常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。
小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。
巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース
質量(g)約900
タイプ兼用
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0
フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)
最大使用荷重(kg)130
コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)
材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ロック機能が落下距離を最短で抑える。ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルム。ミニカラビナ付。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ
質量(g)700
タイプ胴ベルト型・ハーネス型兼用
本体寸法(mm)680×110×45
ストラップ幅(mm)18.5
フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)
ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)
口開き(mm)50
関連資料(0.36MB)
ロック機構ロック式
取扱説明書(1.5MB)
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使える墜落制止用器具 ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700
タイプ兼用
材質(ランヤード)ナイロン
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700
タイプ兼用
フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第1種
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ
ランヤード 墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。