絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](66)
  • ツヨロン(藤井電工)(48)
  • 谷沢製作所(32)
  • タジマツール(TJMデザイン)(31)
  • KH(基陽)(22)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15)
  • サンコー(タイタン)(13)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • トイフェルベルガー(10)
  • ポリマーギヤ(8)
  • ハネウェル(5)
  • マーベル(5)
  • PETZL(5)
  • SKYLOTEC(5)
  • Rock Exotica(4)
  • シモン(3)
  • MIZO(3)
本体質量(g)
  • 1001~1500以下(1)
  • 3001以上(1)
1001~1500以下・3001以上
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付/1本爪) エスコ傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付/1本爪)エスコ
9,150税込10,065
1個
翌日出荷
ロープ1本式 傾斜面での墜転落防止用 軽作業用
仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪用●ロープ寸法:Φ11×500mm●重量(g):860gアズワン品番65-2319-64
安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) エスコ安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)エスコ
99,500税込109,450
1個
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)6.2長さ(m)ロープ:12ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)267×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
昇降作業用ロリップ エスコ昇降作業用ロリップエスコ
9,910税込10,901
1個
翌日出荷
親綱と組み合わせることで昇降中の墜落防止に使用できます。 作業者の昇降に追随して滑らかに移動します。
仕様●重量(g):800●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16~18mm●ロープサイズ:Φ11×500mm●押爪:1本爪用アズワン品番65-2319-68
傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付) エスコ傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
用途傾斜面での墜転落防止用仕様ロープ1本式適合親綱:直径16/18mm質量(g)1180爪数押爪:2本爪用ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×400

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ランヤード 墜落制止用器具