胴ベルト用ランヤード(八ツ打ちロープ)TRUSCO当日出荷
ロープはしなやかな八ツ打(クロスロープ)を採用しています。扱いやすく軽量のランヤードです。
トラスコ品番161-5690質量(g)645タイプ胴ベルト型用径(Φmm)11フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:14落下距離(m)3.5ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100ロープ仕様ロープ式商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)11
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
ベルブロックツヨロン(藤井電工)税込¥36,278~¥32,980~