周辺器具 墜落制止用器具 :「墜落制止用器具 表示」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4種類の音声を切替て同時使用に対応 同一現場で音を使い分けられます。 操作は電源ボタン1つだけ! 初めての操作でも安心です。 大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。 TMK-02は4種類の音声入り! 同一現場で音を使い分けられます。
セット内容本体、保護カバー、スナップフック 材質ABS(本体ケース) 質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含) 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8 動作表示赤色LED 使用場所屋外/屋内 音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3 関連資料(0.3MB) 防水性防滴構造 音量(dB)最大約90(1m前方)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

表示が差し込めるポケットタイプのカラーバンドです。フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ取付けられます。肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻きつけ、面ファスナーで固定できます。色を分けることで識別表示ができます
用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です 縦(mm)150 横(mm)140 材質本体:ナイロンメッシュ ポケット部:PVC 面ファスナー部:ナイロン
1組
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルハーネス用ポケットバンド専用の表示プレートです
用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です 透明、黒文字 縦(mm)140 横(mm)40 材質透明ペット
1組
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)