3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
136件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷
    サイズM質量(g)約1085タイプビニロン 三つ打ちロープフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
  • ワークポジショニング用器具 TSUYOLiTE-D ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 TSUYOLiTE-D

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1セットほか
    当日出荷
    柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。 手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび 100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。 ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、 進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
    タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)方式三つ打ち 赤芯入りフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
  • ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ロープ ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ロープ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    質量(g)約1045タイプナイロン 三つ打ちロープフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
  • 柱上作業用ワークポジショニング器具 ツヨロン(藤井電工)

    柱上作業用ワークポジショニング器具

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷
    U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
    サイズMフック口開き(mm)13バックル鉄スライド胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(U字つり専用) ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(U字つり専用)

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷
    柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。
    色青サイズM質量(g)約650タイプストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(U字つり) ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(U字つり)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。 U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。 柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。 ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。
    色青サイズM質量(g)約1735タイプスチール製、D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)方式三つ打ちフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
  • 胴ベルト取付具 ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト取付具

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    フルハーネス用 胴ベルト取付具です。現在お手持ちの胴ベルトを簡単に取り付けできます。
    入数(個)2
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型・湾曲ベルト) ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型・湾曲ベルト)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セットほか
    当日出荷から13日以内出荷
    タイプ湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
  • ワークポジショニング用ロープ タジマツール(TJMデザイン)

    ワークポジショニング用ロープ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    U字吊り専用ワークポジショニングランヤード。
    ロープ幅W×長さL(mm)16×2100
  • 調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン フック 欧州バージョン PETZL

    調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン フック 欧州バージョン

    PETZL(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    調節型ランヤード『グリヨン フック』は、ワークポジショニング(U字つり)で使用します。 適切な長さに簡単に調節できるため、快適なワークポジショニング(U字つり)が可能です。 コネクター「フック」は、ハーネスの側部アタッチメントポイントにランヤードを接続して、ダブル (U 字つり) の設定で使用するのに最適です。 交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
    材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム各種認証CE EN358、CE EN12841 typeC、EAC最大使用質量(kg)140
  • ワークポジショニング用器具 Easy Belt(イージーベルト) CAMP Safety

    ワークポジショニング用器具 Easy Belt(イージーベルト)

    CAMP Safety(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    CAMP(カンプ)社製フルハーネス、FocusVest、FocusVest ANSI、FocusLight ANSI、SwiftyVest、SwiftyLightに装着可能なワークポジショニングベルトです。
    用途フルハーネスアクセサリー材質ポリエステル
  • ワークポジショニング用ロープ JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用ロープ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) 8字環 ランヤードΦ16mm三つ打ちナイロンロープ 伸縮調節器67N型
    質量(g)約1240ランヤード(長さ)(mm)2100
  • ワークポジショニング用胴当てベルトフラットD2 黒 タジマツール(TJMデザイン)

    ワークポジショニング用胴当てベルトフラットD2 黒

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
  • 傾斜面作業用 ワークポジショニング器具 本体+ダブルフック付きグリップ SRN型 サンコー(タイタン)

    傾斜面作業用 ワークポジショニング器具 本体+ダブルフック付きグリップ SRN型

    サンコー(タイタン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    当日出荷
    傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。 目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。 ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。 連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。 バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
    仕様胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール)質量(g)傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070ロープ仕様(mm)長さ:450ロープ径(Φmm)12フック形状フックNo.27×2胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1300(スチールバックル)バックルサイドベルト幅(mm)最大190バックルサイドベルト全長(mm)800ロープ仕様子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型) ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セットほか
    欠品中
    色紺タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
  • 調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン PETZL

    調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン

    PETZL(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    高い操作性: 優れた調節システムにより、快適な作業位置を取れるように、長さを正確に調節できます。 ダブル (U 字つり) での使用: 足場のある作業箇所で、ハーネスの側部アタッチメントポイントに接続。この方法では、荷重をウエストベルト全体に分散できます。 長さは回転式カムを押さえて調節します。 シングルでの使用: 支点がユーザーよりも高い位置にある場合、ハーネスの腹部アタッチメントポイントに接続すれば、荷重をウエストベルトとレッグループに分散することができます。 長さは末端側のロープを握った状態でハンドルを操作することにより、調節できます。 縫製されたロープランヤードの末端に取り付けられたプラスチックスリーブは、コネクターを正しい位置に維持し、ローププロテクターにより、ロープを磨耗から保護し、中でロープがスムーズにスライドします。シングルでの使用の際は、支点の近くまで体を寄せるためにプロテクターを取り外すことができます。 交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
  • 柱上作業用ワークポジショニング器具 ツヨロン(藤井電工)

    柱上作業用ワークポジショニング器具

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    柱上安全帯用の取替ベルトです。
    トラスコ品番163-6655質量(kg)0.7色黒サイズMバックル鉄スライド補助ベルト幅(mm)85補助ベルト長さ(mm)650胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
  • ワークポジショニング器具 CT サンコー(タイタン)

    ワークポジショニング器具 CT

    サンコー(タイタン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    手軽に使えるエントリーモデル
    付属品角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)質量(g)約2220胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1300(スチール製バックス)補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)720
  • DBI-サラ ワークポジショニング用ロープ 3M(スリーエム)

    DBI-サラ ワークポジショニング用ロープ

    3M(スリーエム)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    柱上等の作業の際に、ワークポジショニング用としてご使用頂けます。こしのあるロープにより、ロープ長さが調整しやすくなっています。ロープの摩耗・交換時期が目視で確認できるインジケータ付です。ロープに赤い部分が見えた場合は交換の目安になります。
    用途電柱・柱上等、高所作業におけるワークポジショニング用。U字吊り用。材質ナイロン色白フック口開き(mm)構造物側:19径(mm)16
  • 林業用ワークポジショニング用器具 ツヨロン(藤井電工)

    林業用ワークポジショニング用器具

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    林業用ワークポジショニング用器具。主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤを撚り込んで枝を撃ち落とす際の刃物の接触を考慮しています。ビニールパイプ付きのためロープの摩耗を低減します。また補助ベルトは床皮を張っていますので、作業中にベルトがずれにくい設計です。
    仕様【環類】D環1個・角環1個、【補助ベルト】床皮ベルト色青バックルスチール製フックFS-70胴ベルト幅(mm)45ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×1.9ロープ仕様ビニロン 三つ打ち ワイヤ芯入り(ビニールパイプ付き)
  • ペツル グリヨン用 ロープ PETZL

    ペツル グリヨン用 ロープ

    PETZL(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ペツル『グリヨン』の交換用スペアロープ
  • 調整式ワークポジショニング器具ランヤード Rope Adjuster(ロープアジャスター 5m) CAMP Safety

    調整式ワークポジショニング器具ランヤード Rope Adjuster(ロープアジャスター 5m)

    CAMP Safety(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    12.5mmのスタティックロープとアルミ合金製の調整デバイスで構成されたポジショニングランヤードです。法面工事や屋根上作業など、多様なニーズにお応えします。
    用途ランヤード墜落制止用器具材質調整デバイス(アルミ合金)、ロープ(ナイロン)質量(g)820全長(m)0.5-5ロープ径(Φmm)12.5
  • 柱上作業用ワークポジショニング器具 ツヨロン(藤井電工)

    柱上作業用ワークポジショニング器具

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セットほか
    当日出荷
    ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって、墜落制止用器具として使用することもできます。
    色黒
  • ワークポジショニング用ロープ JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用ロープ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ワークポジショニング作業専用のロープ アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ 赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) ランヤード Φ16mm三つ打ち ナイロンロープ 8字環 伸縮調節器14-28A型
    材質ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金・スチール色ブラック質量(g)約1040ランヤード(長さ)(mm)2100
  • ハンドル アッセンダー右用 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ハンドル アッセンダー右用

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    取り付けも片手で出来るので簡単。カムは特殊な構造でロープをしっかり噛み、安全に上へ登高できます。
    用途安全保護具質量(g)243ロープ径(Φmm)9~13最大使用荷重(kg)100サイズ(mm)200×100×23
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具) ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    16日以内出荷
    柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
    用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。材質ナイロン(ベルト部)胴ベルト幅(mm)45
  • 胴ベルト取付アダプター ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト取付アダプター

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット
    当日出荷
    レヴォハーネス用胴ベルト取付アダプタ。胴ベルトとハーネスを一体化することにより腰道具の腰にかかる負担を軽減します。
    質量(g)300
  • ロープチャック RC型 サンコー(タイタン)

    ロープチャック RC型

    サンコー(タイタン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に ロープチャックは、下方向に常に爪が効いているので、 降下するときは片手で爪を起こしてロック解放します。
    仕様【子綱(ロープ)】:3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ800mm(フックNo.27)適合垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~20mm質量(g)約760
  • ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用器具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
    色ブラック
  • ワークポジショニング用胴当てベルトカーブD2 黒 タジマツール(TJMデザイン)

    ワークポジショニング用胴当てベルトカーブD2 黒

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
  • ワンタッチレストレインセット TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ワンタッチレストレインセット

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷
    KM-3スタティックロープを使用することで、高強度を発揮しワンタッチ操作で誰でも簡単に使用できます。本製品は完全オリジナル製品で、ロープの先端はループ状になっており、ロープグラブが抜けないように端末処理が施されています。
    用途安全保護具引張強度(kN)●本体:15 ●カラビナ:24 ●ロープ:36
  • エイト環 レスキューエイトアルミ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    エイト環 レスキューエイトアルミ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    6日以内出荷
    懸垂下降やクライミングに。エイト環にロープを通し、ビレイループへ接続します。
    用途安全保護具材質アルミ質量(kg)260ロープ径(Φmm)最大16引張強度(kN)35サイズ(mm)170×170
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    柱上安全帯用の取替ベルトです。
    用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
  • ワークポジショニング用器具 ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    17日以内出荷
    ワークポジショニング用器具の最高級品。手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えたワークポジショニング用器具となっております。
    長さ(mm)(胴綱)2100タイプ湾曲ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)径(Φmm)(胴綱)16方式三つ打ち 赤芯入りフックFS-101-2
  • 柱上安全帯TFC-11 TRUSCO

    柱上安全帯TFC-11

    TRUSCO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事などに適した柱上作業用の胴・補助ベルトです。アルミバックル付の超軽量ベルトを採用しています。
    色ブラック補助ベルト幅(mm)85補助ベルト長さ(mm)650胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
  • ワークポジショニング器具 プロガードシリーズ DLPGME16-BL型 サンコー(タイタン)

    ワークポジショニング器具 プロガードシリーズ DLPGME16-BL型

    サンコー(タイタン)
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    24日以内出荷
    プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく軽減し、安定した姿勢を保ちます。 補助ベルト(プロガード3Dメッシュ一体型)+カーブ胴ベルト+ワークポジション用ロープ
    仕様補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2コ付き、ワークポジショニンン器具用ロープ:回転環付きフックNo.14L-1・28A型伸縮調節器(アルミ製)質量(g)約1905ベルト色BL最大幅(mm)サポーター:170胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1300補助ベルト幅(mm)90補助ベルト長さ(mm)720材質(調節バックル)アルミ製最大長(mm)サポーター:700ロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×2.1材質(ロープ)ワークポジショニンン器具用:3ッ打ナイロン
  • ワークポジショニング用ロープ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワークポジショニング用ロープ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
    仕様連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)材質ナイロン打ちロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む)ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100材質(ロープ)ナイロン打ち
  • ハングアップアクセサリークリップ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ハングアップアクセサリークリップ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥749税込¥824
    1個
    6日以内出荷
    グローブやタオルなどの小物の落下防止に最適です。ABS樹脂使用
    用途安全保護具サイズ(mm)W28×H28×L80
  • ニンジャフットアッセンダー HARKEN(ハーケン)

    ニンジャフットアッセンダー

    HARKEN(ハーケン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
    ロープに登るのは今までにないほど簡単になりました。ニンジャフットアッセンダーは軽量で耐久性があります。本体はアルミ製で、ロープを保持するデュアルカムはステンレス製です。EN567:2013に従ってロープ径9~13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11~13mmと互換性があります。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
    用途安全保護具質量(g)178サイズ(mm)H74×W83使用荷重(kN)最大:1.5
ワークポジショニング器具