着る布団&エアーマット
着たまま寝られる、着たまま歩ける、「着る布団」
- 用途
- 大規模地震発生時は、救助活動の妨げや二次災害を防ぐため、原則として3日間は安全な場所で待機し、4日目以降に状況を見て順次帰宅を開始することが推奨されています。「着る布団&エアーマット」は、オフィス・自治体などで地震・災害発生時の3日間待機対策の備蓄品としてお使いいただけます。参考:内閣府「帰宅困難者等対策ガイドライン」(2024年7月改訂版)より
- セット内容
- 着る布団本体(フリーサイズ)、収納袋、エアーマット(補修用シール付き)、ポンプ
- 材質
- 【着る布団本体】表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%、中綿:ポリエステル 100%、反射テープ:ポリエステル 100%【エアーマット】ポリエチレン(PE)+ナイロン(PA)
- 質量(g)
- 【着る布団本体】約750、【エアーマット】約400
- 耐荷重(kg)
- (エアマット)約100
- 適応身長(cm)
- 目安:約150~175、最大対応身長:約180
- 色(本体)
- 【着る布団本体】ダークグレー、【エアーマット】透明
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (エアマット)約195×70×5※は最厚部、折りたたみ時:約18×27×5
- 内容量
- 1個
注意
※本製品、および梱包材を廃棄する際は、お住いの自治体の条例に従ってください。※着る布団
※本製品は室内専用です。屋外では使用しないでください。
※開封後の袋は、危険ですので幼児の手の届かないところへ保管または破棄してください。
※火気高熱の近くでのご使用はお避けください。火災の原因になります。
※肌に炎症、かぶれ、かゆみ、腫れなどの刺激を感じたときは、使用を中止し、速やかに医師による診察をうけてください。
※水漏れや摩擦により、多少色落ちする場合があります。
※縫製品のため、記事の風合いおよび色合いにつきましては、個体差がありますのでご了承ください。
※水や湿気は、生地の劣化・カビの発生の原因になりますので、高温多湿下の保管は避けてください。
※エアーマット
※本製品は室内専用です。室外では使用しないでください。
※吸入口(紺色)と排出口(白色)をお間違えのないようご注意ください。破損の恐れがあります。
※本体吸入口の弁は空気の急激な漏れを防ぐためのもので、完全に空気漏れを止めるものではありません。
※空気が抜けて柔らかくなったときは追加注入し、バルブの蓋を閉めてください。なお空気を入れる際は、破損の恐れがありますので少しずつ空気を入れてください。
※空気を入れ過ぎると、破損の恐れがあります。
※鋭利なものは本製品に接触させないようにご注意ください。破損の原因になります。
※火気高熱の近くでのご使用はお避けください。火災の原因になります。
※排出の際、空気の圧力でバルブのフタが飛ぶことがあります。手で押さえながら、ゆっくり開いてください。
※表示の耐荷重は、静止状態で均等に荷重をかけた場合の数値です。
※一点に荷重を集中させたり、勢いよく乗ったりしないでください。破損やけがの原因となります。
※本製品は、被災時などの一時的な使用を想定しており、施設での常設仕様や業務用途には適していません。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は、撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
寝袋・毛布 の新着商品
カテゴリ


































