安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「マイク 端子」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
防犯カメラの補助用マイクです。
質量(g)約17
電源(V)DC12±6(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7×8×33
周波数特性50Hz~15kHz
消費電流(mA)約3
入力感度-56dB±3dB(@1kHz)
入力端子(音声)RCA.J
S/N比40dB
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
H.265圧縮規格対応。電動4倍ズーム機能付き。内蔵マイク付き。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。SDカード録画機能付き。スマート検知録画対応。H.265圧縮方式対応。有効画素4.1メガピクセル。電動4倍ズーム機能付き。内蔵マイク機能付き。SDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離50m)。防水規格IP66屋外設置可能。MicrosoftEdge(IEモード推奨)
仕様H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー
付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx4、保護接地ネジx1、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1
種別【圧縮方式】H.265/H.264
形状ドーム型
サイズ【画像】ストリーム:2592x1520/2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240
質量(g)約930
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約6.5未満
電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt)
ケーブル長(m)約0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100.5×89.7×284
レンズ2.8~12mmF1.4
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約400万画素
機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング
解像度2592(H)×1520(V)
視野角水平約98~36°、垂直約58~20°
入力端子外部電源:DC12V入力×1
ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアル
シャッター速度(秒)1~1/100000
ノイズリダクション3D-DNR
使用環境湿度(%)10~90RH
プロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP
補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC
メモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。
最低被写体照度(Lux)0.005
照射距離(m)赤外線:最長約50
音声入力内蔵マイク
フレームレート全画像サイズ:30fps
対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨)
イメージセンサー1/3インチカラーCMOS
入出力端子音声:入力×1CH、出力×1CH
LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約100°。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、取扱説明書
形状ドーム型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約2.9
電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)
端子種別映像:BNC.J×1
本体質量(g)約350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×88.1×115
レンズ2.8mm
保護等級IP66(カメラ本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー
視野角垂直:約54°、水平:約100°
S/N比65dB未満
ホワイトバランス自動/エリア自動
シャッター速度(秒)1/30~1/100000
ノイズリダクション2DNR
使用環境湿度(%)95RH未満
補正機能逆光:BLC/WDR/HLC
最低被写体照度(Lux)0.02※カラー撮影
照射距離(m)赤外線:最長約25
音声入力内蔵マイク
イメージセンサー2MPCMOS
電源側端子仕様DC12V×1
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約100°。壁面・天井取付。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、取扱説明書
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約2.8
電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)
ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)
端子種別映像:BNC.J×1
本体質量(g)約340
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×166
レンズ2.8mm
保護等級IP66(カメラ本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー
視野角垂直:約54°、水平:約100°
S/N比65dB未満
ホワイトバランス自動/エリア自動
シャッター速度(秒)1/30~1/100000
ノイズリダクション2DNR
使用環境湿度(%)95RH未満
補正機能逆光:BLC/WDR/HLC
最低被写体照度(Lux)0.02※カラー撮影
照射距離(m)赤外線:最長約25
音声入力内蔵マイク
イメージセンサー2MPCMOS
電源側端子仕様DC12V×1
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約108°~32°。2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書
形状ドーム型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約6.7
電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)
端子種別映像:BNC.J×1
本体質量(g)約650
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×100
レンズ2.7~13.5mm
保護等級IP66(カメラ本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー
視野角垂直:約57°~18°、水平:約108°~32°
S/N比65dB未満
ホワイトバランス自動/エリア自動
シャッター速度(秒)1/30~1/100000
ノイズリダクション2DNR、3DNR
使用環境湿度(%)95RH未満
補正機能逆光:BLC/WDR/HLC
最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影
照射距離(m)赤外線:最長約40
音声入力内蔵マイク
イメージセンサー2MPCMOS
電源側端子仕様DC12V×1
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約104~32°。壁面・天井取付。2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約6.7
電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)
ケーブル長(m)約0.2(映像・電源)
端子種別映像:BNC.J×1
本体質量(g)約800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.1×90.4×90.4
レンズ2.7~13.5mm
保護等級IP66(カメラ本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー
視野角垂直:約56~18°、水平:約104~32°
S/N比65dB未満
ホワイトバランス自動/エリア自動
シャッター速度(秒)1/30~1/100000
ノイズリダクション2DNR、3DNR
使用環境湿度(%)95RH未満
補正機能逆光:BLC/WDR/HLC
最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影
照射距離(m)赤外線:最長約60
音声入力内蔵マイク
イメージセンサー2MPCMOS
電源側端子仕様DC12V×1
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。
ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源)
本体質量(g)約130
レンズ2.9mm(F2.0)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)最大約200
視野角(水平)約91°
S/N比52dB(AGC OFF)
同期方式日本語非対応
撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルバレットカメラ。防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能。水平視野角約120°。壁面・天井取付。PC用ソフト・スマートフォンアプリを使用してカメラへのアクセスが簡単に可能。面倒な設定が不要でDDNSや固定IPも不要。防水仕様(IP65)なので直接雨の降り掛からない軒下などの屋外への設置が可能。赤外線灯光器内蔵で夜間の撮影が可能(最長照射距離約10m/赤外線照射時は白黒撮影)。36台までのカメラの映像をPC1台での管理が可能。マイクロSDカードまたは、NASサーバーへの録画が可能(動体検知録画/スケジュール録画)
仕様同時アクセス数:8ユーザー(解像度設定・ネットワーク環境による)
付属品IDカード/ACアダプター/取付ネジ/1.7mLANケーブル/専用PCソフト/スプリッタ―ケーブル/RJ45中継コネクター
適合送信側3MB/s、受信側1.2MB/s
種別【圧縮方式】H.264
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40℃
消費電力(W)最大約7.2
スイッチ外部:WPS/リセット
電源DC12V~24V
本体質量(g)約370
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×212
レンズ2.8mm(F1.8)
保護等級IP65(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能メール送信機能/NASサーバー(記録映像保管)
解像度1920×1080/1280×720/640×360
視野角水平:約120°
入力端子外部電源:DC12V~24V
通信速度64k/128k/256k/512k/768k/1M/1.2M/1.5M/2M/3M
メモリーカードマイクロSDカード(64GBまで対応)
最低被写体照度(Lux)0.2
照射距離(m)赤外線:最長約10(850n)
フレームレート30fps(自動設定機能あり)
音声圧縮G.711
対応ブラウザInternetExplorer
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS2.0Megapixel
LANポート:RJ-45×1Ethernet10Base・100BaseTX/Auto-MIDIX
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
H.265圧縮規格対応。レンズ2.8mm水平画角約100°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。SDカード録画機能付き。スマート検知録画対応。H.265圧縮方式対応。有効画素4メガピクセル。SDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m)。防水規格IP66屋外設置可能。MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
仕様H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー
付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx3、六角レンチx1、、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1
種別【圧縮方式】H.265/H.264
形状ドーム型
サイズ【画像】ストリーム:2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240
質量(g)約450
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約6.5未満
電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt)
ケーブル長(m)約0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×91.5
レンズ2.8mmF2.0
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約400万画素
機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング
解像度2560(H)×1440(V)
視野角水平約100°、垂直約60°
入力端子外部電源:DC12V入力×1
ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアル
シャッター速度(秒)1~1/100000
ノイズリダクション3D-DNR
使用環境湿度(%)10~90RH
プロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP、HTTP
補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC
メモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。
最低被写体照度(Lux)0.04
照射距離(m)赤外線:最長約20
フレームレート全画像サイズ:30fps
対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨)
イメージセンサー1/3インチカラーCMOS
入出力端子音声:内蔵マイク×1
LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)
セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書
直径(Φmm)55
質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820
奥行(mm)100
電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A
対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降
表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示
感度(マイク)-38dB
レンズF2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173
機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920
レンズサイズ(mm)3.9
周波数帯域(MHz)2406~2475
解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)
視野角垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)
アラーム出力最大70dB(正面1m)
LED(赤外線)12基
モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式JAVI
液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン
対応フォーマットFAT32
端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数4台※増設カメラ別売
タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)
再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器
利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps
変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK
周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)
通信距離(m)(最大)300/見通し
赤外線投光距離約10m
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。