2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平視野角約130°の超広角撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応可能(白黒撮影)。 背外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能に。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応 防水性IP66(本体のみ) 仕様WDR:D-WDR 付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源) 本体質量(g)約400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA)(最大)約500 レンズサイズ(mm)2.5 視野角水平:約130° S/N比50dB以上(AGC OFF) 撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30秒~1/500000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影) 赤外線投光距離約20(LED24個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(400g)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。 録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。 2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)
使用場所屋外対応 防水性IP66(本体のみ) 仕様WDR:D-WDR 付属品ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.4(映像・電源) 本体質量(g)約960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×260×170 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 記録媒体SDカード(1~256GB/別売) 消費電流(mA)(最大)約700 レンズサイズ(mm)2.8~12 解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×540 視野角水平:約81~23° S/N比48dB以上 撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30秒~1/60000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.01(白黒撮影) 赤外線投光距離約20(LED36個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷