防犯用品 (39) カテゴリ: 安全用品/防災・防犯用品/安全標識ブランド: マザーツールすべて解除
200万画素CMOSカメラ内蔵ポータブルセキュリティレコーダー マザーツール 3日以内出荷
200万画素カメラ内蔵のポータブルセキュリティレコーダーです。
付属品 ACアダプター、ブラケット、リモコン、専用ケーブル×2、USBケーブル 質量(g) 約75 電源(V) DC12(ACアダプター使用) 方式 (録画)H.264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×95×30 レンズ 4.3mmピンホールタイプ 記録媒体 SDカード1~12GB 速度 (録画)最大30fps 最大消費電力(W) 約1.6 解像度 (録画)1280×720/640×480/320×240 再生速度 ×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速 使用環境温度(℃) -10~40 視野角 (水平)約58° 撮像素子 1/3インチカラーCMOS 200万画素 出入力端子 (映像)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P)、(音声)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P) 画質設定 3段階 HIGH/NORMAL/BASIC 信号方式 NTSC インターフェイス USB1.1/2.0 最低被写体照度(Lux) 5
8メガピクセル高画質BOX型AHDカメラ マザーツール 当日出荷
8メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
形状 BOX型 電源(V) DC12 200mA(最大) レンズ径(Φmm) 2.8~12mm 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 (ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15 視野角 (水平)約77~21° 撮像素子 1/3.2インチカラーCMOS 8Megapixel Samsung製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション 2DNR&3DNR 補正機能 (逆光)BLC/HSBLC
1.4メガピクセル高画質ドーム型Day&NightAHDカメラ マザーツール 3日以内出荷
140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
仕様 イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル 付属品 ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール 質量(g) 約200 電源 DC12V 約400mA ケーブル長(m) 約0.3(映像・電源) 寸法(Φ×高さH)(mm) 112×87 レンズ 2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ 有効画素数 1305(H)×1049(V) 機能 デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDR その他の機能 動体検知、プライバシーゾーン、画像反転 視野角 (水平)約81~23° ホワイトバランス AWB/ATW/AWC/室内/室外 出力端子 (映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション 2D-DNR/3D-DNR 補正機能 (逆光補正)BLC/HLBLC 最低被写体照度(Lux) 0.01 照射距離(m) (赤外線)最長約20
1.4メガピクセル高画質ドーム型AHDカメラ マザーツール 3日以内出荷
140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
仕様 イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル 付属品 ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール 質量(g) 約180 電源 DC12V 約150mA ケーブル長(m) 約0.3(映像・電源) 寸法(Φ×高さH)(mm) 112×87 レンズ 2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ 有効画素数 1305(H)×1049(V) 機能 デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDR その他の機能 動体検知、プライバシーゾーン、画像反転 視野角 (水平)約81~23° ホワイトバランス AWB/ATW/AWC/室内/室外 出力端子 (映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション 2D-DNR/3D-DNR 補正機能 (逆光補正)BLC/HLBLC 最低被写体照度(Lux) 0.5
5メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール 4日以内出荷
2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状 防水型 質量(g) 約320 電源(V) DC12 400mA(最大) レンズ径(Φmm) 3.6 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 (ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15 視野角 (水平)約88° 撮像素子 1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション 2DNR&3DNR RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 (逆光補正)BLC/HSBLC 防水保護等級 IP66防噴流型(本体のみ) 照射距離(m) (赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
あんしんカムⅡ マザーツール 4日以内出荷
1/4CMOSセンサーインターネット接続暗視撮影可能照度1Lux集音機能スピーカー機能SD録画
イメージセンサー 1/4インチ カラーCMOS100万画素 有効画素数 1280(H)×720(V) レンズ径(Φmm) 2.1 視野角 約83°(水平) 最低被写体照度(Lux) 0.1 シャッタースピード Auto 照射距離(m) 最長約5(赤外線) 映像圧縮方式 H.264/MUPEG 解像度 HD/VGA/QVGA フレームレート 最大30FPS 音声 G711 アズワン品番 63-6524-56
180°レンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール 4日以内出荷
水平視野角約180°超広角撮影が可能防水規格IP66屋外設置可能水平視野角180°の超広角レンズ搭載本体の操作スイッチおよびUTC対応のAHDレコーダーにて120~180度まで5度間隔で可変可能1/2.8インチCMOSセンサーSONYIMX291搭載有効画素数約2.1メガピクセルに加えて、暗所等低照度環境下でカラー映像表示が可能(性能確認例:カメラ付近50cm以内に810lmLED電球設置により、約10m先までカラー表示)防水規格IP66屋外設置可能2DNRおよび3DNR(デジタルノイズリダクション)機能搭載
仕様 角度調整ボタン有※ケーブル終端部 付属品 ACアダプター/専用ブラケット/取付ネジ/六角レンチブラケット取付ネジ/防犯カメラ設置シール 形状 ドーム型 使用温度範囲(℃) -10~50 消費電力(W) 最大約1.3 電源 DC12V±1V(センタープラス) 寸法(Φ×高さH)(mm) 約111×88 本体質量(g) 約353 レンズ 1.85mmF2.0 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 デイ・ナイト:AUTO コントロール オートゲイン:AUTO 視野角 水平(WIDE)約180~(TELE)約120° 入力端子 電源:DC12V×1 S/N比 50dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm) 約560±100()(映像・電源) ホワイトバランス AUTO シャッター速度(秒) AUTO(1/60~50000) 出力端子 映像:BNC.J×1 ノイズリダクション 2DNR/3DNR(AUTO) 補正機能 補正機能AUTO 最低被写体照度(Lux) 0.1※カラー撮影 イメージセンサー 1/2.8インチカラーCMOS2.0MegapixelSony製
ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツール 当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32) 200万画素でフルハイビジョン監視が可能 iOS/Android 端末アクセス iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示 10.1 インチタッチパネルモニター カメラ最大4台接続スケジュール録画 カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)上書き録画対応 動体検知カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様 【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応) セット内容 カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書 形状 BOX型 直径(Φmm) 55 質量(g) 【カメラ】約340、【モニター】約820 奥行(mm) 100 電源 【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A 対応OS iOS9.0以降、Android4.0以降 表示 【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 感度 (マイク)-38dB レンズ F2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (モニター)255×38×173 機能 【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体 SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA) 【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920 レンズサイズ(mm) 3.9 周波数帯域(MHz) 2406~2475 解像度 【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素) 視野角 垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲 【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲 【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可) 防塵防水性能 あり(IP66) アラーム出力 最大70dB(正面1m) LED (赤外線)12基 モード 【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式 JAVI 液晶モニター 10.1型LCDタッチスクリーン 対応フォーマット FAT32 端子 【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A 使用場所 屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大接続台数 4台※増設カメラ別売 タッチパネル方式 加圧式(抵抗膜圧式) 再生出力 モニター・パソコン・iOS/Android機器 利得(dB) (伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5 最低被写体照度(Lux) 3 フレームレート (最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps 変調方式 (直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK 周波数拡散 周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) 通信距離(m) (最大)300/見通し 赤外線投光距離 約10m イメージセンサー 1/2.7インチカラーCMOS
フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ マザーツール (1件のレビュー) 当日出荷
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。
ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品 ACアダプター、ブラケット、取付ネジ 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.4(映像・音声・電源) 本体質量(g) 約130 レンズ 2.9mm(F2.0) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA) 最大約200 視野角 (水平)約91° S/N比 52dB(AGC OFF) 同期方式 日本語非対応 撮像素子 1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード 1/30~1/50000秒 補正機能 (逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
フルハイビジョンドーム型AHDカメラ マザーツール 当日出荷
レンズの向きが見えにくいスモークカバー。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。
メニュー表示日本語非対応。
仕様 WDR:D-WDR 付属品 ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー 直径(Φmm) 89 奥行(mm) 65 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.6(映像・電源) 本体質量(g) 約128 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 消費電流(mA) (最大)約280 レンズサイズ(mm) 3.6 視野角 水平:約79° S/N比 50dB以上 撮像素子 1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/60秒~1/100000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時) 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ4台) マザーツール 当日出荷
簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ4台)見通しで最大300mまで送受信可能カメラ最大4台まで増設可能防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能デジタルズーム機能搭載長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品 モニター本体/カメラ本体(4台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書 電源 【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 表示 【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (モニター)255×38×173 機能 【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体 SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 周波数帯域(MHz) 2406~2475 視野角 垂直約45°、水平約85° 防塵防水性能 あり(IP66) 再生出力 モニター・パソコン・iOS/Android機器 通信距離(m) (最大)300/見通し イメージセンサー 1/2.7インチカラーCMOS
高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ2台) マザーツール 当日出荷
簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ2台)見通しで最大300mまで送受信可能カメラ最大4台まで増設可能防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能デジタルズーム機能搭載長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品 モニター本体/カメラ本体(2台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書 電源 【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 表示 【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (モニター)255×38×173 機能 【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体 SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 周波数帯域(MHz) 2406~2475 視野角 垂直約45°、水平約85° 防塵防水性能 あり(IP66) 再生出力 モニター・パソコン・iOS/Android機器 通信距離(m) (最大)300/見通し イメージセンサー 1/2.7インチカラーCMOS
フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ マザーツール 欠品中
2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応。
使用場所 屋外対応 防水性 IP66(本体のみ) 仕様 WDR:D-WDR 付属品 OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.5(映像×2・OSD制御・電源) 本体質量(g) 約390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×153×62 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA) (最大)約390 レンズサイズ(mm) 2.8~8(AF) 視野角 水平:約112~55° S/N比 50dB以上(AGC OFF) 撮像素子 1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/30秒~1/500000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影) 赤外線投光距離 約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ×2(AHD/CVBS)
高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ3台) マザーツール 当日出荷
簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ3台)見通しで最大300mまで送受信可能カメラ最大4台まで増設可能防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能デジタルズーム機能搭載長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品 モニター本体/カメラ本体(3台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書 電源 【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 表示 【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (モニター)255×38×173 機能 【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体 SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 周波数帯域(MHz) 2406~2475 視野角 垂直約45°、水平約85° 防塵防水性能 あり(IP66) 再生出力 モニター・パソコン・iOS/Android機器 通信距離(m) (最大)300/見通し イメージセンサー 1/2.7インチカラーCMOS
MT-WCM400用増設カメラ マザーツール 4日以内出荷
MT-WCM400用の増設カメラ
付属品 カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書 消費電力(W) 最大約7 ケーブル長(m) 約0.5 (カメラ本体電源ケーブル)、約1.5 (ACアダプターケーブル) 本体質量(g) 約310 感度 【内蔵マイク】-47dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約60×60×102 レンズ 4mm F2.3 保護等級 IP66(本体のみ) 電源(DC-V) 12、2A(センタープラス) 解像度 1920(H) x 1080(V) 視野角 水平約85° 動作温湿度範囲 -10 ~ +50℃、15 ~ 85%RH(結露無きこと) 保存温湿度範囲 -40 ~ +85℃ 10 ~ 90%RH(結露無きこと) LED 【赤外線】4基(赤外線照射距離:最長約20m) 端子 【電源入力】DC12V×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 最低被写体照度(Lux) 3 イメージセンサー 1/3 インチカラー CMOS
SDカードレコーダー搭載2.1メガピクセルドーム型AHDカメラ マザーツール 4日以内出荷
SDカードレコーダー搭載で監視も録画も可能高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルドームカメラ屋内設置モデル水平視野角約89°~29°壁面取付SDカードレコーダーを搭載しているので、監視と録画が1台のみで可能簡単設置で本格防犯録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画を実現予約録画・動作検知録画に対応パスワード設定・自動上書き録画機能2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約17m/赤外線照射時は白黒撮影)メニュー表示日本語対応
仕様 D-WDR 付属品 ACアダプター/リモコン/天井取付用金具/六角レンチドライバー/ヘクスローブレンチ/パスワード解除用ソフト/SDカードスロット保護シール/変換コネクター/取付ネジ/防犯カメラ設置シール 形状 ドーム型 形式 ファイル:.AVI 使用温度範囲(℃) -20~60 消費電力(W) 最大約9 電源 DC12V(センタープラス) 寸法(Φ×高さH)(mm) 157×129 本体質量(g) 約1140 レンズ 2.8~12mm 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、映像処理:明るさ(1~100)/シャープネス(1~10)/上下左右反転/ネガ画像、録画:手動録画/連続録画(スケジュール録画)/動作検知録画 記録媒体 SDカード1~256GB(別売品) 解像度 録画:1920(H)×1080(V)/1280(H)×720(V)/960(H)×540(V) 視野角 水平(WIDE)約89~(TELE)約29°、垂直(WIDE)約56~(TELE)約20° 入力端子 電源:DC12V×1 S/N比 75dB未満(AGCオフ) フォーマット形式 FAT32 ケーブル長(mm) 約550±100()(映像・電源) ホワイトバランス ATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒) 1/30~1/50000、FLK、オート、×2/×4/×6/×8/×10/×15/×20/×25/×30 出力端子 映像:BNC.J×1 ノイズリダクション 2DNR/3DNR 補正機能 逆光:BLC/HSBLC メモリーカード SDカードスロット×1(最大256GB対応) 最低被写体照度(Lux) 0.01※白黒撮影 照射距離(m) 赤外線:最長約17 イメージセンサー 1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY製 録画方式 H.264 SDカード フル:上書き/停止
フルHD録画対応 SDカードレコーダー搭載 防水型AHDカメラ マザーツール 4日以内出荷
SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。
録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。
2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)
使用場所 屋外対応 防水性 IP66(本体のみ) 仕様 WDR:D-WDR 付属品 ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.4(映像・電源) 本体質量(g) 約960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×260×170 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 記録媒体 SDカード(1~256GB/別売) 消費電流(mA) (最大)約700 レンズサイズ(mm) 2.8~12 解像度 (録画)1920×1080/1280×720/960×540 視野角 水平:約81~23° S/N比 48dB以上 撮像素子 1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/30秒~1/60000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.01(白黒撮影) 赤外線投光距離 約20(LED36個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ
ボードレンズ搭載2メガピクセル小型IPカメラ マザーツール 4日以内出荷
H.264圧縮規格対応有効画素2.1メガピクセルコンパクトサイズレンズ2.8mm固定画角約96°1/4インチネジ対応三脚などへの固定が可能です。機器組み込みなどに使用できる小型IPカメラMicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
仕様 同時アクセス数:3ユーザー 付属品 取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設定編x1、専用スタンドx1、スタンド取付用ネジx2、スタンド固定用ネジx2 種別 【圧縮方式】H.264 形状 小型 寸法(mm) 約37.0(W)×37.0(H)×43.5(D)mm(スタンド、コードは含まず) サイズ 【画像】ストリーム:1920x1080/1280x720/800x600/704x480/704x400/640x480/640x360/352x240 質量(g) 約115 使用温度範囲(℃) -10~40 消費電力(W) 最大約2.3未満 電源 DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt) ケーブル長(m) 約0.3 レンズ 2.8mm 有効画素数 約200万画素 機能 デイ・ナイト:オート/カラー/白黒、画像処理:輝度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/左右反転/上下反転/マスキング 解像度 1920(H)×1080(V) 視野角 水平:約96° 入力端子 外部電源:DC12V入力×1 シャッター速度(秒) 1/30~1/30000 使用環境湿度(%) 10~90RH プロトコル TCP/IP、UDP/IP、RTP、RTSP、RTCP、NTP、HTTP、DHCP、FTP、SMTP、DNS、DDNS、Onvif17.06 補正機能 補正機能HLC/BLC 最低被写体照度(Lux) 0.1 フレームレート 全画像サイズ:30fps 対応ブラウザ MicrosoftEdge(IEモード推奨) イメージセンサー 1/2.8インチ2.13メガピクセルCMOS LAN ポート:RJ45×110/100BaseT
4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール 4日以内出荷
水平視野角約110°~45°防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能天井取付2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能メニュー表示日本語対
仕様 D-WDR、寸法図:ACアダプター/取付ネジ/トルクスレンチ/防犯カメラ設置シール 形状 ドーム型 使用温度範囲(℃) -10~50 消費電力(W) 最大約7.2 スイッチ 映像切替え:スイッチ部×1 電源 DC12V±1V(センタープラス) 寸法(Φ×高さH)(mm) 約152×102 本体質量(g) 約640 レンズ 2.8~12mmAF 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 視野角 水平(WIDE)約110°~(TELE)約45°、垂直(WIDE)約45°~(TELE)約25° 入力端子 電源:DC12V×1 S/N比 75dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm) 約580±100()(映像・映像信号切替え・電源) ホワイトバランス ATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒) 1/30~1/50000 出力端子 映像:BNC.J×1 ノイズリダクション 2DNR/3DNR 補正機能 逆光:WDR/BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.001※カラー映像 照射距離(m) 赤外線:最長約20(LED30個/850n)SARTIR イメージセンサー 1/2.8インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製
電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール 4日以内出荷
水平視野角約110°~40°防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能壁面・天井取付2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能メニュー表示日本語対
仕様 D-WDR 付属品 ACアダプター/取付ネジ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 形状 バレット型 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1(センタープラス) 消費電力(W) 最大約7.2 スイッチ 映像切替え:スイッチ部×1 本体質量(g) 約640 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約89×87×283 レンズ 2.8~12mmAF 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒(ICR)、画像処理:明るさ(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 視野角 水平(WIDE)約110°~(TELE)約40°、垂直(WIDE)約60°~(TELE)約20° 入力端子 電源:DC12V×1 S/N比 75dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm) 約412±100(映像・映像信号切替え・電源) ホワイトバランス ATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒) 1/30~1/50000 出力端子 映像:BNC.J×1 ノイズリダクション 2DNR/3DNR 補正機能 逆光:BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.01※白黒撮影 照射距離(m) 赤外線:最長約40(LED42個/850n)SARTIR イメージセンサー 1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製 グリーンマーク 認定
不可視LED搭載フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ マザーツール 4日以内出荷
不可視赤外線LEDを搭載しているので、夜間の撮影時にLEDが赤く光るのを抑え、目立たず監視することが可能です。
メニュー画面日本語表示あり。
各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。
仕様 WDR:D-WDR(オート/0~8) 付属品 ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.3(映像・電源) 本体質量(g) 約380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×190×69 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】EXT/オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA) (最大)約440 レンズサイズ(mm) 3.6(F2.0) 視野角 水平:約75° S/N比 50dB以上(AGC OFF) 撮像素子 1/2.9インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム 静止画像/上下左右反転/ネガ画像 ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/30秒~1/500000秒 特性 防水 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.1、感度アップ30倍時:0.03(白黒撮影) 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ
フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ マザーツール 4日以内出荷
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
マイク内蔵で近距離の音声確認が可能に。
メニュー表示日本語非対応。
仕様 WDR:D-WDR 付属品 ACアダプタ/ブラケット/取付ねじ 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.4(映像・電源) 本体質量(g) 約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 39×25×40 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】AUTO/COLOR/BW 消費電流(mA) (最大)約200 レンズサイズ(mm) 3.7(F2.0)ピンホールタイプ 視野角 水平:約65° S/N比 52dB以上(AGC OFF) 撮像素子 1/3.2インチカラーCMOS8メガピクセルサムスン製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/30秒~1/500000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.08、感度アップ30倍時:0.0005(白黒撮影時) 音声出力 RCAJ 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ(AHD/CVBS切替)
5メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール 4日以内出荷
屋外対応でコンパクトボディ赤外線投光器内蔵で夜間の撮影が可能防水規格IP66屋外設置可能500万画素対応500万画素、200万画素、50万画素にカメラ解像度の変更が可能
仕様 【映像信号】AHD / CVI / TVI / CVBS 付属品 AC アダプター / 取付ネジ / 防犯カメラ設置シール ケーブル長(m) 約0.5(映像・電源) 寸法(Φ×高さH)(mm) 約93×76 本体質量(g) 約280 レンズ 3.6mm 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 2560(H) × 1920(V) 機能 【デイナイト】外部/自動/カラー/白黒 電源(DC-V) 12±1(センタープラス) 視野角 水平約80° 垂直約60° 動作温湿度範囲 -10 ~ 40℃ / 10~90%RH S/N比 75dB 以上 (AGC OFF) ホワイトバランス 通常 / 高彩度 露出補正 光源制御 / 逆光補正 端子 【映像出力】BNC.J×1【電源入力】DC12V×1 ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/30 ~ 1/10,000 秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 最大約420mA 最低被写体照度(Lux) 0.01 ※白黒撮影 照射距離(m) 【赤外線】最長約25 ダイナミックレンジ WDR イメージセンサー 1/2.8インチカラーCMOS 5Megapixel SONY 製
10倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール 4日以内出荷
10倍ズームで遠距離から対象物を大きく撮影可能電動レンズ搭載AHDレコーダーの操作で画角・焦点の調整が可能水平視野角約57°~18°防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能壁面・天井取付5~50mのオートフォーカス電動ズームレンズで離れた距離から対象物を大きく撮影可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.08Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)防水仕様(IP66防噴流型)で屋外設置可能メニュー表示日本語対応UTC(同軸制御)機能対応のAHDレコーダーおよび付属OSDコントローラーにて画角調整可能
仕様 D-WDR 付属品 ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/ブラケット調整用六角レンチ/防犯カメラ設置シール 形状 バレット型 使用温度範囲(℃) -10~40 消費電力(W) 最大約13.2 電源 DC12V±1V 本体質量(g) 約805 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約88x121x245(ブラケット直角時)、約88x90x288(ブラケット水平時) レンズ 5-50mmF1.2 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 デイナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:明るさ/シャープネス/静止画像/上下左右反転/ネガ画像 視野角 水平:(WIDE)約57°~(TELE)約18° 入力端子 電源:DC12V×1 S/N比 50dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm) 約417±100()(映像・電源) ホワイトバランス ATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒) 1/30~1/50000 出力端子 映像:BNC.J×1 ノイズリダクション 2DNR/3DNR 補正機能 逆光:BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) カラー:0.1、白黒:0.08 照射距離(m) 赤外線:最長約40 イメージセンサー 1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY322
フルハイビジョン超広角高画質防水型AHDカメラ マザーツール 4日以内出荷
水平視野角約130°の超広角撮影が可能。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応可能(白黒撮影)。
背外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能に。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応。
使用場所 屋外対応 防水性 IP66(本体のみ) 仕様 WDR:D-WDR 付属品 OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.5(映像×2・OSD制御・電源) 本体質量(g) 約400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×153×62 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA) (最大)約500 レンズサイズ(mm) 2.5 視野角 水平:約130° S/N比 50dB以上(AGC OFF) 撮像素子 1/2.8インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/30秒~1/500000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影) 赤外線投光距離 約20(LED24個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ×2(AHD/CVBS)
フルハイビジョン防水ドーム型AHDカメラ マザーツール 4日以内出荷
2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応。
使用場所 屋外対応 防水性 IP66(本体のみ) 仕様 WDR:D-WDR 付属品 OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 電源(V) DC12±1(センタープラス) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 93×76 ケーブル長(m) 約0.5(映像×2・OSD制御・電源) 本体質量(g) 約360 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA) (最大)約500 レンズサイズ(mm) 2.8~8(AF) 視野角 水平:約112~55° S/N比 50dB以上(AGC OFF) 撮像素子 1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/30秒~1/500000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影) 赤外線投光距離 約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ×2(AHD/CVBS)
4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDパンチルトカメラ マザーツール 4日以内出荷
AHDレコーダーの操作で上下左右旋回、画角・焦点の調整が可能AHDレコーダーの旋回箇所登録で自動旋回が可能水平視野角約90°~38°防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能壁面取付2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能パンチルト機構を搭載し、UTC対応レコーダーからレンズ画角調整に加えて、カメラ角度調整が可能AHDレコーダーのPTZコントロール機能で旋回箇所を登録し、自動旋回による撮影が可能赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)防水規格IP65で軒下設置可能メニュー表示日本語対応
仕様 D-WDR 付属品 ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/カメラ固定ブラケット/防犯カメラ設置シール 形状 バレット型 使用温度範囲(℃) -10~40 消費電力(W) 最大約13.4 電源 DC12V±1V 角度(°) 【パンチルト旋回】上:最大約10、下:最大約60、左右:最大約120 端子種別 RS485A(マイナス)/RS485B(プラス) 本体質量(g) 約751 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約92x175x222 レンズ 2.8-12mmF1.2 保護等級 IP65(本体のみ) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒 視野角 水平:(WIDE)約90°~(TELE)約38°、垂直:(WIDE)約53°~(TELE)約25° 入力端子 電源:DC12V×1 S/N比 50dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm) 約200±100()(映像)、約200±100()(電源)、約230±100()(RS485) ホワイトバランス ATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒) 1/30~1/50000 出力端子 映像:BNC.J×1 ノイズリダクション 2DNR/3DNR 補正機能 逆光:BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) カラー:0.01、白黒:0.01 照射距離(m) 赤外線:最長約40 イメージセンサー 1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY323
6メガピクセル防水フィッシュアイ型IPカメラ マザーツール 4日以内出荷
1台で360°全方位監視対応有効画素6メガピクセルH.265圧縮方式対応microSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離15m)防水規格IP66対応Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様 【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB) 付属品 取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付金具/取付位置決めシート/LAN端子キャップ 質量(g) 約480 電源 PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1A ケーブル長(m) 約0.4 寸法(Φ×高さH)(mm) 約120.0×53.5 消費電力 最大 約8.1W(DC12V) / 約10.0W(PoE) レンズ 1.68mm F2.0 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 約600万画素 機能 【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク 解像度 2560(H)×2560(V) 視野角 水平約180° / 垂直180° 動作温湿度範囲 -10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス 自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム スロット 【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応) 端子 【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション 3D-DNR シャッタースピード 1/3-1/100,000s プロトコル IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA 圧縮方法 H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG 最低被写体照度(Lux) 0.005 照射距離(m) 【赤外線】最長約15 対応ブラウザ Google Chrome / Micro Edge / Firefox イメージセンサー 1/2.5 インチカラーCMOS LAN ポート:RJ45×1 10/100BaseT
5メガピクセル防水ドーム型IPカメラ マザーツール 4日以内出荷
H.265圧縮方式対応有効画素5メガピクセルmicroSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)防水規格IP66屋外設置可能Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様 【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB) 付属品 取扱説明書 / トルクスレンチ / 取付用ネジ・アンカー / 取付位置決めシート / LAN端子キャップ 寸法(mm) 約Φ109.9×81(D) 質量(g) 約360 消費電力(W) 最大約6 電源 PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V0.5A ケーブル長(m) 約0.4 レンズ 2.8mm F1.6 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 約500万画素 機能 【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 解像度 2960(H)×1668(V) 視野角 水平約110° / 垂直約60° 動作温湿度範囲 -10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス 自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュール スロット 【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応) 端子 【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション 3D-DNR 画像サイズ 【メインストリーム】2960×1668/ 2880×1620/ 2688×1520/ 2048×1536/ 2304×1296/ 1920×1080/ 1280×960/ 1280×720【サブストリーム】704×480/640×480/352×240 シャッタースピード 1/3-1/100,000s プロトコル IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2P RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 【逆光】BLC / HLC / WDR 圧縮方法 H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux) 0.007 照射距離(m) 【赤外線】最長約30 フレームレート 全画像サイズ:最大20fps 対応ブラウザ Microsoft Edge(IEモード推奨) イメージセンサー 1/2.7 インチカラーCMOS LAN ポート:RJ45×1 10/100BaseT
2メガピクセル防水バレット型IPカメラ マザーツール 4日以内出荷
H.265圧縮方式対応有効画素2メガピクセルmicroSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)防水規格IP66屋外設置可能Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様 【同時アクセス数】10ユーザー(総帯域幅48MB) 付属品 取扱説明書 / 取付用ネジ・アンカー / LAN端子キャップ 質量(g) 約480 消費電力(W) 最大約4.6 電源 PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1A ケーブル長(m) 約0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×70×165.8 レンズ 2.8mm F1.6 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 約200万画素 機能 【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 解像度 1920(H)×1080(V) 視野角 水平約105° / 垂直約57° 動作温湿度範囲 -10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス 自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュール スロット 【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応) 端子 【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション 3D-DNR 画像サイズ 【メインストリーム】2960×1668 / 2880×1620 / 2688×1520 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 /【サブ】704×480/640×480/352×240 シャッタースピード 1/3-1/100,000s プロトコル IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2P RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 【逆光】BLC / HLC / WDR 圧縮方法 H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux) 0.005 照射距離(m) 【赤外線】最長約30 フレームレート 全画像サイズ:最大20fps 対応ブラウザ Microsoft Edge(IEモード推奨) イメージセンサー 1/2.7 インチカラーCMOS LAN ポート:RJ45×1 10/100BaseT
2メガピクセル防水ドーム型IPカメラ マザーツール 4日以内出荷
H.265圧縮方式対応有効画素2メガピクセルmicroSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)防水規格IP66屋外設置可能Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様 【同時アクセス数】10ユーザー(総帯域幅48MB) 付属品 取扱説明書 / トルクスレンチ / 取付用ネジ・アンカー / 取付位置決めシート / LAN端子キャップ / 取付マウント 寸法(mm) 約Φ109.9×100.9(D) 質量(g) 約390 消費電力(W) 最大約6 電源 PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V0.5A ケーブル長(m) 約0.3 レンズ 2.8mm F1.6 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 約200万画素 機能 【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 解像度 1920(H)×1080(V) 視野角 水平約106° / 垂直約56° 動作温湿度範囲 -10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス 自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュール スロット 【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応) 端子 【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション 3D-DNR 画像サイズ 【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム】704×480/640×480/352×240 シャッタースピード 1/3-1/100,000s プロトコル IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2P RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 【逆光】BLC / HLC / WDR 圧縮方法 H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux) 0.005 照射距離(m) 【赤外線】最長約30 フレームレート 全画像サイズ:最大20fps 対応ブラウザ Microsoft Edge(IEモード推奨) イメージセンサー 1/2.8 インチカラーCMOS LAN ポート:RJ45×1 10/100BaseT
5メガピクセル防水バレット型IPカメラ マザーツール 4日以内出荷
H.265圧縮方式対応有効画素5メガピクセルmicroSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)防水規格IP66屋外設置可能Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様 【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB) 付属品 取扱説明書 / 取付用ネジ・アンカー / LAN端子キャップ 質量(g) 約470 消費電力(W) 最大約6 電源 PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1A ケーブル長(m) 約0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×70×165.8 レンズ 2.8mm F1.6 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 約500万画素 機能 【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 解像度 2960(H)×1668(V) 視野角 水平約109° / 垂直約59° 動作温湿度範囲 -10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス 自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュール スロット 【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応) 端子 【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション 3D-DNR 画像サイズ 【メインストリーム】2960×1668 / 2880×1620 / 2688×1520 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 /【サブ】704×480/640×480/352×240 シャッタースピード 1/3-1/100,000s プロトコル IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2P RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 【逆光】BLC / HLC / WDR 圧縮方法 H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux) 0.007 照射距離(m) 【赤外線】最長約30 フレームレート 全画像サイズ:最大20fps 対応ブラウザ Microsoft Edge(IEモード推奨) イメージセンサー 1/2.7 インチカラーCMOS LAN ポート:RJ45×1 10/100BaseT
4メガピクセル防水ドーム型IPカメラ マザーツール 4日以内出荷
H.265圧縮規格対応レンズ2.8mm水平画角約100°防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能SDカード録画機能付きスマート検知録画対応H.265圧縮方式対応有効画素4メガピクセルSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m)防水規格IP66屋外設置可能MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
仕様 H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー 付属品 取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx3、六角レンチx1、、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1 種別 【圧縮方式】H.265/H.264 形状 ドーム型 サイズ 【画像】ストリーム:2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240 質量(g) 約450 使用温度範囲(℃) -10~40 消費電力(W) 最大約6.5未満 電源 DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt) ケーブル長(m) 約0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約95.0×91.5 レンズ 2.8mmF2.0 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 約400万画素 機能 デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング 解像度 2560(H)×1440(V) 視野角 水平約100°、垂直約60° 入力端子 外部電源:DC12V入力×1 ホワイトバランス オート/屋内/屋外/マニュアル シャッター速度(秒) 1~1/100000 ノイズリダクション 3D-DNR 使用環境湿度(%) 10~90RH プロトコル TCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP、HTTP 補正機能 逆光:HWDR/HLC/BLC メモリーカード microSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。 最低被写体照度(Lux) 0.04 照射距離(m) 赤外線:最長約20 フレームレート 全画像サイズ:30fps 対応ブラウザ MicrosoftEdge(IEモード推奨) イメージセンサー 1/3インチカラーCMOS 入出力端子 音声:内蔵マイク×1 LAN ポート:RJ45×110/100BaseT
4メガピクセル防水スピードドーム型IPカメラ マザーツール 4日以内出荷
25倍ズームレンズとパン・チルト機能により1台で広範囲の監視が可能有効画素400万画素H.265圧縮方式対応microSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離100m)防水規格IP66対応Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様 【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅64MB) 付属品 取付ネジ+アンカーセット×4、LAN端子キャップセット 、取付金具、取付用スポンジ、取付位置決めシート、落下防止用金具、落下防止用金具取付ネジ、取扱説明書 質量(g) 約2500 消費電力(W) 最大 約22 電源 PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V5A ケーブル長(m) 約0.3 寸法(Φ×高さH)(mm) 約171.1×170.4 レンズ 5mm-125mm、F1.6-F3.6 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 約400万画素 機能 【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / 彩度ゲイン抑圧 / シャープネス / シャープネス抑圧 / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク 解像度 2560(H)×1440(V) 視野角 水平:約53~4°、垂直:約32~2° 動作温湿度範囲 -10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス 自動、室内、屋外、ATW、手動、ナトリウムランプ、自動、街灯 スロット 【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応) 端子 【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション 2Dノイズリダクション、3Dノイズリダクション シャッタースピード 自動、1~1/30000 プロトコル FTP / RTMP / IPv6 / Bonjour / IPv4 / DNS / RTCP / PPPoE /NTP / RTP / 802.1x / HTTPS / SNMP / TCP/IP / DDNS / UPnPNFS / ICMP / UDP / IGMP / HTTP / SSL / / DHCP / SMTP Qos / RTSP / ARP RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 【逆光】無効、BLC、HLC、WDR 圧縮方法 H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG 最低被写体照度(Lux) 0.005 照射距離(m) 【赤外線】最長約100 対応ブラウザ Google Chrome / Micro Edge / Firefox イメージセンサー 1/2.8 インチカラーCMOS LAN ポート:RJ45×1 10/100BaseT
4メガピクセルPTZ機能搭載防水ドーム型IPカメラ マザーツール 4日以内出荷
上下左右に旋回可能プリセット登録により自動巡回監視に対応有効画素400万画素H.265圧縮方式対応microSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m)防水規格IP66対応Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様 【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅64MB) 付属品 取付ネジ+アンカーセット×3、LAN端子キャップセット、取付金具、取付位置決めシート、取扱説明書 質量(g) 約510 消費電力(W) 最大 約13 電源 PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V5A ケーブル長(m) 約0.2 寸法(Φ×高さH)(mm) 約128.0×65.7 レンズ 2.8mm-12mm、F1.8-F2.7 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 約400万画素 機能 【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / 彩度ゲイン抑圧 / シャープネス / シャープネス抑圧 / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク 解像度 2560(H)×1440(V) 視野角 水平:約92-42°、垂直:約50-23° 動作温湿度範囲 -10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス 自動、室内、屋外、ATW、手動、ナトリウムランプ、自動、街灯 スロット 【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応) 端子 【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション 2Dノイズリダクション、3Dノイズリダクション シャッタースピード 自動、1~1/30000 プロトコル FTP / RTMP / IPv6 / Bonjour / IPv4 / DNS / RTCP / PPPoE /NTP / RTP / 802.1x / HTTPS / SNMP / TCP/IP / DDNS / UPnPNFS / ICMP / UDP / IGMP / HTTP / SSL / / DHCP / SMTP Qos / RTSP / ARP RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 【逆光】無効、BLC、HLC、WDR 圧縮方法 H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG 最低被写体照度(Lux) 0.005 照射距離(m) 【赤外線】最長約20 対応ブラウザ Google Chrome / Micro Edge / Firefox イメージセンサー 1/1.8 インチカラーCMOS LAN ポート:RJ45×1 10/100BaseT
5倍電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水バレット型IPカメラ マザーツール 4日以内出荷
H.265圧縮方式対応有効画素5メガピクセルmicroSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離60m)防水規格IP66屋外設置可能Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様 【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB) 付属品 取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ 質量(g) 約1100 電源 PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2A ケーブル長(m) 約0.3 消費電力 最大 約10.4W(DC12V) / 約13.0W(PoE) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約95.0×95.0×273.2 レンズ 2,7mm~13.5mm F1.5 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 約500万画素 機能 【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS 解像度 2960(H)×1668(V) 視野角 水平約113°~36° / 垂直約61°~20° 動作温湿度範囲 -10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス 自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム スロット 【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応) 端子 【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション 3D-DNR 画像サイズ 【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/704×480/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480 シャッタースピード 1/3-1/100,000s プロトコル IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA 圧縮方法 H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux) 0.0009 照射距離(m) 【赤外線】最長約60 フレームレート 全画像サイズ:最大20fps 対応ブラウザ Google Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefox イメージセンサー 1/2.7 インチカラーCMOS LAN ポート:RJ45×1 10/100BaseT
4倍電動ズームレンズ搭載4.1メガピクセル防水バレット型IPカメラ マザーツール 4日以内出荷
H.265圧縮規格対応電動4倍ズーム機能付き防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能SDカード録画機能付きスマート検知録画対応H.265圧縮方式対応有効画素4.1メガピクセル電動4倍ズーム機能付きSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離50m)防水規格IP66屋外設置可能MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
仕様 H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー 付属品 取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx4、保護接地ネジx1、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1 種別 【圧縮方式】H.265/H.264 形状 バレット型 サイズ 【画像】ストリーム:2592x1520/2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240 質量(g) 約1110 使用温度範囲(℃) -10~40 消費電力(W) 最大約6.5未満 電源 DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt) ケーブル長(m) 約0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約100.5×89.7×284 レンズ 2.8~12mmF1.4 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 約400万画素 機能 デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング 解像度 2592(H)×1520(V) 視野角 水平約101~37°、垂直約56~19° 入力端子 外部電源:DC12V入力×1 ホワイトバランス オート/屋内/屋外/マニュアル シャッター速度(秒) 1~1/100000 ノイズリダクション 3D-DNR 使用環境湿度(%) 10~90RH プロトコル TCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP 補正機能 逆光:HWDR/HLC/BLC メモリーカード microSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。 最低被写体照度(Lux) 0.005 照射距離(m) 赤外線:最長約50 フレームレート 全画像サイズ:30fps 対応ブラウザ MicrosoftEdge(IEモード推奨) イメージセンサー 1/3インチカラーCMOS 入出力端子 音声:入力×1CH、出力×1CH LAN ポート:RJ45×110/100BaseT
4倍電動ズームレンズ搭載8メガピクセル防水バレット型IPカメラ マザーツール 4日以内出荷
H.265圧縮方式対応有効画素8メガピクセルmicroSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離60m)防水規格IP66屋外設置可能Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様 【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅80MB) 付属品 取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ 質量(g) 約1100 電源 PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2A ケーブル長(m) 約0.3 消費電力 最大 約11W(DC12V) / 約14.0W(PoE) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約95.0×95.0×273.2 レンズ 2.7 mm-12 mm 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 約800万画素 機能 【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS 解像度 3840 (H) × 2160 (V) 視野角 水平約113°~36° / 垂直約61°~20° 動作温湿度範囲 -10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス 自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム スロット 【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応) 端子 【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション 3D-DNR 画像サイズ 【メインストリーム】3840×2160/3072×2048/3072×1728/2592×1944/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480 シャッタースピード 1/3-1/100,000s プロトコル IPv4/IPv6/DHCP/DNS/HTTP/TCP/UDP/RTSP/HTTPS/PPPoE/DDNS/SMTP/UPnP/RTMP/NTP/ARP/RTSP/SNMP/マルチキャスト/QOS/P2P RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA 圧縮方法 H.265/H.264/H.264B/H.264H 最低被写体照度(Lux) 0.0008 照射距離(m) 【赤外線】最長約60 フレームレート 全画像サイズ:最大20fps 対応ブラウザ Google Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefox イメージセンサー 1/2.7 インチカラーCMOS LAN ポート:RJ45×1 10/100BaseT
5倍電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水ドーム型IPカメラ マザーツール 4日以内出荷
H.265圧縮方式対応有効画素5メガピクセルmicroSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離40m)防水規格IP66屋外設置可能Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様 【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB) 付属品 取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ 寸法(mm) 約Φ159.1×118.1(D) 質量(g) 約906 電源 PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2A ケーブル長(m) 約0.4 消費電力 最大 約10.4W(DC12V) / 約13.0W(PoE) レンズ 2,7mm~13.5mm F1.5 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 約500万画素 機能 【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS 解像度 2960(H)×1668(V) 視野角 水平約116°~35° / 垂直約62°~20° 動作温湿度範囲 -10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス 自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム スロット 【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応) 端子 【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション 3D-DNR 画像サイズ 【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/704×480/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480 シャッタースピード 1/3-1/100,000s プロトコル IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA 圧縮方法 H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux) 0.0009 照射距離(m) 【赤外線】最長約40 フレームレート 全画像サイズ:最大20fps 対応ブラウザ Google Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefox イメージセンサー 1/2.7 インチカラーCMOS LAN ポート:RJ45×1 10/100BaseT
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品 ページ: 1/ 3