安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「HDD ネジ」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート) 付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、サンシェード、サンシェード止めネジ、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側) 質量(g)815以下 使用温度範囲(℃)-30~+50 規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG 消費電力(W)【PoE】約8.5(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B) 電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W) レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.3×226.5×89.2 保護等級衝撃:IK10(Housingのみ) 有効画素数1920(H)×1080(V)…約208万画素 防塵防水性能IP66 撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー 画像サイズフルHD(1920×1080)、HD(1280×720)、HVGAW(640×360)、320×176 使用場所屋外固定 デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみ ネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時) 最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時) フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps) 音声なし 電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒) 対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能) ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High) 使用湿度範囲(%RH)30~80 SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート) 付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、乾燥剤、両面テープ(乾燥剤固定用)、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側) 形状ドーム型 質量(g)905以下 使用温度範囲(℃)-30~+50 規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG 消費電力(W)【PoE】約8.0(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B) 電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W) レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3 保護等級衝撃:IK10 防塵防水性能IP66 撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー 使用場所屋内・屋外 デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみ ネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時) 最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時) フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps) 音声符号化規格:G.711(μ-law)64kbps固定、音声入力:内蔵マイク 電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒) 対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能) ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High) 使用湿度範囲(%RH)30~80 SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
1個
93,980 税込103,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング