安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「コンクリート用ビス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品ビス、コンクリートアンカー
形状ドーム
色ホワイト
材質(本体)高耐久プラスチック
電源12V DC±30%
本体質量(g)140
レンズf2.8mm/F2.0 固定レンズ
有効画素数504万画素 [2592×1944px]
機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
寸法(Φ×mm)100×74.3
最大消費電力(W)2.9
焦点距離(mm)最短800
撮像素子1/2.7インチ CMOS
使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下
信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC
実撮影画角水平99°/垂直72°
照射距離(m)最大約20(赤外線)
距離DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m
映像出力BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
2.0MPドーム型防犯カメラ
付属品ビス、コンクリートアンカー、保護キャップ
材質金属
形状ドーム型
色ホワイト
本体質量(g)約444
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×88×100
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
2.0MPバレット型防犯カメラ
付属品ビス、コンクリートアンカー、専用工具、保護キャップ
材質本体部:金属+高耐久プラスチック
形状バレット型
色ホワイト
本体質量(g)約266
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×70×70
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー
形状アイボール
色ホワイト
材質(本体)金属
電源DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)
本体質量(g)470
レンズf2.8mm/F2.5 固定レンズ
有効画素数830万画素 [3840(H)×2160(V)]
最大消費電力(W)6
照度(Lx)0/F2.5(IR on)
焦点距離(mm)最短:900
互換性ONVIF, PSIA, CGI
撮像素子1/2.5インチ CMOS
使用条件-30℃~60℃/湿度95%以下
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264
実撮影画角水平112°/垂直69°
照射距離(m)赤外線:最大約50
距離DORI距離:検知:69m / 観察:28m / 認識:14m / 特定:7m
映像出力RJ-45(10/100 Base-T)
寸法(mm×Φ)93.7 × 106
防水IP67
1個
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
形状ドーム
色ホワイト
材質(本体)高耐久プラスチック
電源12V DC±30%
本体質量(g)330
レンズf2.7~12mm/F1.8 バリフォーカルレンズ
有効画素数504万画素 [2592×1944px]
機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
寸法(Φ×mm)122×98.1
最大消費電力(W)3.6
焦点距離(mm)800mm(31.5°)
撮像素子1/2.7インチ CMOS
使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下
信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC
実撮影画角水平99°/垂直72°
照射距離(m)最大約30(赤外線)
距離DORI距離:検知:67m/198m(広角/望遠)、観察:27m/79m(広角/望遠)、認識:13m/39m(広角/望遠)、特定:6m/19m(広角/望遠)
映像出力BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)カラー:0.04/F1.8[30IRE]、白黒:0(IR on)
防水IP67
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
材質本体部:アルミニウム/カバー・台座:プラスチック
形状ドーム
色ホワイト
電源12V DC±30%
本体質量(g)320
レンズf2.8mm/F1.6 固定レンズ
有効画素数504万画素 [2880×1620px]
機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
寸法(Φ×mm)109.9×100.9
最大消費電力(W)4.2(12V DC、IR on)
焦点距離(mm)最短900
撮像素子1/2.7インチ CMOS
使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下
信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、UL
実撮影画角水平111°/垂直58°/対角132°
照射距離(m)最大約40(赤外線)
距離DORI距離:検知:63m / 観察:25m / 認識:13m / 特定:6m
映像出力BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)カラー:0.005Lux/F1.6[30IRE] 、白黒:0Lux(IR on)
防水IP67
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー
形状ドーム
色ホワイト
材質(本体)金属
電源12V DC
本体質量(g)387
レンズf1.4 mm/F2.0 固定レンズ
有効画素数503万画素 [3840(H)×2160(V)]
照度(Lx)0.006 @F2.0
焦点距離(mm)最短:200
互換性ONVIF、PSIA、CGI
撮像素子1/2.7”5Megapixel progressive CMOS
使用条件-30℃~55℃/湿度95%以下、ストレージ条件:-40℃ ~ 60℃
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 EN45545-2, E-MARK: ECE Regulation10.05
映像圧縮方式H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG
実撮影画角Horizontal: 180° / Vertical: 180° / Diagonal: 180°
距離DORI距離:検知:28m / 観察:11.2m / 認識:5.6m / 特定:2.8m
映像出力RJ-45(10/100 Base-T)
寸法(mm×Φ)62.0 × 110
防水IP67/ IK10
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
形状ドーム
色ホワイト
材質(本体)アルミニウム
消費電力(W)10
電源DC12V/1.5A
本体質量(g)650
レンズf2.7~11mm/F1.6
有効画素数207万画素 [1920×1080px]
機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/デジタルズーム16倍
寸法(Φ×mm)122×89
インターフェース映像出力×1 , RS485×1
ズーム4倍(光学)
焦点距離(mm)最短100~1000
モードセット:300 , PTZ:8ツアー
撮像素子1/2.7インチ CMOS
使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下
信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所屋内
プロトコルDH-SD , Pelco-P/D (自動認識)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE , FCC , UL
実撮影画角H:112.5°~30°
距離DORI距離:検知:120m、観察:48m、認識:24m、特定:12m
旋回角度(°)手動(パン:0.1~100/s チルト:0.1~60/s)、プリセット(パン:100/s チルト:60/s)
映像出力BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)カラー:0.05/F1.6、白黒:0.005/F1.6
防水IP66
可動範囲(°)パン:0~355/チルト:0~90
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。