安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「防犯用品」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ポール取付金具
RoHS
付属品M4ネジ×4本、M6ネジ×4本、レンチ×1、金属バンド×2 材質アルミニウム、SUS304 ホワイト 耐荷重(kg)3 本体質量(g)270 ポール径(Φmm)80~150 使用条件-40℃~60℃ / <90%RH 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.6×114×20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。 携帯に便利なカラビナキーチェーン付きです。さらにカバンの中も照らせるLEDライト付きです。 コンパクトなのに大音量で誘拐・痴漢の撃退に、アウトドア活動中での危険を知らせる緊急アラームに、又は女性やお子様の安全対策に最適です。
材質ABS 付属品アルカリボタン電池LR44×4個(テスト用)、カラビナ 質量(g)27 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×22×68 使用電池アルカリボタン電池LR44×4個 電池寿命(連続時間)(アラーム+LEDライト)約25分間、(アラーム)約30分間、(LEDライト)約15時間 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)(アラーム)約110
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感アラームⅡ
玄関の自動チャイムや、侵入者への警告等に使用できます。 置く場所を選ばない乾電池式です。 ヘッド部のフードを着脱することで、センサー感知範囲が変更できます。 ACアダプタ(別売)が使用可能です。
仕様使用可能気温範囲:約-20℃~+50℃、スイッチを入れてから起動するまでの時間:約15秒、低電力指示ライト点灯条件:電圧が4.8Vに達していない場合、防水機能:無し 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)167 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×122×58 使用電池単3形乾電池×4本※ACアダプタ使用可(別売り・推奨商品型番:ACM1000) 検知距離(m)約5~8 電池寿命約8~10ヶ月※連続待機時、約3~6ヶ月※1日5回反応 センサー角度調整(°)可能:約水平330°/垂直90° RoHS指令(10物質対応)対応 音色【種類】チャイム3種類、アラーム3種類、【再生時間】チャイム(1)約1.2秒、チャイム(2)約1.5秒、チャイム(3)約5.7秒、アラーム約40分
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)窓・ドア用ミニアラーム
RoHS
マグネットセンサーが窓・ドアの開閉を感知してアラーム音でお知らせします。 簡単設置なコードレス式で、設置に便利な両面テープ付きです。 コンパクトなのに大音量で空巣・強盗の撃退に、又はデスク・金庫などの防犯にご使用いただけます。
シルバー 質量(g)受信機:15、送信機:5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×58×20 連続使用時間(分)約30 使用電池アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命連続使用時:約30分間、待機時:約180日間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。女性やお子様の安全対策に最適です。 カバンやポケット等に入れやすいコンパクトサイズで、使用状況に応じて使い分け可能な2種類のストラップ付きで携帯にも便利です。 プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。
音量(dB)(アラーム)約100 付属品リチウムコイン電池CR2025×1個(テスト用)、ストラップ(約13cm)、ネックストラップ(約50cm) 材質ABS ホワイト 質量(g)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×18×58 使用電池リチウムコイン電池CR2025×1個 電池寿命(連続使用時)約80分間、(待機時)約360日間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷

NCSN02WH 充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)63 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格寿命(時間)約40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119 連続使用時間(時間)約3(満充電時) 光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可) センサー感知方式明暗センサー 充電時間(時間)約36(満充電) 検知方式明暗センサー アズワン品番65-0528-80 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯 充放電回数(回)約500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)専用ACアダプター/12V1A
RoHS
12V1Aアダプター
質量(g)150 出力DC12V(+7%,-3%), 1A(±2%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×41×26 入力AC100V~240V, (50/60z), 0.5A 使用場所屋内 電源コード(cm)ACコード:50, DCコード:80 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~+40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)壁面取付金具・タイプC
RoHS
付属品M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、レンチ×1、プラスチック拡張ボルト×4 材質アルミニウム合金 ホワイト 耐荷重(kg)2 本体質量(g)490 ポール径(Φmm)80~150 使用条件-40℃~60℃ / 0~90%RH 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.6×76×161.6
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)天井埋め込み取付金具
RoHS
付属品天井マウントブラケット×1、レンチ×1、M4ネジ ×3本 材質SECC&PC ホワイト 耐荷重(kg)1 本体質量(g)320 寸法(Φ×mm)166×75.8 使用条件-40℃~60℃ / 0~90%RH 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防犯アラーム
材質ABS樹脂 本体寸法(mm)W約30×H86×D20 本体質量(g)約50 (乾電池含む) 連続使用時間(時間)ブザー+LEDライト:約24時間(アルカリ乾電池使用時)、LEDライトのみ:約1000時間(アルカリ乾電池使用時) 使用電池単4形アルカリ乾電池×2本 (テスト電池付属)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NL30WH センサーナイトライト高輝度白色LED1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。 電球の種類LED 質量(g)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100 光源高輝度白色LED×1灯 使用電源コンセント センサー感知方式明暗センサー 点灯方式明暗センサー 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯
1個
739 税込813
欠品中

NBSMN14WH 乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適 電球の種類LED センサー感知方式人感・明暗センサー 設置方式置く、マグネット、ネジ止め 灯数2 付属品取付板、両面テープ、木ネジ 材質ABS ホワイト 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)(センサー)0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79 光源白色LED×2灯(交換不可) 色温度(K)6000 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 寿命(設計寿命)20,000 電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯) 光源色白色 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

NASMN21WH 人感明暗センサー LEDスリムナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)0.3 材質ABS 質量(g)33 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000 光源白色LED(交換不可) センサー感知方式人感明暗センサー 設置方式プラグ式 アズワン品番65-0528-48 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯 点灯方法人感明暗センサー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

NBSMN15WH 乾電池式置き型人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。
用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適 電球の種類LED センサー感知方式人感・明暗センサー 灯数6 付属品ワンタッチテープ、木ネジ 材質ABS、PC ホワイト 質量(g)約72 定格寿命(時間)約30000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34 光源白色LED×6灯(交換不可) 色温度(K)4000 使用電池単3形乾電池×3本 連続点灯時間760日(1日10回点灯) アズワン品番65-0528-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
欠品中

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
かんたん取り付け、バッテリー内蔵型 ・工事不要、コンセントも不要、 Wi-Fiがあれば場所を選ばない『貼る防犯カメラ』 ・ソーラーパネルで給電できるため、バッテリーを充電する手間を軽減 ・スマホで遠隔操作 ”動き”を検知したらお知らせ。【ビデオ】。・暗視:IR LED×6個 850nm(距離約5-10m)/ LEDスポットライト×1個。・圧縮方式:H.264 / MJPEG / JPEG。・ストリーム:メインストリーム:3.0MP/15fps。・IR設定:IR暗視有効:IR(ICR)自動検出 / IR暗視無効:IR消灯(ICR昼モードに固定)。・ビットレート:CBR/VBR(ビットレート範囲:128~4096kbps)。・イメージ設定:明るさ、コントラスト、垂直、水平、OSD表示。【音声】。・入力:38dBマイク搭載。・出力:8Ω1W スピーカー搭載。・ビット幅:8KHz/16bit。・圧縮:G711A。【ネットワーク】。・プロトコル:TCP-IP / HTTP / TCP / UDP / DHCP / DNS / NTP / P2P / IPv4等。・Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n。・Wi-Fi周波数:2.4/5.0GHz。・Wi-Fi暗号化方式:64/128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3。・接続方法:APモード / 二次元コード。【アラーム検知】。・動体検知:人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知
付属品カメラ本体×1台、専用ソーラーパネル×1台、ブラケット×2個、金属パネル×2枚、接着シート×2枚、ビスセット×2個、USBケーブル×1本、USBアダプタ×1個、取扱説明書×1部 材質ABS+PC ブラック 品名モバイルスマートカメラ 専用ソーラーパネル付 本体寸法(mm)W約88×H約60×D約57 本体質量(g)約192 消費電力スリープモード電流260uA / 動作電流230-360mA レンズ4.0mm センサー300万画素、1/2.9 CMOS 対応【AI】人体検知:有、エリア検知:有(設定したエリア内のみを検知する)、アラーム音:有 充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間 / 専用ソーラーパネルによる給電:約10時間 視野角対角110° 防塵防水性能IP66(ソーラーパネルはIP65) 動作温度(℃)動作環境:-10~55 / 動作湿度<90% バッテリー容量(mAh)5000(低電力状態の待機時間:最長約6ヶ月 / 超低電力状態の待機時間:最長約12ヶ月)[10回/日検知] 補正機能AWB、AGC、BLC 供給電源DC5V2A 取扱説明書(0.3MB) 録画方式内部ストレージ:MicroSDカード 最大256GB、クラウド:スマート録画サービス(無料期間:最長72時間 ※無料サービスは予告無く終了する場合がございます) 最低照度(Lux)0.8/F1.4(カラー)、0.3/F1.4(白黒) ボタン仕様物理ボタン:電源ボタン / リセットボタン 適合システムlinux
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ドーム型防犯ダミーカメラ
付属品●両面テープ・ネジ×3本 ●プラスチックアンカー×3本 本体寸法(mm)約Φ88×79 本体質量(g)約127(電池を除く) 使用電池単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売) 電池寿命1日4回の動作で約3ヵ月 照度(Lux)作動:50以上
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)バレット型防雨ダミーカメラ
付属品●ネジ×3本●プラスチックアンカー×3本 本体寸法(mm)約W178×H79×D190(水平状態時) 本体質量(g)約256(電池を除く) センサーCDS(明るさ)センサー 使用電池単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売) 電池寿命1日15回の動作で3ヵ月 照度(Lux)作動:100以上 左右首振約30時間 上下首振下方/60度 上方/90度
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)NC2.0MPドーム型防犯カメラSD機能付
2.0MPドーム型防犯カメラ
付属品ビス、コンクリートアンカー、保護キャップ 材質金属 形状ドーム型 ホワイト 本体質量(g)約444 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×88×100
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)NC2.0MPバレット型防犯カメラSD機能付
2.0MPバレット型防犯カメラ
付属品ビス、コンクリートアンカー、専用工具、保護キャップ 材質本体部:金属+高耐久プラスチック 形状バレット型 ホワイト 本体質量(g)約266 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×70×70
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ジャンクションボックス・タイプC
RoHS
ホワイト 耐荷重(kg)1 使用条件-40℃~60℃ / <90%RH 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NL30AM センサーナイトライトアンバー色LED1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。 電球の種類LED 質量(g)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100 光源アンバー色LED×1灯 使用電源コンセント センサー感知方式明暗センサー 点灯方式明暗センサー 光源色アンバー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯
1個
739 税込813
4日以内出荷

NASWN08WH LEDスイッチ式ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDスイッチ式ナイトライト
RoHS
コンセントがあればどこでも自由に使用する事が出来ます。
消費電力(W)約0.2 仕様絶縁カバー付 ホワイト 質量(g)51 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×70×95 光源白色LED 光源色白色 アズワン品番65-0528-58 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 電球の種類LED
1個
829 税込912
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)センサーナイトライトアンバーLED
RoHS
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。 電球の種類LED 質量(g)136 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100 光源アンバー色LED×1灯 使用電源コンセント センサー感知方式明暗センサー 点灯方式明暗センサー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯
1箱(2個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ワンケーブル4台用電源ユニット
RoHS
ブラック 電源DC12V~36V 本体質量(g)650 使用条件-10℃~+55℃,95% 保護静電保護:接触放電:6K / 気中放電:8K 使用場所屋内 保護クラスCommon mode 2k RoHS指令(10物質対応)対応 伝送路VP 720P/1080P/4MP (AHD/TVIはサポートしません。) 走査方式プログレッシブ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×42×105 MTBF(時間)>5000 伝送媒体RG59/RG6
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2.0メガピクセル 旋回機能搭載PTZ防犯カメラ
RoHS
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ 形状ドーム ホワイト 材質(本体)アルミニウム 消費電力(W)10 電源DC12V/1.5A 本体質量(g)650 レンズf2.7~11mm/F1.6 有効画素数207万画素 [1920×1080px] 機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/デジタルズーム16倍 寸法(Φ×mm)122×89 インターフェース映像出力×1 , RS485×1 ズーム4倍(光学) 焦点距離(mm)最短100~1000 モードセット:300 , PTZ:8ツアー 撮像素子1/2.7インチ CMOS 使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下 信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可 使用場所屋内 プロトコルDH-SD , Pelco-P/D (自動認識) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE , FCC , UL 実撮影画角H:112.5°~30° 距離DORI距離:検知:120m、観察:48m、認識:24m、特定:12m 旋回角度(°)手動(パン:0.1~100/s チルト:0.1~60/s)、プリセット(パン:100/s チルト:60/s) 映像出力BNC(HD/CVBS切替可) 最低照度(Lux)カラー:0.05/F1.6、白黒:0.005/F1.6 防水IP66 可動範囲(°)パン:0~355/チルト:0~90
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

付属品ビス、コンクリートアンカー 形状ドーム ホワイト 材質(本体)高耐久プラスチック 電源12V DC±30% 本体質量(g)140 レンズf2.8mm/F2.0 固定レンズ 有効画素数504万画素 [2592×1944px] 機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR 寸法(Φ×mm)100×74.3 最大消費電力(W)2.9 焦点距離(mm)最短800 撮像素子1/2.7インチ CMOS 使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下 信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC 実撮影画角水平99°/垂直72° 照射距離(m)最大約20(赤外線) 距離DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m 映像出力BNC(HD/CVBS切替可) 最低照度(Lux)カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4CH防犯カメラ専用レコーダー(PoE内蔵)
RoHS
付属品マウス、ビス、HDDケーブル ブラック 消費電力(W)NVR: <5.3 (HDD非搭載時)/PoE: 最大25.5/ポート(総合50W) 電源DC48V/1.25A 本体質量(g)1600(HDDは除く) 対応OSiOS/Android 人数接続ユーザー数:最大128人 機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS,IP Search(Support DahuaIP camera, DVR, NVS and etc.) インターフェースUSB2.0×2 解像度録画解像度:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1&etc.、表示解像度:HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024,1280×720/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒 トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/FTP/スナップショットブザー/ポップアップ表示 表示モード単画面/4分割画面 モード手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止 互換性ONVIF 2.4, SDK, CGI 端子ネットワーク端子:1 RJ-45 port (10/100Mbps) 使用条件[動作条件]-10~55℃/86~106kPa、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH 再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム OSEmbedded LINUX プロセッサーDual-core embedded processor 出力端子HDMI×1/VGA×1 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 映像圧縮方式H.265/H.264 音声入力1 音声出力1、RCA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×47.6×224.9 映像入力IP:4入力
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5.0メガピクセル VFレンズ搭載ドーム型防犯カメラ
RoHS
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ 形状ドーム ホワイト 材質(本体)高耐久プラスチック 電源12V DC±30% 本体質量(g)330 レンズf2.7~12mm/F1.8 バリフォーカルレンズ 有効画素数504万画素 [2592×1944px] 機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR 寸法(Φ×mm)122×98.1 最大消費電力(W)3.6 焦点距離(mm)800mm(31.5°) 撮像素子1/2.7インチ CMOS 使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下 信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC 実撮影画角水平99°/垂直72° 照射距離(m)最大約30(赤外線) 距離DORI距離:検知:67m/198m(広角/望遠)、観察:27m/79m(広角/望遠)、認識:13m/39m(広角/望遠)、特定:6m/19m(広角/望遠) 映像出力BNC(HD/CVBS切替可) 最低照度(Lux)カラー:0.04/F1.8[30IRE]、白黒:0(IR on) 防水IP67
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

付属品マウス、ビス、HDDケーブル ブラック 消費電力(W)10以下(HDD非搭載時) 電源DC12V/2A 本体質量(g)1310 対応OSiOS/Android 機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP/HTTPS/TCP/IP/IPv4/IPv6/UPnP/RTSP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IP-Filter/DDNS/FTP/Alarm-Server/P2P/IP-Search(Supports Dahua IP camera/DVR/NVS/etc.) インターフェースUSB2.0×2 HDD1SATAポート(最大6TB対応) 解像度録画解像度:5M-N/4M-N/1080P/1080N/720P/960H/D1/CIF、表示解像度:3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1280×720 インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒 表示モード1/4/8/9/16/(25:IP extension mode) モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止 互換性ONVIF 16.12, CGI Conformant 端子1 RJ-45 Port (1000M) 使用条件[動作条件]-10~45℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH 再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム OSEmbedded LINUX プロセッサーEmbedded Processor 出力端子HDMI×1/VGA×1 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 バックアップメモリUSBデバイス/ネットワーク 映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264 音声入力1 音声出力1、RCA(双方向音声) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×48×236 映像入力CVI/AHD/TVI/CVBS/IP(NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/[IP:6MP]) 音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ 材質本体部:アルミニウム/カバー・台座:プラスチック 形状ドーム ホワイト 電源12V DC±30% 本体質量(g)320 レンズf2.8mm/F1.6 固定レンズ 有効画素数504万画素 [2880×1620px] 機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR 寸法(Φ×mm)109.9×100.9 最大消費電力(W)4.2(12V DC、IR on) 焦点距離(mm)最短900 撮像素子1/2.7インチ CMOS 使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下 信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、UL 実撮影画角水平111°/垂直58°/対角132° 照射距離(m)最大約40(赤外線) 距離DORI距離:検知:63m / 観察:25m / 認識:13m / 特定:6m 映像出力BNC(HD/CVBS切替可) 最低照度(Lux)カラー:0.005Lux/F1.6[30IRE] 、白黒:0Lux(IR on) 防水IP67
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

付属品マウス、ビス、HDDケーブル ブラック 消費電力(W)16.7以下(HDD非搭載時) 電源AC100V~240V,50Hz~60Hz 本体質量(g)4300(HDD除く) 対応OSiOS/Android 人数接続ユーザー数:最大128人 機能カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IPcamera, DVR, NVS, etc.), P2P インターフェースUSB2.0×1 , USB3.0×2 解像度録画解像度:12MP / 8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P/ D1 etc.、表示解像度:HDMI1:3840×2160以下 / HDMI2,VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720 インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒 トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示 表示モードスクリーン1:単画面/4/8/9/16/25/36/64分割表示 , スクリーン2:単画面/4/8/9/16 モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/IVS/ビデオロス/カメラ映像切断/停止 互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI 端子ネットワーク端子:2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps) 使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH 再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム OSEmbedded LINUX プロセッサーQuad-core Embedded Processor 出力端子HDMI×2/VGA×1 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 映像圧縮方式Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG 音声入力1 音声出力2、RCA(双方向音声) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×411.2 映像入力IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP 最大64CH 音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ビス、コンクリートアンカー 形状ドーム ホワイト 材質(本体)金属 電源12V DC 本体質量(g)387 レンズf1.4 mm/F2.0 固定レンズ 有効画素数503万画素 [3840(H)×2160(V)] 照度(Lx)0.006 @F2.0 焦点距離(mm)最短:200 互換性ONVIF、PSIA、CGI 撮像素子1/2.7”5Megapixel progressive CMOS 使用条件-30℃~55℃/湿度95%以下、ストレージ条件:-40℃ ~ 60℃ 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 EN45545-2, E-MARK: ECE Regulation10.05 映像圧縮方式H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG 実撮影画角Horizontal: 180° / Vertical: 180° / Diagonal: 180° 距離DORI距離:検知:28m / 観察:11.2m / 認識:5.6m / 特定:2.8m 映像出力RJ-45(10/100 Base-T) 寸法(mm×Φ)62.0 × 110 防水IP67/ IK10
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

付属品ビス、コンクリートアンカー 形状アイボール ホワイト 材質(本体)金属 電源DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) 本体質量(g)470 レンズf2.8mm/F2.5 固定レンズ 有効画素数830万画素 [3840(H)×2160(V)] 最大消費電力(W)6 照度(Lx)0/F2.5(IR on) 焦点距離(mm)最短:900 互換性ONVIF, PSIA, CGI 撮像素子1/2.5インチ CMOS 使用条件-30℃~60℃/湿度95%以下 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B 映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264 実撮影画角水平112°/垂直69° 照射距離(m)赤外線:最大約50 距離DORI距離:検知:69m / 観察:28m / 認識:14m / 特定:7m 映像出力RJ-45(10/100 Base-T) 寸法(mm×Φ)93.7 × 106 防水IP67
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PoEスイッチ
RoHS
ブラック 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NASMN01WH LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
周囲が暗くなってから人や動物が通ると人感センサーが感知し点灯します。(明暗・陣間センサー搭載)
定格消費電力(W)約0.2 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約55 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×95 光源白色LED センサー感知方式人感・明暗センサー搭載 アズワン品番65-0528-46 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)天井吊り下げ金具
RoHS
付属品S5.0レンチ×1 材質アルミニウム ホワイト 耐荷重(kg)1 本体質量(g)900 寸法(Φ×mm)128.8×767 使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)天井吊り下げ金具・アダプター
RoHS
付属品M4×10ネジ×4本、レンチ×1 材質アルミニウム ホワイト 耐荷重(kg)1 寸法(Φ×mm)134.1×83.5 使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)壁面取付金具・タイプB
RoHS
付属品M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、プラスチックアンカー×4本、レンチ×1 材質アルミニウム&SECC ホワイト 耐荷重(kg)1 本体質量(g)490 使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×122×76
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)センサーナイトライト白色LED
RoHS
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。 電球の種類LED 質量(g)136 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100 光源高輝度白色LED×1灯 使用電源コンセント センサー感知方式明暗センサー 点灯方式明暗センサー 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯
1箱(2個)
1,398 税込1,538
13日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ジャンクションボックス・タイプB
RoHS
付属品M4x10ネジ×4本、ST4.2×25ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本、設置位置ステッカー×1枚、S3.0レンチ×1 材質アルミニウム ホワイト 耐荷重(kg)3 本体質量(g)350 パイプサイズG3/4 使用条件-40℃~60℃ / <90%RH 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×41×124
1個
3,798 税込4,178
15日以内出荷