工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。
ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。)
一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。
開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。
ゴムカバー付属。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
材質アルミ合金
付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ
寸法(mm)105×65×60
質量(g)約395(ゴムカバー除く)
内寸法(mm)40×25×70
取扱説明書(7.0MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
材質(吊)鉄
材質(本体)真鍮/(吊)鉄
取扱説明書(0.6MB)
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など
吊内径(mm)約18.7
仕様4桁ダイヤル可変式
材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄
材質(本体)アルミニウム
タイプ4段
吊径(mm)約Φ6.3
ロックダイヤル式
材質(吊)鉄
本体幅(mm)約38
取扱説明書(1.6MB)
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
ロックダイヤル式
付属品ダイヤル設定ピン×1
材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC
色ブラック
質量(g)約474(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70
金具高さH(mm)51
金具幅(mm)42
金具径(Φmm)約8
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)
付属品アダプター+本体カバー
色ブラック
質量(g)715
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×42×190
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×110
金具高さH(mm)49
金具幅(mm)40
金具径(Φmm)10
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。
ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。
暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。
ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。
壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。
付属品ビス、プラグ(各4本)
材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP
色黒
質量(g)約650
番号(暗証番号)10000通り
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130
ロックダイヤル式
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ダイヤル式で吊長タイプになります。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。
4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。
仕様4桁ダイヤル可変式
種別4桁ツル長
材質鉄、亜鉛
全長(mm)約122
タイプ4段
つる径(Φmm)約5.8
本体幅(mm)約41
取扱説明書(1.8MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
暗証番号は任意に設定できます。
吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。
用途倉庫の扉などの施錠に
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)6.9
取扱説明書(0.4MB)
材質(ツル)鋼鉄
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。)
本体は標準でゴムカバー付き。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
材質亜鉛合金(カバー)、アルミ合金(本体)
付属品ゴムカバー(本体付属)
寸法(mm)151×65×48
質量(g)約553
内寸法(mm)70×40×25
取扱説明書(6.4MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ダイヤル式で吊長タイプになります。
暗証番号は任意に設定できます。
吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。
5段(5桁)ダイヤルなので10万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。
仕様5桁ダイヤル可変式
種別ワイド5桁ツル長
材質鉄、亜鉛、プラスチック
全長(mm)約149
タイプ5段
つる径(Φmm)約7
本体幅(mm)約65
取扱説明書(1.7MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。