安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「立ち入り禁止」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
危険防止のための標識です。
用途立入禁止区域・場所への設置として
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴あり
寸法(縦×横)(mm)600×300
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.05
文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください
テープ地色黄
文字色黒
アクリル製のプレートです。
裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語で表示されています。
材質アクリル
寸法(mm)200×60
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。
ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。
材質ポリエチレン
ポリプロピレン製の標識です。壁面や天井から吊り下げできるように上部2か所に穴を開けています。市販のチェーンやひもで簡単に吊り下げできます。
材質ポリプロピレン
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)
寸法(mm)150×400
取付方式吊り下げ
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。
工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。
ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。
上部がリング形状でロープを通して使用します。
J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。
一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。
ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等
材質スチール
長さ(mm)1500
質量(kg)約1.9
直径(Φmm)14
表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に
色トラ
テープ幅(mm)45
基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)65
粘着力(N/25mm)16.5
丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。
使用用途に合わせて選べます。
裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。
下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
モノタロウ立札(無地)に貼付が可能です。
用途立札無地用ラベルとして
厚さ(mm)0.15
質量(kg)0.7
材質PVC
適合モノタロウ(立札 無地)
寸法(mm)高さ330×下辺220×上辺175
取付方式ステッカー
PP製のプレートです。
左右両側真ん中に取付用の穴が開いています。両面テープ(別売)などで貼り付けることも可能です。
文字内容立入禁止
取付方式穴2
材質ポリプロピレン
仕様Φ2.5mm穴左1・右1
寸法(mm)120×360
1枚
¥359
税込¥395
当日出荷
建設業労働災害防止協会指針に基づく統一安全標識です。
日本語・英語・中国語・ベトナム語の4か国語表記です。
用途建設現場用安全標識として
取付方式四隅穴
材質クリーンエコボード
仕様四隅に穴(約Φ4.0mm)あり
対応4ヶ国語(日・英・中・ベトナム)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。