安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「赤外線カメラ」の検索結果

関連キーワード
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EX-SDI高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載 小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能 最大伝送距離;HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください 暗視距離約10m
付属品ACアダプター 質量(g)約150(※取付金具含む) 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式EX-SDI・HD-SDI レンズサイズ(mm)3.6 解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 保証期間1年 使用場所屋外 最低被写体照度(Lux)1
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

500万画素AHDシリーズの夜間監視対応、赤外線モデル。高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高め、故障や性能不足がないよおう設計しています。屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。2592×1944(1944P)の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。36個の赤外線LEDを搭載し、約23mの照射が可能。広角よりの監視に最適な3.6mmボードレンズを採用。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能
仕様赤外線掃射距離:約23m 質量(g)約386※取付金具含まず 電源(V)DC12 規格信号:AHD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×72×110 ※取付金具を含まない寸法 レンズサイズ(mm)搭載:3.6 解像度映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素 保証期間1年 LEDΦ5mm850nm赤外線LED36個 音声 画角水平角度約80度
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

500万画素AHDシリーズの夜間監視対応、赤外線モデル。高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高め、故障や性能不足がないよおう設計しています。屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。2592×1944(1944p)の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。42個の赤外線LEDを搭載し、約30mの照射が可能です。広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのバリフォーカルレンズを搭載。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能
仕様赤外線掃射距離:約30m 質量(g)約550※取付金具含まず 電源(V)DC12 規格信号:AHD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×82×145 ※取付金具を含まない寸法 レンズサイズ(mm)搭載:2.7~12 解像度映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素 保証期間1年 LEDΦ5mm850nm赤外線LED42個 音声 画角水平角度約35~105度CVBS設定時:約16~48度
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 大型赤外線LEDを8個搭載し、強力な赤外線光で周囲を暗視可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約25m 形状バレット型 質量(kg)約1.36(取付金具含む) グレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず) 信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ レンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ 解像度400万画素 保証期間1年 LED大型赤外線LED 8個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約50 画角水平視野角度 約40~85度
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

亀ソーラー用補助ソーラーパネル
用途亀ソーラー専用です。 種別ソーラーパネル 質量(g)約500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×22.8×50 対応機種WTW-IPWS1103N/WTW-IPWS1103HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,100 税込5,610
10日以内出荷

鉄カブト用補助ソーラーパネル
用途鉄カブト専用です。 種別ソーラーパネル 質量(g)約500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×22.8×50 対応機種WTW-IPW967B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,100 税込5,610
10日以内出荷

548万画素の超高解像度AHD赤外線カメラモデル登場! フルHDを超えるAHDシリーズです。 2560×1920(1920p)の高解像度で映像出力 広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載 夜間遠くまで明るく見れる赤外線LED搭載の夜間監視モデル 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
用途駐車場や家回りなど、夜間15m以内の監視に最適 使用場所屋外 規格【信号】AHD/CVBS 解像度548万画素(録画) LED使用数(個)30(850nm 赤外線LED) 検知距離(m)最大約15(赤外線LED監視可能距離) 画角水平角度約35~100度 レンズサイズ(mm)2.7~12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×88×141※寸法には取付金具は含みません 質量(g)約755 電源DC12V / 約450mA 保証期間1年 付属品電源アダプター
1個
23,980 税込26,378
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

548万画素AHDシリーズの小型赤外線ドームカメラ 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
用途室内の望遠が必要な用途に最適です 仕様監視可能距離: 最大約7m 形状ドーム型、暗視型 寸法(mm)Φ128×90 (突起物含む ) 質量(g)約315(取付金具含む) 電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 ) 信号形式AHD 解像度548万画素 保証期間1年 焦点距離(mm)2.8~12 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約15 画角5MP:水平角度:約38~100度/CVBS:約18~45度 赤外線ライトΦ5mm 850nm LED 21個搭載
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

800万画素の4Kサイズ撮影可能なEX-SDIシリーズ 4K(800万画素)EX-SDI赤外線型カメラ・超高解像度の3840×2160ピクセル ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能 800万画素 高精細CMOSセンサー搭載 大型赤外線LEDを8個を搭載し、約50mの照射可能、夜間遠くまで明るく監視が可能です 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 広角から中望遠の監視に最適な3.6~11mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
仕様ファン・ヒーター:内蔵 質量(kg)約1.36(取付金具含む) 形式バレット型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず) レンズ3.6~11mmのバリフォーカルレンズ 信号形式EX-SDI 解像度800万画素 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約50m 画角水平角度 約40~90度 赤外線投光距離最大約25m 赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

寒冷地仕様。500万画素AHD赤外線カメラ。2592×1944の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載。カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。同軸ケーブル(3C以上)を使用可能。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能。※専用モニター・専用DVRでご使用ください
用途・事業所周辺の監視。・自宅周辺の監視。・駐車場の監視。・作業状況の記録。など 付属品ACアダプター 質量(kg)約1.5(取付金具含まず) 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×100×167(※取付金具含まず) 信号形式AHD/TVI 焦点距離(mm)2.7~12
1セット
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

220万画素AHD赤外線カメラ 高画質220万画素CMOSセンサーを搭載 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません 赤外線LEDを18個搭載 広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
付属品ACアダプター 質量(g)約285 電源(V)DC12V/約357mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式AHD レンズサイズ(mm)3.6 解像度【録画】200万画素、【映像出力】AHD出力:1920×1080(1080P) 保証期間1年 使用場所屋外 LED使用数(個)Φ5mm赤外線LED850nm:18 防水性あり 音声 動作距離(m)赤外線監視可能:約10 画角水平角度約78度※CVBS時水平視野角度75度
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

220万画素AHD赤外線カメラ 高画質220万画素CMOSセンサーを搭載 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません 赤外線LEDを18個搭載 広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
付属品ACアダプター 質量(g)約285 電源(V)DC12V/約357mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式AHD レンズサイズ(mm)3.6 解像度【録画】200万画素、【映像出力】AHD出力:1920×1080(1080P) 保証期間1年 使用場所屋外 LED使用数(個)Φ5mm赤外線LED850nm:18 防水性あり 音声 動作距離(m)赤外線監視可能:約10 画角水平角度約78度※CVBS時水平視野角度75度
1個
14,980 税込16,478
欠品中

EX-SDI 高画質400万画素出力モデル ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 2.8~12mmの光学バリフォーカルレンズ搭載 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載 大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
形状暗視型 質量(kg)約1.42(取付金具を含んだ重量です) 電源DC12V / ファン・ヒーター非動作時:455mA、赤外線点灯: 1300mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず) 信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS レンズサイズ(mm)2.8~12 解像度400万画素 使用場所屋外寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 距離赤外線監視可能距離:約25m 画角水平角度約40~90度[400万画素(解像度2560×1440)設定時] 赤外線投光距離約50m 赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/アナログに切替え可能なマルチモデル バリフォーカルレンズ 6~50mmの標準から望遠監視向けのレンズを搭載 20mm赤外線LEDを6つ搭載し暗視可能 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS 解像度400万画素 赤外線ライトΦ20mm赤外線LED6個 850nm 赤外線投光距離約50m 距離赤外線監視可能距離:約40m 画角水平角度約5.5~57度[400万画素(解像度2560×1440)設定時] レンズサイズ(mm)5~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×405×112(取付金具を含まない寸法です) 質量(kg)約3.56(取付金具を含んだ重量です) 電源DC12V 伝送距離(m)最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 形状暗視型 使用場所屋外温暖地・寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

265万画素の高画質AHD 不可視型夜間カメラ。照射 50m 監視可能距離 25m 940nm赤外線LEDを採用し、赤く光らなくなり、カメラの存在を軽減します。 見た目優しい中型ボディで威圧感を緩和 3~10mmの広角~中距離監視向けのバリフォーカルレンズ搭載 夜間監視対応モデル 42個の赤外線LEDを搭載して約25mの暗視撮影が可能 水平視野角度約32~87度 丸みがある優しいデザインを採用、必要以上の威圧感をなくし、設置場所に溶け込むボディデザイン。
仕様監視可能距離:最大約25m 形状暗視型 質量(g)約500 (取付金具含まず ) 電源DC12V/約620mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×80×150 (取付金具含まず ) レンズCSマウント 信号形式AHD 解像度265万画素 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約50 赤外線ライトΦ5mm 940nm 不可視型赤外線LED 42個
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

800万画素の4Kサイズ撮影可能なAHD高解像度モデル 超高解像度の3840×2160ピクセル 小型の威圧感が少ないデザイン 入口監視など近距離向け監視に最適 広角3.6mmボードレンズ搭載 800万画素4K AHD赤外線カメラ 高画質800万画素 CMOSセンサーを搭載 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません 赤外線LEDを18個搭載 屋外防滴仕様 広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください
仕様(赤外線監視可能距離)最大約10m 形状ドーム型 質量(g)約300(取付金具含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(取付金具含まず) 信号形式AHD レンズサイズ(mm)3.6 解像度800万画素 保証期間1年 LEDチップ赤外線LED18個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防滴仕様 照射距離(m)最大約20 画角水平角度 約80度
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

800万画素の4Kサイズ撮影可能なEX-SDIシリーズ 4K(800万画素)EX-SDI屋外寒冷地仕様の赤外線型カメラ ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能 800万画素 高精細CMOSセンサー搭載 大型赤外線LEDを8個を搭載し、約50mの照射可能、夜間遠くまで明るく監視が可能です 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 広角から中望遠の監視に最適な3.6~11mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
質量(kg)約1.36(取付金具含む) グレー 形式バレット型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず) レンズ3.6~11mmのバリフォーカルレンズ 信号形式EX-SDI 解像度800万画素 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約50m 画角水平角度 約40~90度 赤外線投光距離最大約25m 赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

800万画素対応 16ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm 質量(g)約285 (取付金具含む) 電圧(V)DC48 本体質量(kg)約1.55 (HDD含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず) 最大消費電力(W)96 解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p) 保証期間1年 無線通信方式IPネットワーク フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps 映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024) 記憶容量(TB)2
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

800万画素対応 4ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm 質量(g)約285 (取付金具含む) 電圧(V)DC48 本体質量(kg)約0.98 (HDD含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず) 最大消費電力(W)96 本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D) 解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p) 保証期間1年 無線通信方式IPネットワーク フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps 映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024) 記憶容量(TB)2
1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

800万画素対応 8ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm 質量(g)約285 (取付金具含む) 電圧(V)DC48 本体質量(kg)約1.05 (HDD含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず) 最大消費電力(W)96 本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D) 解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p) 保証期間1年 無線通信方式IPネットワーク フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps 映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024) 記憶容量(TB)2
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

赤外線が赤く光りません 500万画素AHDシリーズの不可視型赤外線カメラ 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し映像の質と性能を高めます。 屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。 42個の不可視型赤外線LEDを搭載して約10mの暗視撮影が可能 広角から中望遠までの監視に最適な2.8~12mmのバリフォーカルレンズを搭載 カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載、マイナスドライバーで手軽に調節できます。
付属品ACアダプター 質量(g)約500(※取付金具含まず) 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×80×150(※取付金具含まず) 信号形式AHD レンズサイズ(mm)2.8~12 解像度【録画】500万画素、【映像出力】AHD出力:2560x1920(20fps/12.5fps)/2560x1440(30fps/25fps/15fps)/1920×1080(30fps/25fps) 保証期間1年 使用場所屋外 LED使用数(個)Φ5mm940nm不可視型赤外線LED:42 防水性あり 音声 動作距離(m)赤外線監視可能:約10 画角約32~87度
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 20mm赤外線LEDを10個搭載し暗視可能 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約30m、(寒冷地対策)ファン/ヒーター内蔵 形状バレット型 質量(kg)約1.84(取付金具含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×257×110(取付金具含まず) 信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ レンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ 解像度400万画素 保証期間1年 LEDΦ20mm赤外線LED10個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約60 画角水平視野角度 約39~94度
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷

400万画素EX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシステムを利用したAHD規格、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチモデル EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 夜間監視対応の赤外線LEDを42個搭載 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 2.8~12mmの5MPバリフォーカルレンズ搭載、 広角~中距離向け監視に最適です。 プライバシーマスキング機能搭載 モーション機能搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください ※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。 ※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
付属品ACアダプター 質量(g)約150(※取付金具含む) 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式EX-SDI・HD-SDI レンズサイズ(mm)2.8~12 解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 保証期間1年 使用場所屋外 LED使用数(個)Φ5mm850nmLED:42搭載 防水性あり 音声 動作距離(m)赤外線監視可能:約20 画角EX/HD/AHD1440P/1080P設定時:水平角度約30~75度CVBS設定時:水平角度約33~98度
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載 小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 赤外線LEDを36個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能 暗視距離約15m
用途室外の望遠が必要な用途に最適です 仕様監視可能距離:最大約15m 形状暗視型 グレー 質量(g)約350(取付金具を含んだ質量です) 電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×113×65※取付基台含まず 信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS 解像度682万画素 保証期間1年 焦点距離(mm)3.6 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約25 画角水平角度:約85度 赤外線ライトΦ5mm 赤外線LED 850nm / 36個
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

EX-SDI/HD-SDI/アナログと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、3種類の映像信号規格対応のマルチモデル 夜間監視が可能な赤外線カメラ 高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ 近距離~中距離監視向けのレンズ搭載 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 室内仕様の赤外線ドーム型カメラ 夜間監視可能な赤外線LED21個を搭載 ドーム型で威圧感の少ないボディ設計 バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。(専用モニター・専用DVRで御使用ください)
用途室内の望遠が必要な用途に最適です 仕様監視可能距離:最大約10m 形状ドーム型 寸法(mm)Φ121×93 質量(g)約320 電源DC12V / 約450mA 信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS 解像度682万画素 保証期間1年 焦点距離(mm)2.8~12 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約20 画角水平角度:約35~75度 赤外線ライトΦ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 21個
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。 集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。 夜間監視対応モデル 屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ 左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。 録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。 カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。 特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状ドーム型 質量(g)約270(取付金具含む) 電源DC12V 寸法(Φ×高さH)(mm)Φ140×222(アンテナ・基台除く) 信号形式イーグル用IPカメラ レンズサイズ(mm)3.6 解像度365万画素 LED特殊LED 2個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約20 旋回角度(°)水平355・垂直93 画角水平視野角度約95度
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

4K(800万画素)超高解像度AHD赤外線ドーム型カメラ 超高解像度の3840×2160ピクセル 小型の威圧感が少ないドーム型カメラ 入口監視など近距離向け監視に最適 広角3.6mmボードレンズ搭載 赤外線チップLEDを18個搭載 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません 屋外防滴仕様 広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください
仕様(赤外線監視可能距離)最大約10m 形状ドーム型 質量(g)約392(取付金具含む) 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ100×87 信号形式AHD レンズサイズ(mm)3.6 解像度800万画素 保証期間1年 LEDチップ赤外線LED 18個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防滴仕様 照射距離(m)最大約20 画角水平角度 約80度
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

光学20倍ズーム機能搭載PTZドーム型カメラ 500万画素の高性能CMOSセンサーを搭載 フルHDの2倍に当たる超高画質500万画素モデル(2560×1920) 水平360度エンドレス旋回に対応、垂直93度 RS485通信を利用した旋回機能(PTZ機能)搭載 強力な赤外線LEDを6個搭載し、 広範囲照射が可能 オートフォーカス、オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください
付属品ACアダプター 質量(kg)約3.6 電源(V)DC12V 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ155×247(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式AHD レンズサイズ(mm)4.7-94 解像度【録画】500万画素、【映像出力】AHD出力:2560×192020fps固定 保証期間1年 使用場所屋外 LED使用数(個)特殊赤外線LED:6搭載 防水性あり 音声 動作距離(m)赤外線監視可能:約50 画角約5~50度
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

220万画素のフルHD解像度のCMOSセンサーを搭載した赤外線カメラ。広角監視向けの2.8mmのボードレンズを搭載。MicroSDカードで簡易録画ができ、カメラ底面にあるパネルを開けるとMicroSDカードの挿入することが可能です。IP67相当の高い防塵防水性能。水平に平らな天井取付けタイプのドームカメラ。マイクを内蔵しており、周囲の音を集音し記録することが可能な他、スピーカーも搭載しており、警告音を鳴らすことが可能です。周囲が暗くなると自動的に赤外線LEDが点灯し、白黒で周囲を明るく暗視撮影が可能です。PoE機能を搭載しておりPoE対応しているLANケーブルを接続することで電力を給電することが可能となり、別途電源ケーブルが不要となります。SpLink対応のレコーダーに接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約320 外寸法(Φ×Hmm)100×85 レンズサイズ(mm)2.8 保存形式MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 LED850nm赤外線LED(4灯)、ホワイトLED(4灯) マイク/スピーカー 無線通信方式IPネットワーク 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約15/10 画角水平:約88度
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。 2.8~12mm バリフォーカルレンズ搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません。音声入力端子が搭載しており、外部マイクを接続することでMicroSDカードまたは録画機側で映像と音声データを記録することが出来ます。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約650 マイクロホン無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能) 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)2.8~12 本体外形寸法(mm)Φ136(W)×150(H) 保証期間1年 LED大型赤外線LED 4個 850nm 照射距離(m)赤外線LED:約30 画角水平:約38~118度
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約285 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)3.6 本体外形寸法(mm)71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません 保証期間1年 LED850nm 赤外線LED(2灯) マイク/スピーカー 使用場所屋内/屋外 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20 画角水平:約85度
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載。強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる15fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約840 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)2.8~12 本体外形寸法(mm)90(W)×96(H)×142(D)※寸法には取付金具は含みません 保証期間1年 LED大型赤外線LED 4個 850nm マイク/スピーカー無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能) 照射距離(m)赤外線:約30 画角水平:約36~95度
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角3.6mmボードレンズ搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約600 マイクロホン 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)3.6 本体外形寸法(mm)Φ116×106 保証期間1年 LED850nm 赤外線LED(2灯) 照射距離(m)赤外線LED:約15 画角水平:約90度
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約285 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)3.6 本体外形寸法(mm)71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません 保証期間1年 LED850nm 赤外線LED(2灯) マイク/スピーカー 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20 画角水平:約95度
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。赤外線チップLEDを2個搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル。5MPの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約420 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)3.6 本体外形寸法(mm)約Φ100(W)×95(H) 保証期間1年 LED赤外線LED 2個 850nm マイク/スピーカー 照射距離(m)赤外線:約15 画角水平:約90度
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載。高性能赤外線LEDが8個搭載しており、約30mの距離で夜間監視が可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大128GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約755 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)2.8~12 本体外形寸法(mm)約90(W)×100(H)×170(D)※寸法には取付金具は含みません 保証期間1年 LED大型 赤外線LED8個 850nm マイク/スピーカー 照射距離(m)赤外線:約40 画角水平:約32~90度
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角3.6mmボードレンズ搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。警告灯サイレン機能を搭載し、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯の点灯やサイレン音を鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約990 マイクロホン 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)3.6 本体外形寸法(mm)Φ148(W)×120(H) 保証期間1年 LED850nm 赤外線LED(10灯)、ホワイトLED(6灯) 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10 画角水平:約80度
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、全方位監視ドームカメラ 天井に設置して360度監視 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 1.3mmの超広角魚眼レンズを搭載し、天井取付で360度関しが可能です。 屋外軒下仕様のドーム型カメラで入り口などの軒下やお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。 特殊広角赤外線LEDを3つ搭載し、広い空間でも暗視可能
形状ドーム型 質量(g)約320 電源DC12V 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120.5×85(取付金具を含まない寸法) 信号形式AHD/CVBS レンズサイズ(mm)1.3 解像度548万画素 LED特殊広角型 赤外線LED 3個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約15m 画角水平角度約約120度
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。2.8mmの広角監視向けのボードレンズ搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約320 マイクロホン 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)2.8 本体外形寸法(mm)Φ100×85(H) 保証期間1年 LED850nm 赤外線LED(1灯)、ホワイトLED(2灯) 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約15/10 画角水平:約88度
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

265万画素EX-SDI屋外防滴仕様の赤外線ワンケーブルカメラ 映像と電源をケーブル一本で伝送可能なワンケーブルタイプ 大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください
質量(kg)約1.36 電源1CHタイプ:WTW-LHRP1001D4CHタイプ:WTW-LHRP10048CHタイプ:WTW-LHRP1008 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(※取付金具含まず) 信号形式EX-SDI レンズサイズ(mm)2.8~12 解像度【録画】265万画素、【映像出力】1920×1080(1080P) 保証期間1年 使用場所屋外 LED使用数(個)850nm特殊大型赤外線LED:8 防水性あり 音声 動作距離(m)赤外線監視可能:約25 画角約28~100度
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷