センサーが侵入者を感知すると、小さなアラーム音がなります。
目立たないところに設置して、微妙な『音加減』で侵入者を威嚇!
防犯ジャリと同じような効果!
音量(dB)40、73、86
取付マグネット、両面テープ、木ネジ
電源単3形アルカリ電池(別売)
保護等級IP44(防沫形)
電池寿命1日10回、音量大使用で約6ヶ月
アラーム警鳴時間(秒)センサーが感知してから約15
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質ABS樹脂
電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9
電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。
家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。
高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。
感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。
簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。
コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
質量(g)25(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×67×14(キーホルダーを含まない)
周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz
電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け
音量調整可能
【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)
材質ABS樹脂
質量(g)本体/33、マグネット/4.4
電源単4アルカリ電池×2個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7
機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。
電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。
音声曲/13種類、サイレン/3種類
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。
4個のLEDが順番に点灯します。
用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策
付属品取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート
材質ABS
寸法(mm)Φ84×43(プレート含まず)
質量(g)約104(電池含まず)
保護等級防雨・防沫・防塵形(IP44)
使用電池単三形アルカリ電池×3(別売)
点灯方式暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)
電池寿命1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月
設置場所屋外又は室内(壁面又は台上に設置)
点灯時間約15秒間(固定)
センサー感知範囲上下方向約120°、左右方向約120°
感知距離(m)約3まで
人の動きを感知して、赤い光(回転又は点滅)とアラーム音で20秒間警告します。
【近距離を監視】 5m以内の近距離を監視する
【3通りの使い方】 点滅・流動・点滅+アラーム音(暗い時だけ動作することも可能)
用途侵入者の威嚇・防犯に。小動物による農作物の被害対策に。風呂窓の覗き防止に。車の盗難防止に(走行時は利用不可)。禁止区域の事故防止に。
仕様電源OFFスイッチあり
質量(g)約95(電池を含まない)
電源単3形アルカリ電池×3本(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×39×24.5(突起物を含む)
設置方法マグネットまたは木ネジ
電池寿命1日10回(20秒間/1回)動作時、光だけでは約6ヶ月、光とアラーム音(最大)では約3ヶ月(動作回数により変動する)
動作時間1回の動作は20秒間、人が前で動いていると連続動作する
設置場所屋内・屋外 (IP43・防雨形)
使用条件(点灯)夜間10ルクス以下の暗い時だけ動作、または24時間いつでも動作
音色ピピピピ、ピピピピ、ピピピピ
LED使用数(個)赤LED×5
アラーム大:95dB/1m、小:55dB/1m
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。音声録音もできます。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンでも確認できます。屋外でも使用可能です(IPX5)
用途ストーカー対策に。ゴミの不法投棄対策に。侵入者対策に。農作物荒し対策に。車上荒らし対策に
付属品取付マウント、取付ネジ、樹脂リブ、USBケーブル
トラスコ品番383-0514
材質ABS樹脂
幅(mm)105
高さ(mm)105
奥行(mm)53
電源単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売)
視野角水平100°/垂直60°
接続端子USB mini Type-B
画質HD/VGA/QVGA(選択式)
画素数最大(万):100
給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。撮った画像はパソコンで確認できます。※対応OS:windows10/10 / MacOS10.6.8~電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンで確認できます。屋外でも使用可能です(IP55)。。
用途ゴミの不法投棄対策に、侵入者対策に、ストーカー対策に、農作物荒らし対策に、車上荒らし対策に
材質ABS樹脂
電源単3形アルカリ電池3本(別売)、又は、別売ACアダプター X0505(白1.8m)/X0505B(黒3m)
本体質量(g)約150(電池を含まない)
電池寿命動画(15秒)を1日10回録画して約3カ月(夜間撮影が多い場合は赤外線LED点灯のため短くなります)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×124×50
撮影時間(秒)15
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。