小規模エリアで業務放送に使用いただける卓上型アンプに最適
2電源方式を採用。 AC100VとDC24Vでも使用が可能です
音質調整が可能。 高音部と低音部それぞれの音質調整でより聞き取りやすくする事が可能です
ミュート機能。優先入力に信号が入ると、被優先入力の音量は自動的に減衰します
配線すっきり。 マイク1の入力は前面パネルに、その他の入力はリアパネルに備えています
ワンタッチ切り替え式。 マイク2は、ライン1とスライドスイッチで切替が簡単です
予告音付(冒頭音)。ページング起動端子を使えばページング放送時に「ピン・ポン」と喚起放送可能
スピーカー増設に便利。既設のスピーカーラインから入力できる100系入力で増設も可能です
リレー接点で本体の電源を制御。リモートコントロール端子付で必要な時だけ電源制御が可能です
付属品Φ6.3ステレオプラグ
質量(kg)約4.2
出力ライン:0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック
定格出力(W)20
電源電圧(V)AC100 50/60Hz DC24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約272×約103×約304
機能【付帯】ミュート:ページング入力優先でマイク1・マイク2/ライン1・ライン2が被優先、マイク2/ライン1優先でマイク1・ライン2が被優先、減衰量はマイク1、マイク2/ライン1、ライン2はいずれも40dB以上。リモートコントロール:無電圧メーク接点にて起動。接点容量 DC24V 10mA。ページング起動:無電圧メーク接点にて起動し内蔵の予告音動作。予告音(ピン・ポン)の音量は半固定VRで調節可能
出力インピーダンス(Ω)500, 250, 4~16
保存温度範囲(℃)-10~+50(ただし結露のおそれがある場所では使用不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)マイク1:-62dBV 600(電子平衡) Φ6.3標準ジャック、マイク2/ ライン1:-62dBV 600(電子平衡)/-22dBV 10k(電子平衡) スライドスイッチ切替式Φ6.3標準ジャック/キャノンタイプコネクタ、ライン2:-22dBV 10k 不平衡 RCAピンジャック、ページング:-22dBV~0dBV 10k 不平衡 半固定VR付、100系入力:約100V 20k 平衡 半固定VR付
定格消費電流(A)出力:AC0.8以下 DC1.8以下
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
60Wの放送用アンプで広い工場や建物などに対応。
2系統の回線選択スイッチがついており系統別放送ができます。
リモートコントロールを備えております。
単頭プラグ、キャノンプラグに対応しているので形状を気にせず接続可能です。
ミュート回路を備えており、呼び出し時にBGMを自動で減衰します。
電源(V)AC100
出力REC OUT10kΩ×1・LINE OUT10kΩ×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×146×332
入力MIC 600Ω×4(標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC5 600Ω/LINE1 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC6 600Ω/LINE2 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、LINE3 10kΩ×1(RCAピンジャック)
スピーカー回線選択:2回路 LED表示
壁掛け・据置き、どちらでも設置できますので、取り付け場所を選びません。
驚きの軽さとコンパクト性で、設置作業時の負担が大幅に軽減され、わずかなスペースにも設置可能。
ご好評を頂いてるスクリューレス端子を継続し、配線工事に圧着端子加工が不要です。
動作状況を前面のLEDで表示します。
ライン音量・ページング音量・ミュート量の調節つまみが前面にありますので、調節が手軽に行えます。
ライン入力放送中に電話ページング放送を起動するとライン入力放送が減衰するミュート機能付。
現場の声から、必要な機能だけを搭載し、使いやすさに特化させたシンプルな設計です。
リモートは無電圧メーク接点方式です。
ボタン電話装置のページングユニットと接続して、受話器から呼び出し放送が出来るだけではなく、音声合成機器等と接続し、音源の拡声放送もできます。
質量(kg)1.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格出力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×76×175
機能ミュート:ページングを起動時、ライン放送音量を減衰し、ページング放送を優先的に放送する。、ライン起動及びページング起動:無電圧メーク接点により起動する。接点容量DC10V/1mA、音量調節器
インピーダンスライン -22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付、ページング:-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付
出力インピーダンス(Ω)330
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
船舶用スピーカー5W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に
寸法(mm)口径:154×140
全長(mm)155
質量(kg)1
色グレー
コード長さ(m)5
定格入力(W)5
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)定格:8
防水性IPX5
取扱説明書(2.27MB)
1台
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
船舶用スピーカー10W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に
寸法(mm)口径:225×140
全長(mm)231
質量(kg)1.2
色ブルーグリーン
コード長さ(m)1.5
インピーダンス定格:1kΩ(10W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)
定格入力(W)10
防水性IP56
取扱説明書(2.84MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
船舶用スピーカー30W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に
寸法(mm)口径:280×180
全長(mm)307
質量(kg)3.7
色ライトグレー
コード長さ(m)1.5
定格入力(W)30
インピーダンス(Ω)定格:330(30W)、400(25W)、500(20W)、1kΩ(10W)
防水性IPX6
取扱説明書(2.84MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
海上衝突予防法施行規則に定められた技術基準に適合する120デシベル第四種汽笛(長さ20m未満の船舶用)です。マイク放送・テープ放送など(別売のアンプ・マイクロホンとの組み合わせは自由自在、後付も可能です。第4種汽笛として吹鳴機能に加え、30W、16Ωのスピーカとしても使用できます。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用してください。汽笛専用アンプMA-427なら、汽笛スイッチとマイク入力が搭載されています。
全長(mm)293
質量(kg)2.8
周波数(Hz)650
電圧(V)DC23~30
スイッチ【発信用】接点容量 DC30V 3A以上を使用のこと
電源コード(m)白線(+)、黒線(-) VCTF 0.75mm2×4芯 5
入力(W)30
口径(mm)280×180
インピーダンス(Ω)16
防水性屋外仕様
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー
付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ
質量(kg)2.9
電圧(V)24
定格出力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×185
インピーダンス(Ω)負荷:330
防水性屋内仕様
入力回路数MIC 600Ω×1
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した20t前後の小型貨物船や漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。
操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。
CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
2 回路のスピーカーセレクター付です。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上
付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、4A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、4A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4
質量(kg)約2.9
使用温度範囲(℃)-10~+50
接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付
定格出力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×177
入力CD、USB、ラジオ(AM/FM)
電源電圧(V)DC24バッテリー (標準電圧 DC28V)
機能時計:カーステレオに内蔵、スピーカーセレクター機能付(2回路)
周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時)
入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡
消費電流(A)2.0(定格出力時)
外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装
歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時)
使用電圧範囲(V)DC20~32
インピーダンス(Ω)負荷:330、マイク:600
再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル
入力回路数MIC 600Ω×1
1台
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。
操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。
CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上
付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、3A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、3A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4
質量(kg)約2.1
使用温度範囲(℃)-10~+50
接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185
入力CD、USB、ラジオ(AM/FM)
電源電圧(V)DC24バッテリー(標準電圧 DC28V)
機能時計:カーステレオに内蔵
周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時)
入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡
消費電流(A)1.0(定格出力時)
外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装
歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時)
使用電圧範囲(V)DC20~32
インピーダンス(Ω)負荷:4、マイク:600
再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル
入力回路数MIC 600Ω×1
1台
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー
付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ
質量(kg)2.1
電圧(V)24
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185
インピーダンス(Ω)負荷:4
防水性屋内仕様
入力回路数MIC 600Ω×1
1台
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。