1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 赤色バリア / スタンションポール、伸縮式 4 m職場の健康と安全に不可欠な要素である、この RS Pro 赤色のバリアと支柱には、ベルトが格納式で提供されています。これは、多くの企業や商業分野にとって貴重なモバイル安全ソリューションです。明るい色の印刷されたベルトにより、危険な場所をはっきりと視認できます。 スタンションポールを簡単に移動できるので、さまざまな場所で使用できます。可動式ですが、ポストは安定性を確保するため金属ベースを装填してしっかり固定されています。引き込み式 4 m ベルトには安全ブレーキが装着されています。複数の受信ヘッドで A4 掲示板を保持でき、スチール製の支柱ユニットの重量はわずか 11 kg で、ポータブルでありながら堅牢なバリアソリューションとなっています。 安全バリケードは、主に危険性のある場所への移動を防止したり、出入りを制限したりするために使用します。このような仮設バリケードは、主に、整備や修理が行われている作業場の仕切り、群衆の誘導や行列の管理などに使用されます。特長と利点.ベルトとブレーキが格納式の金属製支柱 .移動式安全バリアユニット .目に見える色で高視認性を実現 .高さは 980 mm .ベースの直径は 360 mm .チューブ径: 78 mm .イエローとブラックもご用意しています . A4 ディスプレイは別売りRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様バリアタイプ = リトラクタブルバリケードテープ長 = 4m色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黄/黒テープカラー = 黄/黒バリア材質 = 金属高さ = 980 mmmm商標名 = Viso
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷