15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックLED電球 MLB50W-AC-B
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品
仕様2020年モデル 質量(g)800 電圧(V)AC100~240 消費電力(W)50 電源AC専用電源 口金E39 外径×全長(mm)90×270 全光束(Lm)5000 発光色白色 色温度(K)6000 保証期間1年
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

マリンテックLED電球 MLB50W-24B
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品
仕様2020年モデル 質量(g)800 電圧(V)DC24 消費電力(W)50 電源DC24V専用 口金E39 外径×全長(mm)90×270 全光束(Lm)5000 発光色白色 色温度(K)6000 保証期間1年
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

マリンテックLED投光器 SK-80D
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力80Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)292×201×56 質量(kg)2.2 タイプ広角 電流(A)3.3 電圧(V)DC24 消費電力(W)80 角度(°)レンズ:90 全光束(Lm)9365 色温度(K)6500
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

マリンテックLED投光器 SK-180L
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力180Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)395×170×125 質量(kg)4.5 タイプ広角 電流(A)0.84 電圧(V)AC90~240 消費電力(W)180 角度(°)レンズ:70 全光束(Lm)19621 色温度(K)6500
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

マリンテックLED水中灯 MLA200-1224
6面型LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約200Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部分はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質樹脂製 質量(g)約570 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)200 ケーブル長(m)30 サイズ(mm)Φ55×245
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックLEDデッキライト
最先端な斬新デザイン!ついに110W登場!。高速艇・オフロードカーなどの衝撃&振動にも耐える、安心の超ロープロファイル高出力横型1列タイプ!。高さ6cm全長80cmと光軸が水平方向に広く、2種類の指向角リフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可!。横型一列タイプ。高出力110W。低重心タイプ(全長80cm・高さわずか6cm)。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ビームパターンは20度と60度のリフレクターによるコンビネーション。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×30個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様指向角:スポット 寸法(mm)800×60×62(金具は含まず) 質量(kg)2.7 電流(A)3.8(DC28V時) 消費電力(W)105 全光束(Lm)11000 色温度(K)6000(白色) 保証期間1年間 使用電圧範囲(V)DC9~36 ボディーカラー白色
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

マリンテックLED投光器 SK-80
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力80Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)300×170×121 質量(kg)3.4 タイプ広角 電流(A)0.38 電圧(V)AC90~240 消費電力(W)80 角度(°)レンズ:110 全光束(Lm)10348 色温度(K)6500
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

マリンテックLED投光器 SK-150D
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力150Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)379×150×60 質量(kg)4.4 タイプ広角 電流(A)6 電圧(V)DC24 消費電力(W)150 角度(°)レンズ:110 全光束(Lm)17146 色温度(K)6500
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

一般的なソケットです。通称イカソケットと言われます。 白熱電球、ハロゲン電球など
付属品ステンレス板付き 口金E39
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

マリンテックLED水中灯
6面型LED水中灯!!。水中集魚灯・誘導灯・水中照明など様々な場面で活躍!。高輝度LED搭載した完全防水型ライト。出力約350Wの強いパワー!!。完全防水仕様・水中使用可能(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC24V専用。ノイズ対策品。本体は樹脂充填されており、水圧の影響を受けない構造。金属部分はオールステンレス製。本体はポリカーボネート管仕様・両サイドは樹脂キャップを採用。ケーブル30m・吊り金具付き(延長不可)
材質ポリカーボネート製+樹脂製 寸法(mm)380×Φ78 質量(g)2150 電圧(V)DC24 消費電力(W)350 ケーブル長(m)30 発光色
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

マリンテックLEDデッキライト
斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様指向角:スポット 寸法(mm)546×90×110(金具は含まず) 質量(kg)2.7 電流(A)4(DC28V時) 消費電力(W)110 全光束(Lm)11000 色温度(K)6000(白色) 保証期間1年間 使用電圧範囲(V)DC9~36 ボディーカラー白色
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

マリンテックLED投光器 SK-200
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力200Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)395×170×125 質量(kg)4.4 タイプ広角 電流(A)0.93 電圧(V)AC90~240 消費電力(W)200 角度(°)レンズ:110 全光束(Lm)23912 色温度(K)6500
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

マリンテックLED投光器 SK-120L
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力120Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)316×170×121 質量(kg)3.5 タイプ中角 電流(A)0.57 電圧(V)AC90~240 消費電力(W)120 角度(°)レンズ:80 全光束(Lm)13713 色温度(K)6500
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

マリンテックLED投光器 SK-120DL
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力120Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)316×150×83 質量(kg)3.5 タイプ中角 電流(A)5 電圧(V)DC24 消費電力(W)120 角度(°)レンズ:80 全光束(Lm)13713 色温度(K)6500
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

マリンテックLED水中灯 MLA100-1224
防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質樹脂製 質量(g)約460 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)100 ケーブル長(m)8 サイズ(mm)Φ55×220
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)