回転式両面表示板ユニット(18件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!!
開閉表示切り替えがワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
修理・点検標識 マグネットユニット(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。寸法(mm)150×80厚さ(mm)0.8質量(g)33材質ゴムマグネット取付方式:マグネット式
吊り下げマグネット標識ユニット(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。取付け方法吊り下げ式、マグネット式材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット仕様片面表示、上下部マグネット付セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1質量(g)168寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3RoHS指令(10物質対応)対応
回転式両面表示板ユニット(3件のレビュー)当日出荷
危険物規則に基づく表示です。
空充表示が取り付けたままワンタッチで操作できますので大変便利です。
両面表示ですのでどちら側からでも確認できます。
バルブ開閉表示板(小判型)ユニット(7件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
分かりやすく、美しいバルブ表示。
裏返しになっても確認できる両面表示。
小判型はロングセラー商品です。
表面は優美で艶があります。
耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5質量(g)44仕様4mmΦ穴上1材質アクリル取付方式札穴径(Φmm)4耐熱温度(℃)約80
修理・点検標識ユニット(1件のレビュー)当日出荷
分電盤等の金属面へ設置できる英語併記の点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。作業期間と担当者名(正/副)を記入することが可能です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。厚さ(mm)0.25材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット取付方式マグネット取付け方法マグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ開閉表示板ユニット(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~
1パック(5セット)
当日出荷
開閉の表示がワンタッチで替えられます。
取付方式札材質吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)文字色白
バルブ開閉両面表示板 角型ユニット当日出荷から3日以内出荷
裏返しになっても確認できる両面表示。
用途工場・建物の配管バルブに。取付方式札材質エコユニボード
回転式両面表示板(屋外型)ユニット(1件のレビュー)当日出荷
ロングセラーの回転式両面表示板が頑丈に。
屋外使用も可能です。
開閉表示切替がワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。
厚さ(mm)13.5寸法(mm)約110×50材質(本体)PC質量(g)35取付方式札材質(プレート)ABS材質(ボタン)POM
バルブ開閉表示板(マグネットロック式)ユニット当日出荷
ピッタリくっつき、スッキリ見える。2枚の表示板が磁力で合体!開閉表示の決定板!
用途開閉切替が必要な各種バルブに。文字内容開/閉取付方式札材質表示板/両面マグネット吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)厚さ(mm)1寸法(mm)表示板/50×50吊り下げロープ/Φ0.7×400質量(g)110文字色白
バルブ標識 開閉札 エコユニボード(角)ユニット(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
開か閉、1文字だけのシンプル表示。法定表示だから見やすくハッキリと。
裏返しになっても確認できる両面表示。角型。
色分けで使えば開閉は一目で確認できます。
小さなバルブから大きなバルブまで幅広く用意しています。
材料は再生ポリプロピレン。
丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がありません。
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
穴径(Φmm)4仕様両面印刷・4mmΦ穴×1種別開閉札材質エコユニボード形状標識厚さ(mm)2区分バルブ取付方式札
タグアウト表示板ユニット当日出荷
ゲートバルブロックアウトと南京錠を組み合わせて施錠する際、バルブ解錠管理者を表示する事ができるタグアウト表示板です。タグアウト表示板を別売タグホルダー(880-02)に入れてマグネットで着脱ができます。別売タグステーション(880-03)利用し、8つのタグアウト表示板を管理できます。
用途操作禁止のタグアウト表示に。仕様両面表示トラスコ品番666-8573材質/仕上PVC質量(g)8取付穴数1縦(mm)120横(mm)70取付け方法吊り下げ表示内容危険 操作禁止 担当者以外解錠厳禁取付穴径(mm)10
バルブクリップユニット当日出荷
バルブ札が正面を向きます。ボールチェーン(別売品)と組合せて使用。
材質ポリプロピレン適合(バルブ札)厚み3mmまで。穴径 Φ4mmトラスコ品番741-6709厚さ(mm)6寸法(mm)19×20使用温度範囲(℃)-30~120
バルブ開閉表示板(英語表記あり)ユニット翌々日出荷
再生ポリプロピレン製の軽量なバルブ札です。バルブ札に英語表記を採用、国籍を問わず、誰でも安全に操作状態を確認できます。
用途配管バルブへの表示に。仕様両面表示、穴上部1ヵ所材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)2穴径(mm)4
修理・点検標識 操作禁止ユニット当日出荷から翌々日出荷
分電盤等の金属面へ設置できる点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。材質軟質ビニール、ゴムマグネット仕様片面表示、上下部マグネット付質量(g)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×150×0.25RoHS指令(10物質対応)対応
小判札ユニット(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~
1組(50枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
カラフルな無地札です。
用途商品整理や食堂の待ち札に便利です。材質スチロール樹脂穴数1穴径(Φmm)3取付け方法吊り下げ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3