曜日別特売

26 シルバーウルフ SX

26 シルバーウルフ SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 シルバーウルフ SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 シルバーウルフ SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 シルバーウルフ SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 シルバーウルフ SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 シルバーウルフ SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 シルバーウルフ SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 シルバーウルフ SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

軽さという牙を磨き上げた、チニングレーシングマシン
チニングシーンの最前線を走るシルバーウルフは、ついにここまで来た。圧倒的な軽さという牙を磨き上げた「SX」シリーズは穂先部分に高弾性、高感度のメガトップRを採用。
ガイドには軽さと感度の『AGS』、そしてリールシートには軽量エアセンサーシートを採用。
更にはブランク素材にM40Xを初採用し、パワーはそのままに1ランク上の軽量、細身に鍛え上げた。
現代チニングシーンの最前線で活躍する「もりぞー」こと森浩平と、ダイワ開発陣の徹底した細部へのこだわりが随所に光る、まさに次世代チニングレーシングマシンの名にふさわしい仕上がりとなった「SX」シリーズ。新たな牙を携えた狼たちを自在に乗りこなせ。

その他
【ジョイント】並継
タイプ
【穂先】MEGATOP R
継数(本)
2
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7181967071LMLB-S(549014)2.1612.71121.382
¥51,980
¥57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7181967976MLB-S(549021)2.2912.71181.188
¥51,980
¥57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7181968871MB-S(549038)2.1612.71121.388
¥52,980
¥58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7181969780MB-S(549045)2.4412.71261.395
¥52,980
¥58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7181970671LML-S(631160)2.1611.51121.375
¥51,980
¥57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする