24 ワールドシャウラ テクニカルエディション

24 ワールドシャウラ テクニカルエディション - SHIMANO(シマノ)24 ワールドシャウラ テクニカルエディション - SHIMANO(シマノ)24 ワールドシャウラ テクニカルエディション - SHIMANO(シマノ)24 ワールドシャウラ テクニカルエディション - SHIMANO(シマノ)24 ワールドシャウラ テクニカルエディション - SHIMANO(シマノ)24 ワールドシャウラ テクニカルエディション - SHIMANO(シマノ)24 ワールドシャウラ テクニカルエディション - SHIMANO(シマノ)24 ワールドシャウラ テクニカルエディション - SHIMANO(シマノ)

その曲がりすら美しい。ターゲットを魅了する豊かな曲がりで描く、テクニカルロッドの新境地。
感度と表現力に優れたライトルアー対応のスペシャルモデルが、さらなる美しい曲がりを求めて進化しました。
ターゲットやフィールドに応じたベンドカーブ、アクションを追求し、ベストな継数や継構造をモデルごとに厳選。
キャストやルアーアクション、フッキング性能といった個性を、狙いのフィールドに合わせて最適化しました。
ライトゲーム全般に求められる、さらにしなやかな荷重移行を獲得したことにより、バイトを絡め取り、キャッチ率を向上させました。
特性の異なる2種類を適材適所で配置したハイブリッドガイド構造、優れた感度をもたらすフルカーボンモノコックグリップ、リール装着時の満足感を高めるラチェット音など装備も充実。
見る角度によって色調が変化するオーロラエアロコート仕様の軽量ブランクスは、ワールドシャウラの名に相応しい、高級感あふれる仕上がりです。

先径(mm)
1.5
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
全長(m)
サイズ(号)
方式
テーパー
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71821499S62L-MD/2(26年追加番手)(277145)6'2"ft.1.88【エギ】1.8-2.5【継ぎ】インローMD
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71821508S64SUL-R/4(26年追加番手)(277152)6'4"ft.1.93【エギ】1-1.5【継ぎ】インローR
¥51,980
¥57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71821517S64UL-RS/4(26年追加番手)(277169)6'4"ft.1.93【エギ】1.5-2【継ぎ】並継RS
¥51,980
¥57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71821526S66L-MD/2(26年追加番手)(277176)6'6"ft.1.98【エギ】1.8-2.5【継ぎ】並継MD
¥51,980
¥57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818~/税込¥900~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164~/税込¥1,280~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする