曜日別特売

25 ソルティガ C ドッグファイト

25 ソルティガ C ドッグファイト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガ C ドッグファイト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガ C ドッグファイト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガ C ドッグファイト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガ C ドッグファイト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガ C ドッグファイト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガ C ドッグファイト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガ C ドッグファイト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

BREAK YOUR RECORD -夢を掴み獲れ-
「いつか、あの魚を。」アングラーの夢を叶えるために誕生したもの、「SALTIGA」。DAIWAオフショア最強の遺伝子を受け継ぎ、最新のテクノロジーで進化し続ける。
前提は、未知の大物との対峙。タックルとしての限界に挑み続け、あらゆる箇所の強度、使いやすく優位になる性能を追求する。
ソルティガが課せられているのは、確実に夢の魚へと近づくタックルであるということ。
その存在意義をかなえ続けることは、すなわちアングラーの夢がかなうこと。
その信頼の性能は、世界中のアングラーの夢をサポートする。

内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7181956678-8(26追加番手)(546266)2.3419.821623
¥78,980
¥86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7181957567-15(26追加番手)(546273)2.0116.912013.7
¥81,980
¥90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする