4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業 動画あり
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。 赤、黄、緑、青、白の5色展開。
適合公称容量:100F 性能点滅回数:15回/分 材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル 質量(g)172 タイプ防水構造 品種電気二重層キャパシタ 出力電圧(V)3 光源超高輝度LED 公称電圧(V)2.5 出力電流(mA)60 固定方法耐衝撃シリコン封入 使用条件-25℃~+60℃ 視認距離1.5km 最大出力(mW)180
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アンゼンマンBIG4 三ツ星産業 動画あり
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。視認距離は、約3km。
用途生け簀の柵やブイ等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200 材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂 点滅数(回/分)15 視認距離3km 防水性防水構造
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AZF13AL-SER BIG4 ALARM 三ツ星産業 動画あり
三ツ星産業BIG4 ALARM
夜間、光とともに音でも警告を発する警告灯です。人が近づくとセンサーが反応してLEDが点滅発光、同時に内蔵ブザーが鳴動します。モーションセンサーを3方向に搭載しており、あらゆる方向からの動きに対応します。LEDの視認距離は、約3kmにもおよびます。文字は本体内側に記載されており、消える心配はありません。
用途生け簀の柵やブイ等、養殖場での盗難防止に。 材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200 点灯色 防水性防水構造 視認距離3km
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷

ANZENMAN BIG4用の取り付け台座になります。
用途ポール等に取り付ける為に使用します。 材質ステンレス パイプ径(Φmm)25 パイプ長(mm)150 台座径(Φmm)180
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷