絞り込み
ブランド
- センター商事
- モノタロウ(305)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- グリーンクロス(2,344)
- ユニット(2,199)
- SHIMANO(シマノ)(2,098)
- エスコ(1,977)
- ホンダ(1,607)
- カツイチ(1,279)
- 日本緑十字社(1,144)
- 光(1,011)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- つくし工房(939)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
- マリンテック(813)
- がまかつ Gamakatsu(750)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- 仙台銘板(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(538)
- 岩崎製作所(514)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ソーラーダイナモラジオライト
センター商事¥5,998税込¥6,5981台当日出荷3つの充電方法 太陽光充電・手回し充電・USB充電 2ウエイ電源 内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)用途スマホへの充電可能・ヘッドホン端子x1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ付属品Type-C USB充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約350電圧(V)2.7~4.2電源内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)最大出力(W)1.5明るさ(W)LED:1、読書:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×153×77周波数FM:76~108MHz、AM:522~1629kHz、SW(短波):3.2~22MHz機能スマホへの充電可能・ヘッドホン端子×1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオバッテリー電圧(V)3.7ソーラーパネル出力0.45Wバッテリー容量(mAh)4000出力端子USB:5V/1.7ARoHS指令(10物質対応)対応
E-ソルトLEDランプ
センター商事¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷塩水だけで電池不要 緊急用塩水ライト。水と塩だけで点灯するので、電池も充電も必要ありません。海水、尿など塩分を含む水分でも使用できます。 塩を入れると、よりライトが明るくなります。有害な化学物質や重金属汚染物質は含まれていません。屋内、屋外、どちらでも使用できます。 。 約 -10℃ 以上の環境で使用できます。漏れを防ぐために、水を入れた後は常にライトを上向きにして持ち。 使用してください。 逆さまにしないでください。用途1. 本体上部のチャックを開きます。2. 付属の塩 1 袋 (10g) を入れます。3. 水位ラインまで水を入れます。4. チャックを閉めて軽く振ってください。5. 約 2 分間待ち、スイッチを押すとライトが点灯します。6. スイッチをもう一度押すとライトが点滅し、SOS モードになります。7. スイッチをもう一度押すとライトがオフになります。機能LEDライト使用時間(時間)断続:200、続:140
ハンズフリー拡声器スピーカー
センター商事¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷両手が自由に使える拡声器スピーカーとマイクのセットになります。ベルトに付けたり、ストラップで首から下げれる2way仕様でコンパクト軽量設計で持ち運びも楽々です。充電式で録音・FMラジオ・LEDライトと多数の機能が付いています。用途現場での朝礼やプレゼン、イベント、インストラクター、ツアーガイドなどに。セット内容ヘッドセットマイク、USB充電ケーブル、ストラップ、説明書質量(g)210出力(W)3(RMR)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×43×117入力DC5V 1A USB充電周波数100Hz~18KHz連続使用時間(時間)約20S/N比≧80dB充電時間(時間)約10スピーカー2.5インチインピーダンス(Ω)4












![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)