7 インチタッチスクリーン 解像度 1024×600
リモート温度測定と記録チェック、リアルタイムプレビュー
一元化されたデータ管理、最大 100,000 件のログ記録
異常温度でアラーム警告
リモートアクセスコントロールとビデオインターホン
寸法(mm)200×140×15.5
質量(g)419.3(パッケージ含まない)
電源(V)DC12
消費電力(W)≦5
ディスプレイ7インチ TFT タッチスクリーン
解像度1024×600
防塵防水性能なし
使用場所屋内
タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
1台
¥49,980
税込¥54,978
61日以内出荷
7インチタッチスクリーン 解像度 1024×600
リモート温度測定と記録チェック、リアルタイムプレビュー
一元化されたデータ管理、最大 100,000 件のログ記録
異常温度でアラーム警告
リモートアクセスコントロールとビデオインターホン
寸法(mm)200×140×15.5
質量(g)419.3(パッケージを含まない)
消費電力(W)5
電源12 VDC
音量調整可能
メモリー1GB
ディスプレイ7インチ TFT タッチスクリーン
解像度1024 × 600
フラッシュ4GB
防塵防水性能なし
操作方法静電容量式タッチスクリーン
OSAndroid 5.1
ネットワークタイプ10/100Mbps 自己適応型
明るさ調整可能
音声入力内蔵全方向性マイク
音声出力内蔵スピーカー
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
DS-K1T672Jの顔認識端末は、ディープラーニングアルゴリズムを採用しており、顔をより速く、より正確に認識することができます。 また、顔/カード認証などの複数の認証モードもサポートしています。建物、企業、金融業界、その他の重要な分野など、複数のシナリオに適用できます。
ベゼルレス設計の7インチタッチスクリーン
カード入室を認証するために画面にカードを表示します.
2 MP 広角デュアルレンズ
顔なりすまし防止
顔認証距離: 0.3 m ~ 3 m
ディープラーニングアルゴリズム
顔の容量6,000、カードの容量6,000、イベントの容量50,000 y
顔認識速度<0.2秒/ユーザー; 顔認識精度99%以上
キャプチャリンケージとキャプチャ画像ストレージ
TCP / IPプロトコルを介してクライアントソフトウェアとの間でカードとユーザーのデータを送信し、クライアントソフトウェア
にデータを保存します
USBフラッシュドライブからデバイスに画像をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブに画像、イベントをエ
クスポートします
スタンドアロン操作
デバイスにローカルでログインした後、デバイスデータを管理、検索、設定します
RS-485プロトコルを介して1つの外部カードリーダーに接続します
端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485プロトコルを介して安全なドア制御ユニットに接続します
ウィーガンドプロトコルを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します
屋内ステーションとマスターステーションを備えた双方向オーディオ
チェックイン、チェックアウト、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了を含む6つの出席ステータスをサポートします
リモートでドアを開き、Hik-Connectを介してライブビューを開始します
ISAPIおよびEHome5.0プロトコルをサポートします
複数の言語に対応:日本語、英語、タイ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
認証結果の自己定義音声プロンプト
Webクライアントを介した構成
サイズ7インチ
タイプLCD
電源(V)DC12V/2A
解像度1024×600
動作温湿度範囲-10~50℃(-58~122°F)/0~90%(結露しないこと)
タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
ウォールマウントとベースマウント。
操作インターフェースなどを表示するための5インチLCDタッチスクリーン。
0.3MPの広角レンズ。
顔認識距離:0.3m~1m。
顔の検出。
深い学習アルゴリズムを備えた高性能プロセッサ。
最大2000枚の顔写真と最大5000個の指紋の保管(指紋関連機能をサポートするFのみのモデル)。
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証。
正確で高速な顔認識機能。1人あたりの顔認識時間は1秒以下であり、顔認識精度は99%以上である。
顔画像データとカードデータをTCP/IP経由でデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードします。
スタンドアロンオペレーション。
比較結果とキャプチャされた顔画像をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する。
TCP/IP、Wi-Fi、およびEHomeの公衆ネットワーク通信をサポートします。
RS-485通信とWiegand通信を介して、1つの外部カードリーダーに接続します。
Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続します。
安全なドア制御ユニットに接続して、ターミナルが壊れているときにドアを開けないようにします。
デバイスを保護し、デバイスが適切に動作するようにするためのウォッチドッグ設計
音声プロンプト。
仕様【オペレーションシステム】Linux、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン
寸法(mm)190×157×98
使用温度範囲(℃)-10~50
電源DC12V/2A
インターフェースRS-485×1、Wiegand×1、USB 2.0×1、ドア磁気センサー×1、出口ボタン×1、ドアベル×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、ロック×1
バッテリーリチウム電池
解像度800×480
設置場所屋内
バッテリー容量(mAh)3400
使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)
カメラ仕様0.3MP広角
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
壁掛け
操作画面、広告などを表示する5インチ液晶タッチパネル
2MP広角レンズ
WDR
顔認識距離:0.3m~1m
深層学習を搭載した高性能プロセッサ
最大3000顔写真と最大5000の指紋
注意:指紋モジュールを含むデバイスのみが指紋関連機能をサポートします。
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプと顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証
正確で速い顔認識機能顔認識時間は1人あたり1秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。
TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。
スタンドアロン運用
比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する
デバイスを介したデバイス管理、ログ検索、パラメータ設定。
データ(顔写真とブラックリスト)をUSBフラッシュドライブからデバイスにインポートするか、データ(顔写真とイベント)をデバイスからUSBフラッシュドライブにエクスポートします。
RS-485通信とWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続します
Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続
ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します
音声プロンプト
デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグデザイン。
仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン
寸法(mm)281.5×113×45
使用温度範囲(℃)-20~50(-4~122°F)
電源DC12V/2A(集中電源)
保護等級IP65
インターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、終了ボタン×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1ドアロック×1
解像度480p×800p
設置場所屋内/屋外
使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)
カメラ仕様2MPWDR広角レンズ
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
壁掛け
操作画面などを表示する7インチ液晶タッチパネル
スクリーン比:16:9。画面解像度:1280p×600p
2MP広角デュアルレンズ
WDR
QRコード
顔認識距離:0.3mから1m。認識可能な人の身長:1.4m~1.9m
ディープラーニングアルゴリズムを搭載した高性能プロセッサ
最大10000人の顔写真
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証
正確で速い顔認識機能。顔認識時間は1人あたり0.5秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。
TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。
スタンドアロン運用
比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存可能。
機器管理、ログ検索、機器経由のパラメータ設定。
USBフラッシュドライブからデバイスにデータ(顔写真)をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブにデータ(顔写真とイベント)をエクスポートします。
RS-485通信またはWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続
RS-485通信またはWiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続
ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します
双方向オーディオ
音声プロンプト
デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグ設計。
仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】7インチLCDタッチスクリーン、【比率】16:9
寸法(mm)330×140×45
使用温度範囲(℃)-20~65(-4 ~149 °F)
電源DC12V/3A(アダプタなし/集中型電源)、36W
インターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、ドア磁気センサー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、タンパー×1、終了ボタン×1
解像度1280p×600p
設置場所屋内/屋外
使用環境湿度(%)0~90(結露無き事)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
フェイスマスク着用アラート:マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理も可能。
強制マスク着用アラート:マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理は無効。
7 インチタッチスクリーン、2 メガピクセル広角レンズ
補助ライトの明るさを手動で調整
暗い環境での顔認識に対応
顔認識距離 0.3m~3m
顔認識のための高さの目安は 1.4m~1.9m
ディープラーニングアルゴリズム
顔写真登録人数 6,000 人、イベント記録件数 50,000 件
顔のなりすまし防止
複数の認証モード
顔認識時間<0.2 秒/ユーザー; 顔認識正解率 99%以上
TCP/ IP 通信を介して、クライアントソフトウェアにデータを保存します
キャプチャリンケージとキャプチャされた写真の保存
スタンドアロン操作
デバイスデータの管理、検索、設定
RS-485 を介して 1 つの外部カードリーダーまたはアクセスコントローラーに接続します
ウィーガンドを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します
端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485 を介して安全なドア制御ユニットに接続します
RTSP プロトコルを介したリモートライブビュー、エンコーディング H.264
クライアントソフト、インドアステーション、マスターステーションとの双方向オーディオ
NTP、手動での時刻同期、自動同期
音声の有効/無効
複数言語をサポート
ウォッチドッグとタンパー機能
出勤、退勤、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了など 6 つの出勤状況をサポート
寸法(mm)91.3×181.3×24.5
取付壁掛け
サイズ7インチ
タイプLCD
電源(V)DC12~24/1A
保護等級IP65
動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露しないこと)
電源タイプ2 ピンコネクタ
言語表示英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
顔認識端末は、顔認識用のアクセスコントロール装置の一種であり、主にロジスティックセンター、空港、大学のキャンパス、警報センター、住居などのセキュリティアクセス制御システムに適用されます。
ベゼルレス設計の8インチタッチスクリーン
カードアイコンを画面に表示(カード読み取り部分)
顔認識距離:0.3m~3m、認証時間<0.2 s /ユーザー、認証精度≥99%
顔画像10万人、カード10万枚(Felica、DESfire、M1)、イベント(ログデータ)15万件
ISAPI、ISUP 5.0、ウィーガンド、RS-485、TCP / IP、およびPoEに対応
双方向音声に対応
ブラウザとクライアントソフトウェアに対応
勤怠ステータス名をカスタマイズ
寸法(mm)127.3×232.1×23.5
サイズ8インチ
電源(V)DC12~24/3A
保護等級IP65
解像度1280×800
動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露無き事)
電源タイプ電源アダプター、PoE
タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
AI顔認証端末はディープラーニングアルゴリズムを採用しており、より高い精度でより素早く顔を認識することができます。
また、顔認証/カード認証など、複数の認証モードに対応しています。ビルや企業、金融業界などの重要なエリアなど、複数のシーンで応用できます。
最大1500人の顔、最大3000枚のカード保存
顔認証端末、4.3インチLCDタッチスクリーン、2MP広角レンズ、Mifare/Felica/DESfireカード読み取り内蔵モジュール
クライアントソフトウェア、インドアステーション、メインステーションとの双方向音声、TCP/IP、Wi-Fiに対応。
ISAPI、ISUP5.0対応
Webクライアントによる設定
顔認識距離: 0.3~1.5m
持続時間<0.2秒/ユーザー
制度≥99%
マスク認識対応
寸法(mm)91.3×181.3×24.5
取付壁掛け
サイズ4.3インチ
タイプLCD
電源(V)DC12~24/1A
保護等級IP65
解像度272×480
動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露しないこと)
言語表示英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語
タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。