質量(g)約86(電池含まず)
温度範囲(℃)0~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物含まず):60×100×19.5
電源電圧(V)ACアダプ ター:入力AC100 出力DC5、本体電池運用時:DC3.7
機能FMラジオ、LEDライト、サイレン機能
消費電流(mA)監視モード:30、同報系防災行政 無線モード(待機時):約60、FMラジオ:約100
信号検出方式防災同報無線 :指定周 波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、 緊急 警報速報:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出
オーディオ出力約300mW
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。