1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PIP(ピクチャーインピクチャー)表示で、ワイドでクリアな視野を提供します。 数々の賞に輝いたC8PFは、全体像を見逃すことなく、重要なポイントを細部まで確認することができます。このパン・チルトズームカメラは、先進のデュアルレンズテクノロジーを使用した世界初の8倍混合ズームにより、ご自宅を確実に見張ります。さらに、ワイドビューとクローズアップビューの両方を提供するPIP(ピクチャーインピクチャー)表示モードを搭載しています。 ブレのない8倍混合ズームで、広い視野を確保します。 AI搭載の人物検出でスマートアラートを提供します。 「見る、聞く、話す」を、どこにいても実現。 360度の視野、365日の保護。 512GBのローカルにビデオを保存することも、クラウドに保存することもできます。
防塵防水性能IP65 使用場所屋外 センサー画像:デュアル-1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS シャッタースピード自己適応型シャッター レンズF1.6 + 角度(°)【PT】パン:340、 チルト:80 最低照度(Lux)0.05@(F1.6、AGCオン時)、0(赤外線使用時) レンズマウントM12 機能アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、日中・夜間:自動切換機能付きIRカットフィルター、スマートアラーム:AI搭載の人物検出、カスタマイズされた警報エリア:サポート 最大解像度1920×1080 フレームレート最大15fps、ネットワーク伝送中は自己適応 映像圧縮方式H.265/H.264 ビデオ仕様動画ビットレート、超HD、HD、標準.アダプティブビットレート 規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n 周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz 周波数帯域(MHz)チャンネル:20サポート セキュリティ64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK 伝送速度(Mbps)11b: 11、11g:54、11n:72 Wi-FiAPペアリング プロトコルEZVIZ Cloud専用プロトコル、インターフェース:EZVIZ Cloud専用プロトコル ネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M 適応型イーサネットポート) オーディオ機能マイクをサポート ストレージローカル:MicroSDカードスロット(最大512GB)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ 動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと) 電源(V)DC12/1A 最大消費電力(W)12 寸法(mm)154×116×164 質量(g)578 セット内容C8PFカメラ、1.5メートル電源ケーブル、スクリューキット、防水キット、ドリルテンプレート、規制情報、クイックスタートガイド 仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR機能、BLC:サポート、白黒夜間モード:30メートル、H.265タイプ:メインプロフィール、音声ビットレート:自己適応型、最大ビットレート:2Mbps
1台
24,980 税込27,478
91日以内出荷