豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。
顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。
街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。
色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング
材質塩化ビニル
寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10
引張強度(MPa)22.6
粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)
引張伸度(%)160
認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)
特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性
フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)
寸法変化率(%)0.1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。