自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度タレット型監視カメラです。低照度環境下でも鮮やかな映像を撮影することができるColorVuシリーズの製品で、
従来のカメラでは失われてしまっていた色調情報を正確に表現することができます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。WDR技術により強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。侵入者に対してストロボライトと音声アラートで警告することが可能です。内臓マイクによりリアルタイムで音声に基づくセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り
形状タレット型
最大解像度2688×1520
焦点距離(mm)2.8
視野角水平視野角:111.9°、垂直視野角:60.5°、対角視野角:133.6°
最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.0、AGCON):0(whitelightON)
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)138.3×115.4
質量(g)約760
保護等級IP67
使用場所屋内・屋外
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。
小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
形状タレット型
最大解像度2688×1520
焦点距離(mm)2.8
視野角水平視野角:103°、垂直視野角:55°、対角視野:123°
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)138.3×124.5
質量(g)約825
保護等級IP67
使用場所屋内・屋外
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
・視野39.42°、15 m以内の侵入を監視できます。
・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができます。
・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。・解像度160×120、熱感度40 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。
・測定温度範囲-20℃~150℃、精度± 8℃の温度異常アラーム機能を持っています。
・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。
・ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。
・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
用途学校、企業、工場などでの侵入者、火災の監視
形状BOX型
質量(kg)1.76
外形寸法(mm)358.3×113.5×115.2
電源DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3)
測定範囲(℃)サーモグラフィ:30~45、火災検知:-20~150
人数同時測温人数(人):30
機能温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャーマスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能
解像度サーモグラフィ:160×120
温度測定精度サーモグラフィ:±0.5℃、火災探知:±8℃
インターフェイスアラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485
測定部位高温度部
赤外線投光距離40以下
ストレージMicroSDカードスロット内蔵
・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができ、税関、空港での検疫、学校、病院、臨時のイベントなどで広く使用できます。
・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。
・解像度160×120、熱感度4 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。
・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。
ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。
・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
用途イベント会場、公共施設、病院、学校、空港、企業、工場などの入り口での多人数が対象の発熱者の監視
形状ドーム型
質量(g)940
外形寸法(mm)138.3× 138.3 × 123.1
電源DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3)
測定範囲(℃)30~45
人数同時測温人数(人):30
機能温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャーマスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能
解像度160×120
温度測定精度±0.5℃
インターフェイスアラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485
測定部位高温度部
赤外線投光距離15以下
ストレージMicroSDカードスロット内蔵
簡単設置と安定接続
自動ワイヤレス接続で設置が簡単
専用アプリでネットワーク管理が容易
2つの外部アンテナ設計により安定したWi-Fi接続が可能
伝送速度最大144Mbps
高画質録画と低ストレージ
H.265+/H.265/H.264+/H.264の映像圧縮方式に対応し、大容量データも低ビットレートで高画質録画を実現
1つのSATAインターフェースを持ち、最大6TBのストレージ容量を搭載可能
高度なセキュリティ機能
ラインクロス、侵入検知機能をサポート
仕様●ビデオとオーディオ●▼IP ビデオ入力:4 チャンネル 最大 4MP 解像度●▼受信帯域幅:50 Mbps●▼発信帯域幅:40 Mbps●▼HDMI 出力:1 チャンネル、1920×1080p/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、 1024×768/60Hz●▼VGA 出力:1 チャンネル、1920×1080p/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、 1024×768/60Hz、HDMI/VGA 同時出力●▼オーディオ出力:1 チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ)●▼オーディオデコード形式:G.711ulaw、G.722、G.726、MP2L2●▼2way オーディオ:非対応●デコーディング●▼デコードフォーマット:H.265+/H.265/ H.264+/H.264●▼録画解像度:4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF●▼再生モード:ノーマル/スマート、イベント、タグ、エターナルファイル●▼同時再生:4 チャンネル●▼ライブビューウィンドウ分割:1/4●▼Aux ポートウィンドウ分割:1/4●▼デコード性能:4 チャンネル@1080p (25 fps)、4 チャンネル@4 MP (12 fps)●▼ストリームタイプ:ビデオ、ビデオ&オーディオ●ネットワーク●▼リモート接続:16●▼ネットワークプロトコル:TCP/IP、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、UPnP(TM) ●▼ネットワーク端子:RJ45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネット端子×1●ワイヤレスパラメーター●▼周波数帯域:2.4 GHz●▼アンテナ構造:2×2MIMO●▼伝送速度:144 Mbps●▼伝送規格:IEEE 802.11b/g/n●補助インターフェース●▼SATA:SATA 端子×1●▼容量:ディスクあたり最大 6 TB●▼アラーム入出力:非対応●▼USB 端子:背面パネル: USB 2.0 ×2●全般●▼電源:DC12 V、1.6 A●▼消費電力(HDD なしの場合):最大 10 W●▼使用温度:-10℃~55℃●▼使用湿度:10%~90%●▼シャーシ:ミニ 1U●▼材質:金属製ボックス●▼寸法(幅×奥行×高さ):265 ×246 ×48 mm●▼重量(HDD なしの場合):最大 1.6 kg●認証規格●▼FCC:Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014●▼CE:EN50130-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3
アズワン品番68-4096-32
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
F1.0の大口径レンズと高性能センサーにより24時間フルカラーで鮮やかな映像撮影可能(ColorVuシリーズ)
4MPの高解像度
ストレージ使用量を削減する効率的なH.265+圧縮技術
130dbのWDR技術により逆光に対してもクリアに撮影
深層学習アルゴリズムによる人と車両のターゲット分類(AcuSenseシリーズ)
ストロボライトとオーディオアラームにより侵入者に警告
内蔵マイクで周囲の音を集音
IP67の防水防塵性能
仕様【被写界深度】2.8mm:3.1m~∞、【アイリス】固定、【DORI】2.8mm、D:58.2m、O:23.1m、R:11.6m、I:5.8m
形状バレット型
保護等級IP67
角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°、ロール:0°~360°
最大解像度2688×1520
視野(FOV)水平視野111.9°、垂直視野60.5°、対角視野133.6
焦点距離(mm)2.8
シャッター速度(秒)1/3~1/100000
使用場所屋内外
映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム: H.265/H.264 ※サードストリームは特定の設定下でサポート
最低被写体照度(Lux)カラー:0.0005@(F1.0、 AGC ON)、白色光時:0
レンズマウントM16
イメージセンサー1/1.8インチ Progressive Scan CMOS
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です・DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。侵入者に対してストロボライトと音声アラートで警告することが可能です。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
形状タレット型
最大解像度1920×1080
焦点距離(mm)2.8
視野角水平視野:107°、垂直視野:57°、対角視野:129°
最低被写体照度(Lux)カラー:0.02@(F2.2、AGCON時)、白黒:0(IRON時)
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)138.3×115.4
質量(g)約750
保護等級IP67
使用場所屋内・屋外
1台
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはストロボライトとアラームにより視覚的/聴覚的な警告を与えることができます。
小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
形状タレット型
最大解像度1920×1080
焦点距離(mm)4
視野角水平視野:86°、垂直視野:47°、対角視野:102°
最低被写体照度(Lux)カラー:0.02@(F2.2、AGCON時)、白黒:0(IRON時)
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)138.3×115.4
質量(g)約750
保護等級IP67
使用場所屋内・屋外
1台
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
4MPの高解像度CMOSを搭載したネットワークカメラです。ボックスタイプと比較しカメラによる威圧感が少なくいため、デパートやホテル等イメージを大切にしなければならない業種の方に好まれて使用されています。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。
小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。独自の技術によって優れた低照度撮影能力を発揮します。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
使用場所屋外
形状ドーム型
最大解像度2592×1944
寸法(Φ×mm)(カメラのみ):121×92
寸法(mm)(全体)150×150×141
質量(g)(カメラのみ)585、(全体)836
メーカーHikvision
保護等級IK10、IP67
生産ラインの監視から駐車場の車上荒らしまで、防犯に役立つ8MPの高解像度バレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。ディープラーニングアルゴリズムによって人間/車両の分類が行えます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
形状バレット型
質量(g)約485
メーカーHikvision
保護等級IP67
寸法(Φ×mm)70×161.7
最大解像度3840×2160
使用場所屋内・屋外
最低被写体照度(Lux)カラー:0.03@(F1.6、AGCON時)
人/車両の検出・分類に焦点を置いたAI搭載高解像度監視カメラです。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。侵入者に対してストロボライトと音
仕様●寸法: Φ138.3 mm x 115.4 mm●重量: 約750 g (1.7 lb.)●梱包重量: 約1010 g●最大解像度: 1920 x 1080●焦点距離 & FOV: 4 mm, 水平視野: 86°, 垂直視野: 47°, 対角視野: 102°●最低被写体照度: カラー: 0.02 Lux @ (F1.4, AGC ON 時), 白黒: 0 Lux (IR ON 時)●IP等級:IP67
アズワン品番65-3658-22
1台
¥34,980
税込¥38,478
33日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。