防犯用品 (185) カテゴリ: 安全用品/防災・防犯用品/安全標識ブランド: i-PROすべて解除
iPRO機器専用SDメモリーカード i-PRO 当日出荷 から 8日以内出荷
カメラの録画をバックアップしたり、レコーダーが設置できない環境での常時録画を目的としたSDメモリーカードです。
仕様 NANDフラッシュ:3D TLCタイプ 使用温度範囲(℃) -25~+85 書換え回数 約3000回 転送速度(MB/sec) (R:リード/Wライト)R:100/ W:50 SDスピードクラス Class10
ポール取付金具 i-PRO 6日以内出荷
カメラを直接取り付けるか、WV-QJB500WUXと一緒に使用して直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
カメラ取付台(i-PROホワイト) i-PRO 7日以内出荷
屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台
本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
色 ホワイト 適合カメラ (2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
同軸-LANコンバーター(カメラ側) i-PRO 欠品中
付属品 取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、木ねじ(呼び径4 x 20 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm)2本(1本は予備) 材質/仕上 本体:PC/ABS セイルホワイト、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト 質量(g) 約110 使用温度範囲(℃) -10~+50 電源 レシーバー側から供給 対応OS Microsoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約76×約76×約36、BNCコネクターカバー装着および突起物を含む;約76×約156×約36 接続 (接続可能機器)PoE、PoE+ カメラまたは外部電源動作カメラ(ご使用のカメラによって、同軸ケーブルで接続可能な最大距離が変わります)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで インターフェース 10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子× 1 使用湿度範囲 10~90 防塵防水性能 なし 保存温度範囲(℃) -20~+60 保存湿度(%) 10~95(結露なきこと) 対応ブラウザ Internet Explorer 11 32ビット日本語版
カメラ取付金具 i-PRO 当日出荷 から 8日以内出荷
カメラ壁取付金具と、接続管を使って屋外配線するときなどに使用します。
PoEカメラ電源ユニット(1ポート) i-PRO 当日出荷
従来のPoE対応ネットワークカメラだけでなく、60Wを必要とするメーカー製PTZネットワークカメラとのPoE接続を可能としたカメラ電源ユニットです。
標準規格IEEE802.3bt/at/afに対応(PoE++対応)
従来のPoE及びPoE+対応ネットワークカメラだけでなく、 60Wを必要とするPTZネットワークカメラとの PoE接続が可能となります。
WV-SUD638シリーズ(エアロPTZカメラ)は、指定PoE給電装置(インジェクター)使用時と同様、LED使用時はデフロスターがOFFとなります
質量(g) 約300 使用温度範囲(℃) 60W出力時:-10~+40、30W出力時:-10~+50 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 出力電流(A) DC56V:約1.07/60W(出力1+出力2) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×36×163(コード・プラグなどの突起部は含まず) 入力 AC入力:IEC320 インレット3ピン(C14) 入力電流(A) 最大2.0(RMS)AC90V時/最大1.2(RMS)AC240V時 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ45コネクター(×2)、IEEE802.3bt/at/af準拠
ACアダプター i-PRO 当日出荷
DC12 V用のACアダプターです。
材質/仕上 黒色半艶樹脂製 マンセルN1近似色 質量(g) 約200 使用温度範囲(℃) -10~+50 消費電力(W) 20(40VA) 出力 DC12V、1.3A コード長さ(m) 約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 46×33×98(コード・プラグなどの突起部は含まず) 入力 AC100V 0.4A 50/60Hz 電源コード(m) 約0.8
同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch) i-PRO 当日出荷
PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。
長距離伝送が可能。メーカー指定PoE+カメラ使用時:300m、メーカー指定PoEカメラ使用時:500m、カメラを外部電源で動作させた場合、2.0kmの長距離伝送ができます。
(同軸ケーブル5C-2Vループ抵抗4Ω/100m以下を中継なしで使用した場合)
高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下)の高速通信ができます。
設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品 取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備) 材質/仕上 本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト 質量(g) 約250 消費電力(W) (同梱ACアダプター使用時)DC57V:700mA/約40、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器) 電源 (同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA 対応OS Microsoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165 接続 (通信可能なカメラ側数)1台のカメラ側モデルを接続可能、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで インターフェース 10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×1 使用電力(W) DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2) 使用環境 温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと) 保存温湿度範囲 温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 対応ブラウザ Internet Explorer 11 32ビット日本語版
屋内BOX NWカメラ(バリフォーカル) i-PRO 当日出荷 から 8日以内出荷
高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。
バリフォーカルレンズ搭載
低ビットレート高画質ストリームを実現
コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能
認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載
カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用
材質/仕上 本体 : ABS/PC樹脂 i-PRO ホワイト 使用温度範囲(℃) -10~+50(電源投入時:0~50) 電源 PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OS Microsoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 59×49×116 (スライドカバー 突起含まず) 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~+60 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 使用場所 屋内対応 対応ブラウザ Microsoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
フルHD屋内NWカメラ PTZ i-PRO (1件のレビュー) 当日出荷
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズのPTZネットワークカメラです。
最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上 本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア 使用温度範囲(℃) -10~+50 電源 DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 有効画素数 約210万画素 角度調整範囲 水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0° 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) 解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) セキュリティ ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD屋内カメラ i-PRO 当日出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。
i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。
本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上 本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g) 約460(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) DC12V:520mA/約6.2、PoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器) 電源 DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×100×84(本体のみ、突起部を除く) 対応OS Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 有効画素数 約210万画素 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度 H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm) 3.2 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 1.0m~∞ 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F2.0固定 セキュリティ ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 画角 【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク 無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比 1:2.0 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
屋内ドームNWカメラ(バリフォーカル) i-PRO 当日出荷 から 8日以内出荷
高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。
バリフォーカルレンズ搭載
低ビットレート高画質ストリームを実現
コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能
認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載
カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用
形状 ドーム 質量(g) 約350 使用温度範囲(℃) -10~50(電源投入時:0~50) 電源 PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OS Microsoft Windows 11/10 (日本語版) 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) 使用場所 屋内対応 対応ブラウザ Microsoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
吊り下げ金具 i-PRO 欠品中
カメラを壁や天井から吊り下げて設置するときに用います。
屋内2MP i-PROmini:有線 i-PRO 当日出荷
コンパクトなボディに、メーカーハイエンドモデルと同等性能のAIプロセッサーを搭載した小型AIカメラです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用AIカメラ
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能
AIアプリケーションを2つ(AIプライバシーガード/AI混雑検知)標準搭載
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
材質/仕上 本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト 質量(g) 約169(取付座部分を含まず) 使用温度範囲(℃) -10~+40(電源投入時:0~+40) 消費電力(W) DC5V:1.9A/約9.5、PoE DC48V:200mA/約9.6(クラス0機器) 電源 DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)、PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OS Microsoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102×48×21(保護カバー、カメラの突起部、取付座、ケーブル部分を含まず) 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~+60 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 使用場所 屋内対応 防水性 IP44(IEC 60529/JIS C 0920) 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク 無指向性エレクトレットコンデンサマイク x2 USB 高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)、USB2.0、1系統
屋内全方位 AIカメラ i-PRO 当日出荷 から 8日以内出荷
360°多彩な配信モードで全方位を監視。高性能魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360°全方位を画面の周辺部までクリアに撮影できます。また、カメラ側で歪み補正を施した多彩な撮像モード(パノラマ、ダブルパノラマ、4画PTZ、1画PTZ、4ストリーム(H.265/H.264))を搭載しています。魚眼画像と補正画像の同時配信が可能なモードにも対応しています。魚眼画像を最大30フレーム/秒で動画配信が可能。360°多彩な配信モードで全方位を監視。ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載。AI音識別機能を搭載。AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
付属品 ワイヤー取付金具, アタッチメント金具 材質/仕上 本体:ABS樹脂 i-PRO ホワイト 使用温度範囲(℃) -10~+50 電源 DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) 端子形状 (オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OS Microsoft Windows 10/8.1(日本語版) 対応 使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω) 約600 不平衡 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~+60 外部端子 ALARM IN 1(アラーム入力1/自動時刻調整入力)1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力)1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力)1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 使用場所 屋内対応 出力レベル -20dBV 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome 内蔵マイク 無指向性エレクトレットコンデンサマイク オーディオ出力 Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
屋内2MPボックス AIカメラ(レンズ付) i-PRO 当日出荷
AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別します。画像だけでなく音もAIによって識別可能です。
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
AI音識別機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
材質/仕上 本体 : PC/ABS樹脂 i-PRO ホワイト、レンズ : PC樹脂、レンズ他 ブラック 質量(g) 約400(レンズ含む) 使用温度範囲(℃) -10~+50(電源投入時:0~50) 消費電力(W) PoE DC48V:91mA/約4.4(クラス2機器) 電源 PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OS Microsoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×57×194 (レンズ含む/電源用端子台部分を含まず) 使用湿度範囲 10~90%(結露しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~+60 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 使用場所 屋内対応 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク 無指向性エレクトレットコンデンサマイク
屋外2MP一体型 AIカメラ i-PRO 当日出荷
AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別することが可能です。
AI音識別機能を搭載しています。
バリフォーカルレンズ搭載
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
AI音識別機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
材質/仕上 本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) 質量(kg) 約2.4 使用温度範囲(℃) -40~+60(電源投入時:-30~+60) 消費電力(W) DC12V:710mA/約8.5、PoE、DC48V:190mA/約9.1(クラス0機器) 電源 DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状 (オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OS Microsoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 133×133×383 対応 使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω) 約600 不平衡 使用湿度範囲 10~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス (マイク入力時)約2kΩ 不平衡 保存温度範囲(℃) -30~+60 耐衝撃性 IK10(IEC 62262) 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 使用場所 屋外対応 耐風速(m/s) 40以下 出力レベル -20dBV 入力レベル (ライン入力時) 約-10 dBV 防水性 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529) 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome オーディオ出力 Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V) (マイク入力時)2.5±0.5
フルHD屋外カメラ i-PRO 当日出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。
i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。
本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上 本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g) 約600(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃) -20~+50 消費電力(W) DC12V:520mA/約6.2、PoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器) 電源 DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×110×128(本体のみ、突起部を除く) 対応OS Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 有効画素数 約210万画素 使用湿度範囲 10%~100%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度 H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm) 3.2 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 1.0m~∞ 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F2.0固定 セキュリティ ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性 IP55 画角 【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク 無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比 1:2.0 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
同軸-LANコンバーター(レシーバー側:4ch) i-PRO 当日出荷
1.4chモデルのレシーバー側の選択が可能。1台のレシーバー側で4台のカメラを接続・使用可能。省スペースなシステムを実現。
PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。
高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離500m以下)の高速通信ができます。
設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品 取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、BNCコネクターカバーキャップ 3個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備) 材質/仕上 本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(4ch用):PC/ABS グレー 質量(g) 約270 消費電力(W) (同梱ACアダプター使用時)DC57V:1.14A/約65、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器) 電源 (同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA 対応OS Microsoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165 接続 (通信可能なカメラ側数)4台のカメラ側モデルを接続可能(カメラの組み合わせには制限があります)、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで インターフェース 10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×4 使用電力(W) DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2) 使用環境 温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと) 保存温湿度範囲 温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 対応ブラウザ Internet Explorer 11 32ビット日本語版
フルHD屋内カメラ(無線LAN対応) i-PRO 当日出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。
i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。
無線タイプのため、LANケーブルの敷設が困難な場所でもご利用いただけます。
本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上 本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g) 約480(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) DC12V:600mA/約7.2 電源 DC12V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×100×84(本体のみ、突起部を除く) 対応OS Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 接続 無線設定:WPS(PBC方式)、QRコード読み取り(i-Pro Mobile Appが必要)、手動入力 有効画素数 約210万画素 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度 H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 周波数範囲 IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch) 焦点距離(mm) 3.2 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 1.0m~∞ 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F2.0固定 セキュリティ ネットワーク部:ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES) 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 伝送方法 OFDM方式、DSSS方式 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による アクセス方式 インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続) 無線規格 ARIB STD-T66/STD-T71準拠 アンテナ方式 空間ダイバシティ受信方式 画角 【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク 無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比 1:2.0 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
屋内2MP i-PROmini:無線 i-PRO 6日以内出荷
コンパクトなボディに、メーカーハイエンドモデルと同等性能のAIプロセッサーを搭載した小型AIカメラです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用AIカメラ
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能
AIアプリケーションを2つ(AIプライバシーガード/AI混雑検知)標準搭載
ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能(無線LANモデル WV-S7130WUXのみ対応)
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
材質/仕上 本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト 質量(g) 約110.5(取付座部分を含まず) 使用温度範囲(℃) -10~+40(電源投入時:0~+40) 消費電力(W) DC5V:1.3A/約6.5 電源 DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応) 対応OS Microsoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 76×48×21(保護カバー、カメラの突起部、取付座、ケーブル部分を含まず) 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~+60 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 使用場所 屋内対応 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク 無指向性エレクトレットコンデンサマイク x2
吊り下げ金具(4点穴) i-PRO 6日以内出荷
ドームタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。
屋外4K一体型 AIカメラ i-PRO 6日以内出荷
AIプロセッサー搭載した、4K解像度の屋外ハウジング一体カメラです。
高精細な画像と精度の高いAI解析によって、様々な環境で幅広くご活用いただけます。
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上 本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) 質量(kg) 約2.4 使用温度範囲(℃) -40~+60(電源投入時:-30~+60) 消費電力(W) DC12V:1.0A/約12.0、PoE DC48V:240mA/約11.5(クラス0機器) 電源 DC 12V、PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OS Microsoft Windows 11/10(日本語版) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 133×133×383 使用湿度範囲 10%~100%(結露しないこと) 耐衝撃性 IK10(IEC 62262) 使用場所 屋外対応 耐風速(m/s) 40以下 防水性 IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
屋外一体型NWカメラ i-PRO 6日以内出荷
高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。
バリフォーカルレンズ搭載
低ビットレート高画質ストリームを実現
コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能
認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載
カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用
材質/仕上 本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理) フロントパネル : PC樹脂 クリア 質量(g) 約860 使用温度範囲(℃) -30~+50(電源投入時:-20~50) 電源 PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OS Microsoft Windows 11/10 (日本語版) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 112.5×112.5×262 使用湿度範囲 10%~100%(結露しないこと) 耐衝撃性 IK10(IEC 62262) 使用場所 屋外対応 耐風速(m/s) 40以下 対応ブラウザ Microsoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
ネットワークディスクレコーダー i-PRO 8日以内出荷
PoE電源内蔵で省スペース化と簡単設置・運用を実現したオールインワン型ネットワークディスクレコーダー
端子 モニター端子:HDMI(19 ピン typeA 端子)2 系統 (メインモニター)3840×2160(4K) p/30 Hz、3840×2160(4K) p/25 Hz、1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、(サブモニター)1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、アラーム/コントロール端子:(アラーム)アラーム入力 4、アラーム出力 1、(コントロール)緊急録画入力、カメラ異常出力、HDD異常出力/録画異常出力、汎用入出力 2(汎用入出力端子にはアラーム入力/アラーム復帰入力/ネットワーク異常出力 のいずれかを設定メニューで割り付けることができます)、+5V 出力 (200mA) 映像圧縮方式 H.265、H.264、JPEG
屋内2MPドーム AIカメラ(IR LED) i-PRO 8日以内出荷
ネットワークカメラ内で高度な映像分析・解析を実現するAIプロセッサーを標準搭載
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
AI音識別機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
照射距離50 mのIR LEDを搭載
カメラ直付け方式
形状 ドーム型 材質/仕上 本体:ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア 質量(g) 約470 径(Φmm) ドーム:40 使用温度範囲(℃) -10~+50(電源投入時:0~50) 消費電力(W) DC12V:720mA/約8.6、PoE DC48V:180mA/約8.7(クラス0機器) 電源 DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) 端子形状 (オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OS Microsoft Windows 11 / 10(日本語版) 対応 使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω) 約600 不平衡 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) 入力インピーダンス 約2kΩ 不平衡 モニター出力 (調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 最大径×高さH(Φmm×mm) 129.5×101 保存温度範囲(℃) -30~+60 外部端子 ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 使用場所 屋内対応 出力レベル -20dBV 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力 Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V) (マイク入力時)2.5±0.5
屋外ドームNWカメラ(バリフォーカル) i-PRO 8日以内出荷
高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。
バリフォーカルレンズ搭載
低ビットレート高画質ストリームを実現
コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能
認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載
カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用
質量(kg) 約1.0 径(Φmm) ドーム:42 使用温度範囲(℃) -30~+50(電源投入時:-20~+50) 電源 PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OS Microsoft Windows 11/10 (日本語版) 使用湿度範囲 10%~100%(結露しないこと) 最大径×高さH(Φmm×mm) 154×103 耐衝撃性 IK10 使用場所 屋外対応 耐風速(m/s) 40以下 防水性 IP66 対応ブラウザ Microsoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
ベース金具 i-PRO 8日以内出荷
カメラを天井または壁に取り付ける際に使用する金具です。
接続管を使用して配線する場合、または天井裏や壁内部に配線するためのスペースがない場合に本金具を使用します。
また、WV-QCA500UX(防水コネクター付きLAN延長ケーブル)やWV-QCA501UX(外部I/O等を使うためのマルチケーブル)を使う場合に、接続部分にスペースが必要な場合にお使いいただけます。
機能拡張ソフトウェア(AI動作検知/人数カウント) i-PRO 8日以内出荷
AI全方位カメラならではの広範囲に対応可能な専用の機能拡張ソフトウェア
WV-XAE300WUX : AI動体検知/AI人数カウントアプリケーション
WV-XAE301WUX : AIプライバシーガードアプリケーション
仕様 AIプライバシーガード:画像内の人物にモザイク処理(対象物:人物)
映像監視ソフトウェア i-PRO 5日以内出荷
映像監視ソフトウェアWV-ASM300UXは、LAN上の複数台のi-PRO社製のカメラ・レコーダーなどを統合管理し、Windows 上で動作するソフトウェアです。
対応OS Microsoft Windows 11 Pro 64 ビット日本語版、Microsoft Windows 10 Pro 64 ビット日本語版 機能 【モニター表示】グループ表示、シーケンス表示、クロッピング(4Kカメラ)、魚眼画像表示変更(全方位カメラ)、3Dデワープ(全方位カメラ)、マップ表示、画像鮮明化(オプションライセンス)、【検索】日時検索、VMD検索、サムネイル検索、顔検索(オプションライセンス))、【再生】日時指定再生、タイムライン再生)、【機器連携】コントローラーボタンの機能割当、外部からの動作制御(オプションライセンス))、【ダウンロード】レコーダー録画データ、カメラSDメモリーデータ) 登録範囲 エンコーダー登録台数:64台(オプションライセンス追加で最大320台)、レコーダー登録台数:100台(オプションライセンス追加で最大500台)、マップモニター:○(オプションなしで運用可能です)、ライブモニター:○(オプションなしで運用可能です)、WV-CU980UXからの制御:○WV-CU980UXからの制御 カメラ登録数 256台(オプションライセンス追加で最大1280台)
フルHD屋内NWカメラ PTZ(10倍) i-PRO 5日以内出荷
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上 本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア 質量(kg) 約1.2(カメラ取付金具、飾りカバー:約200gを含む) 径(Φmm) ドーム:SR 52 使用温度範囲(℃) -10~+50 消費電力(W) DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器) 電源 DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 対応OS Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 有効画素数 約210万画素 角度調整範囲 水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0° 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:10倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大15倍(10~15倍:画像解像度1280×720時) 解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm) 4.7~47 最大径×高さH(Φmm×mm) 117×155 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 1.5m~∞ 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F1.6~close セキュリティ ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 画角 【16:9モード】水平:6.7°(TELE)~62°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)、【4:3モード】水平:5.1°(TELE)~48°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE) 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 最大口径比 1:1.6(WIDE)~1:3.0(TELE) 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
カメラ壁取付金具 i-PRO 6日以内出荷
ネットワークカメラを壁に取り付けるときに使用する取付金具です。
材質/仕上 アルミダイカスト 質量(g) 約2.0 使用温度範囲(℃) -50~+55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×220×269 塗装色 シルバーメタリック
フルHD屋外カメラ(無線LAN対応) i-PRO 8日以内出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。
i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。
無線タイプのため、LANケーブルの敷設が困難な場所でもご利用いただけます。
本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上 本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g) 約620(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃) -20~+50(電源投入時:-10~+50) 消費電力(W) DC12V:600mA/約7.2 電源 DC12V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×110×128(本体のみ、突起部を除く) 対応OS Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 接続 無線設定:WPS(PBC方式)、QRコード読み取り(i-Pro Mobile Appが必要)、手動入力 有効画素数 約210万画素 使用湿度範囲 10%~100%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度 H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 周波数範囲 IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch) 焦点距離(mm) 3.2 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 1.0m~∞ 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F2.0固定 セキュリティ ネットワーク部:ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES) 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 伝送方法 OFDM方式、DSSS方式 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性 IP55 アクセス方式 インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続) 無線規格 ARIB STD-T66 アンテナ方式 空間ダイバシティ受信方式 画角 【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク 無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比 1:2.0 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD屋外NWカメラ PTZ(3.1倍) i-PRO 8日以内出荷
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学3.1倍ズームのPTZネットワークカメラです。
最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(100万回)を実現し、メンテナンス頻度を軽減
ドームカバーを開けなくても配線・配置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート
多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上 本体:アルミダイカスト、i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア 質量(kg) 約1.6 径(Φmm) ドーム:SR 42 使用温度範囲(℃) -30~+55 消費電力(W) DC12V:890mA/約10.7、PoE DC48V:250mA/約12.0(クラス0機器) 電源 DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 対応OS Microsoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版 有効画素数 約210万画素 角度調整範囲 水平(PAN)角:0°~+350°旋回、垂直(TILT)角:0°~+90°、傾き(YAW)角:±0° 使用湿度範囲 10%~100%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:3.1倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大4倍(3.1~4倍:画像解像度1280×720時) 解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm) 2.9~9 最大径×高さH(Φmm×mm) 155×134 保存温度範囲(℃) -30~+60 耐衝撃性 IK10(IEC 62262) 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 0.3m~∞ 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F1.3~close セキュリティ ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 耐風速(m/s) 40以下 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性 IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 画角 【16:9モード】水平:36°(TELE)~113°(WIDE)、垂直:20°(TELE)~60°(WIDE)、【4:3モード】水平:26°(TELE)~82°(WIDE)、垂直:20°(TELE)~60°(WIDE) 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 最大口径比 1:1.3(WIDE)~1:2.5(TELE) 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品 ページ: 1/ 3