絞り込み
ブランド
  • CONNEXX
  • モノタロウ(270)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,464)
  • SHIMANO(シマノ)(1,949)
  • ユニット(1,345)
  • カツイチ(1,289)
  • エスコ(1,255)
  • (934)
  • マリンテック(827)
  • つくし工房(764)
  • 日本緑十字社(750)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • DAIWA(ダイワ)(680)
  • がまかつ Gamakatsu(515)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(497)
  • TRUSCO(450)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(450)
  • TOA(418)
  • ICOM(アイコム)(417)
  • Maritime Progress(409)
  • OWNER(オーナーばり)(393)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常用小型蓄電システム 4.3kWh (10年保証付) CONNEXX非常用小型蓄電システム 4.3kWh (10年保証付)CONNEXX
1,498,000税込1,647,800
1台
3日以内出荷
停電対策の非常用電源・バックアップ電力の備えとして、病院・医療・クリニック・福祉施設や公共施設、企業・事業所等における業務継続を可能にする可搬型の業務用小型蓄電池です。思わぬ給電経路の断線等による停電トラブルに対し、設置導入時の建築面での課題を解消し、排気ガスや騒音の心配もなく屋内でご利用いただけます。設置スペースや燃料備蓄等の心配も、追加配電工事等の費用もなく、補助電源としての活用、最低限の設備、医薬品や大切な検体等を守るためのフリーザーやインキュベーター等、特定機器のバックアップ、非常用発電機のトラブルや燃料不足等へのリスク対策など、必要な場所、必要な用途でのフレキシブルな電源確保を可能とします。一般社団法人防災安全協会「防災製品等推奨品」認証
用途非常用 屋内置き付属品電源コード(15A対応/2.5m)/プラグ変換コネクタ(3P→2P)/保証書(お客様保管用)質量(kg)99周波数(Hz)50/60出力AC100V/単相2線(コンセント2口)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×650×593(キャスター含む)定格出力(W)ノーマルモード:1100/バックアップモード:1500入力AC100V/最大15A機能切替:停電時自動切替/10ms(0.01秒)保証期間蓄電システム本体 10年間(電池除く)使用環境温度(℃)-10~40/屋内充電時間(時間)完全放電させた状態から14以内蓄電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池を採用警報機能インバーター異常検出/電池電圧低下/本体点検警報(10年)RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)4300