8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトでスタイリッシュなデザインとお求めやすい価格で一般店舗、オフィスなどの他、エレベーターや公共エリアの監視など、屋内の監視の広範な用途に適合します。 。2メガピクセルのフルHDのイメージセンサーを備えた本機は1920x1080@30fpsの画像表示を可能にし、また、Smart Stream Ⅲテクノロジーにより、フルHDの高画質のイメージをそのままに、ネットワーク帯域とストレージ領域を50%削減することができます。 。さらに、10mまで照射可能な940nmインビジブルIRイルミネーターを搭載しているため、暗闇でも鮮明な画像取得が可能です。
用途FD9166-HNは直径わずか90mmの超小型の固定ドームカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDRエンハンス 、チルト範囲:90度 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、有効範囲:5メートル 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 2 その他再生プレイヤー:VLC:1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤 形状ドーム型 寸法(mm)90×50 質量(g)150 角度(°)【撮影】FD9166-HN(2.8mm):水平:109、垂直:59、対角:129 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 範囲パン:±30度 レンズ固定アイリス 、固定焦点 機能【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ、ストラトキャスト 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)5.5(IRオン)、2.8(IRオフ) 解像度画像:1980×1080(2MP) 保証期間3年間 フラッシュ128MB 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比FD9166-HN(2.8mm): 68 dB 安全規格【安全基準1】CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用デジタル入力×1(30V、1A) 互換性ONVIF:サポート済み。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM256MB 絞りFD9166-HN(2.8mm) :F1.8 オーディオ機能音声入力あり 画質設定【イメージ設定1】画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正 、【イメージ設定2】プライバシーマスクの設定が可能。プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能。 インターフェイスオーディオ:内蔵マイク 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P / ETL規格準拠のCAT5eおよびCAT6ケーブル利用推奨 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG 可動範囲±180度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離FD9166-HN(2.8mm) :f=2.8mm フレームレート最大:30fps @1920×1080 アラーム【イベント】HTTP、SMTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。HTTP、SMTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード。、【トリガー】動画モーション検出、手動トリガ、デジタル入力、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、MicroSDカード寿命通知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバーアタックイベント、隔離イベント) 赤外線投光距離10mまで有効な940nmインビジブルIRイルミネーターを内蔵IR LED 4個搭載、Smart IR 動作温度範囲(℃)起動時:0~40、動作時:-10~55(IRオフ)、-10~50(IRオン) ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream II対応 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、G.726 対応プロトコル802.1X、 ARP、 CIFS/SMB、 CoS、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMP、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS、 RTSP/RTP/RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS、 UDP、 UPnP イメージセンサー1/2.9” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット、Seamless Recording対応 湿度(%)90 最低照度(Lux)FD9166-HN(2.8mm):0.07 @ F1.8 (カラー)0.01 @ F1.8 (白黒)0 (IR LED オン)
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

バリフォーカルレンズ搭載により、2.7mm~13.5mmの広い範囲での焦点距離調節が可能なので、監視対象に的確にフォーカスしたユーザニーズを満たす映像撮影が可能です。 。また、人体検知を可能にするPIRセンサーを搭載しているので、銀行や空港ロビー、駅の改札など、特別なセキュリティが必要な場所への設置にも適しています。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途FD9187-HT-Aは5Mピクセルのレンズを搭載した屋内固定ドーム型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:80度 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 012V DC24V AC(オプション)(冗長電源) 、有効範囲:5メートル その他再生プレイヤー:VLC:1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、位置調整ステッカー、ネジパック、コンジットリング、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ 形状ドーム型 寸法(mm)Φ:139×103 質量(g)538 角度(°)【撮影】水平:30~100、垂直:23~72、対角:38~135 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 範囲パン:350度 レンズPアイリス 、バリフォーカル、リモートフォーカス 対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、無接触物体検知、紛失物体検知、顔検知 、【VADPパッケージ】ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)PoE: 12DC 12V:9AC 24V:10.5 解像度画像:2560×1920(5MP) 保証期間3年間 フラッシュ256MB 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比57dB 安全規格【安全基準1】CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL、BIS コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC 24V 入力(オプション)DC12V 入力デジタル入力×1デジタル出力×1TV出力 互換性ONVIF:サポート済み。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM1GB 絞りF1.4~F2.8 オーディオ機能音声入力(全二重) 画質設定【イメージ設定1】タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。 【イメージ設定2】プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正機能。 インターフェイスオーディオ:内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG 可動範囲±175度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=2.7~13.5mm フレームレート最大:30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ) アラーム【イベント】オーディオクリップ、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。HTTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード。 【トリガー】動画モーション検出、手動トリガ、デジタル入力、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、PIR検知、衝撃検知、MicroSDカード寿命通知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃イベント、検疫イベント) 赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ 動作温度範囲(℃)起動時:0~45、動作時(IRオフ):-10~45、動作時(IRオン):-10~40 ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、 G.726 対応プロトコル802.1X、 ARP、 CIFS/SMB、 CoS、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMP、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS、 RTSP/RTP/RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS、 UDP、 UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング 湿度(%)90 最低照度(Lux)0.075 @F1.4(カラー)<0.01 @F1.4(白黒)0 (IR LED オン)
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

30mまで照射可能な赤外線機能とSmart IR対応により、光量の少ない屋外環境下での高解像度監視システム構築を実現します。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途FD9189-H-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋内固定ドーム型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:80度 、最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 0 、有効範囲:5メートル その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック 形状ドーム型 寸法(mm)Φ:130×95 質量(g)350 角度(°)【撮影】水平:103、垂直:76、対角:134 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人物検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし) 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) 範囲パン:>350度 レンズ固定アイリス 、固定フォーカル 対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA )トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)。 ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません。 【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)6.3(IRオン)、3.9(IRオフ) 解像度画像:2560×1920(5MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比55dB 安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class B、E50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) 【安全基準2】安全: UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、 IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 13438、 安全:CNS 14336-1) コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM1GB 絞りF2.0 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能音声入力あり 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定。イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止。 【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)。 【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR。プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化。 インターフェイスオーディオ:内蔵マイク 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG 可動範囲±175度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=2.8mm フレームレート最大:30fps @ 2560×1920、60fps @ 1920×1080 アラーム【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート 赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 2個搭載。Smart IR。 動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~50(IRオフ)、-10~45(IRオン) ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、G.726 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画 湿度(%)90 最低照度(Lux)0.06 @F2.0(カラー)、0.01 @F2.0(白黒)、0 (IR LED オン)
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

バリフォーカルレンズ搭載により、2.8mm~10mmの広い範囲での焦点距離調節が可能なので、監視対象に的確にフォーカスしたユーザニーズを満たす映像撮影が可能です。 。30mまで照射可能な赤外線機能とSmart IR対応により、光量の少ない屋外環境下での高解像度監視システム構築を実現します。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途FD9189-HT-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋内固定ドーム型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:80度 、最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 0 、有効範囲:5メートル その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック 形状ドーム型 寸法(mm)Φ:130×95 質量(g)355 角度(°)【撮影】水平:41~95、垂直:31~69、対角:51~127 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人物検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし) 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) 範囲パン:>350度 レンズ固定アイリス 、バリフォーカル、リモートフォーカス 対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)。ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません。 【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)9.7(IRオン)、7.3(IRオフ) 解像度画像:2560×1920(5MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比55dB 安全規格【安全基準1】EMC: CE (EN55032、EN55024 Class B、E50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) 【安全基準2】安全性: UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、 IEC/EN 62471)。IA規格: BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 13438、安全性: CNS 14336-1) コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM1GB 絞りF1.8~2.74 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能音声入力あり 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定。イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止。 【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)。 【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR。プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化。 インターフェイスオーディオ:内蔵マイク 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG 可動範囲±175度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=2.8~10mm フレームレート最大:30fps @ 2560×1920、60fps @ 1920×1080 アラーム【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート 赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 2個搭載。Smart IR。 動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~50(IRオフ)、-10~45(IRオン) ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、G.726 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画 湿度(%)90 最低照度(Lux)0.06 @F2.0(カラー)、0.01 @F2.0(白黒)、0 (IR LED オン)
1個
69,980 税込76,978
12日以内出荷

FE9192-Hは12メガピクセルの解像度を持つ直径わずか82mmの超小型フィッシュアイネットワークカメラです。360°サラウンドビュー魚眼レンズと天井埋め込み型設計により、死角のない屋内監視を実現します。ホテルのロビーや小売店、美術館など複雑に設計されたインテリアを持つ屋内スペースへの設置に適し、外観を損なうことなく広範囲の監視を行うことができます。侵入検知、徘徊検知、群衆検知、紛失物体検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。最近の圧縮方式 H.265 対応。12メガピクセルCMOSセンサー。30fps @ 2944×2944 の高解像度画像。WDR Pro(120dB)対応で極端に明るい場所、暗い場所でも視界を確保。Smart StreamⅢによる帯域最適化。誤警報を防止するスマートモーション検知。侵入検知、群衆検知、徘徊検知を可能にするSmart VCA。トレンドマイクロIoTセキュリティ。クライアント側での画像歪み補正をサポート
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム、ONVIF:サポート済み。 その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、プロダクトラベル、位置調整ステッカー、L型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーバッグ、サンシールド、コンジットブラケット、I/Oケーブル 質量(g)1390 タイプP-iris 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 寸法(Φmm)174×123 消費電力最大14.25/10.81W(IRオン/オフ) 範囲(パン)±175度、(チルト)80度、(ローテーション)±175度、(範囲有効)5m 接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能 レンズバリフォーカル、リモートフォーカス 対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備) 確度(℃)(撮影)水平:46~110、垂直:24~57、対角:49~133 ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 解像度(画像)3840×2160(8MB) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 焦点距離(mm)f=4.4~10.2(f=2.8~10.3、1/2.8"同等の焦点距離) 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比58dB 安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class B、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class B)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)、IC (ICES-003 Issue 7)【安全基準2】安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD、(EN 62368-1)、UKCA (BS EN IEC 62368- 1)【安全基準3】環境:IK10+ (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IEC 60068-2-11、IP6K9K (ISO 20653)【安全基準4】IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 15936、安全性:CNS 15598-1) コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4(冗長電源) シャッター速度(秒)1 から 1/100、000 内蔵RAM2GB 動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時(IRオン):-50~50、動作時(IRオフ):-50~60 絞りF1.38~F2.24 オーディオ機能双方向音声(全二重) 使用場所屋内外 光量(Lx)(最低)0.01 Lux@F1.38 (カラー)<0.015 Lux@F1.38(白黒)、0 Lux(IR LED オン) インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、外部マイク入力、オーディオ出力、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 圧縮方法G.711、G.726 設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、ローテーション)、昼/夜の設定【イメージ設定2】イルミネーター:イルミネーター、Smart IR(ターゲットゾーン)【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、LDC、EIS、シーンモード(自動、ブレ除去)【イメージ設定4】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDR【イメージ設定5】フォーカス:フォーカス、ズーム、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG インジケータ(LED)電源および動作状態 フレームレート(最大)30fps @ 3840×2160 アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検知、システムブート【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード 赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅲ ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザChrome 58.0以上 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS パッケージ(VADP)ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間トライアルライセンス) 検出モード(動画モーション)スマートモーション検知(5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、乗り物検知、タイムフィルター)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、混雑検知、駐車禁止検知※、立入制限区域検知※)※ライセンスが必要 ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット 湿度(%)0.98 テクノロジーWDR Pro
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

60fpsの高フレームレート撮影に加え、内蔵マイク、I / O機能、最新のVIVOTEK SNV、WDR Pro、Smart IR IIテクノロジーを備えており、低照度環境と高コントラスト環境の両方で鮮明な画質を実現します。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。また、全く新しい機械設計により、従来よりさらに容易に設置が可能です。わずか3ステップの簡単な手順で設置が可能なので、設置にかかる時間とコストを削減します。
用途FD9167-HT-v2は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋内用固定ドーム型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:80度 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:AC 24V 、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源) 拡張I/Oモジュールキットが必要 、有効範囲:5メートル その他再生プレイヤー:VLC:1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、コンジットブラケット、I/Oケーブル 形状ドーム型 寸法(mm)Φ:173.6×122.6 質量(g)990 角度(°)【撮影】水平:33~110、垂直:18~55、対角:37~126 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 範囲パン:±175度 レンズPアイリス 、バリフォーカル、リモートフォーカス 対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償) 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)PoE:9/6(IR オン/オフ)、DC 12V:9/6(IR オン/オフ)、AC 12V:9/6(IR オン/オフ)、拡張I/Oモジュールキットが必要 解像度画像:1980×1080(2MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比53dB 安全規格【安全基準1】EMC: CE (EN 55032 Class B、 EN 55035、 EN 50121-4)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、 VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)安全性: UL (UL 62368-1)、 CB (IEC/EN 62368-1、 IEC/EN 60950-22、 IEC/EN 62471) 、【安全基準2】環境: IP54 (IEC 60529)IA: BIS (IS 13252)、 BSMI (EMC: CNS 13438、 Safety: CNS 14336-1) コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力 :デジタル入力デジタル出力AC24V電源入力 拡張I/Oモジュールキットが必要 互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM1GB 絞りF1.4~F2.8 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能音声入力(全二重) 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止 、【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、フォーカスプライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化 インターフェイスオーディオ:内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力 、ネットワーク:10Base-T/100Base TX Ethernet(RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG 可動範囲±175度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=2.7~13.5mm フレームレート最大:60fps @ 1920×1080 アラーム【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート 赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ 動作温度範囲(℃)動時:0~50、動作時:-10~50(IRオフ)、-10~45(IRオン) ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、 G.726 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画 湿度(%)90 最低照度(Lux)0.035@F1.4(カラー)<0.005@F1.4(白黒)0(IRLEDオン)
1個
93,980 税込103,378
105日以内出荷

最大10mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載しているため、完全な暗闇であっても広範囲にわたる鮮明な映像を撮影することができます。また、Smart Stream Ⅲ対応なので、最高品質の鮮明な画像を維持しながら帯域幅とストレージの両方を効率良く削減することができます。 。また、IP66の防水・防塵性とIK10の耐衝撃性を有しているため、屋内外を問わずあらゆる場所に設置可能です。
用途FE9380-HVは最新の圧縮方式H.265に対応した5Mピクセルの解像度を持つ固定フィッシュアイ(魚眼)型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、最大ストリーム:4つまでの同期ストリーム 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class0 、有効範囲:5メートル その他ハウジング 防水・防塵 IP66耐衝撃性 IK10 、再生プレイヤー:VLC:1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、保証書、乾燥剤 寸法(mm)Φ150×68.2 質量(g)695 角度(°)【撮影】水平:180、垂直:180、対角:180 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検知 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) レンズ固定焦点 機能【VADPパッケージ】トレンドマイクロ IoTセキュリティ、ストラトキャスト 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 12倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍) 最大消費電力(W)12(IRオン)、3.8(IRオフ) 解像度画像:1920×1920 保証期間3年間 フラッシュ128MB 防塵防水性能IP66 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比63.3dB以上 安全規格【安全基準1】CE、 FCC Class A、 UL、 LVD、 VCCI、 C-Tick コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 互換性ONVIF:サポート済み。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM512MB 絞りF2.2 オーディオ機能音声入力あり 画質設定【イメージ設定1】画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正 、【イメージ設定2】プライバシーマスクの設定が可能。プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション。アンチフォグ機能。 インターフェイスオーディオ:内蔵マイク 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=1.16mm フレームレート最大:24 fps @ 1920×1920(WDRオン)30 fps @ 1920×1920(WDRオフ) アラーム【イベント】HTTP、SMTP、FTP、NASサーバ、SDカードを使用してイベントを通知。HTTP、SMTP、FTP、およびNASサーバ、SDカードを経由してファイルのアップロード。 【トリガー】動画モーション検出、定期的なトリガー、システムブート、録画検出、カメラ干渉検出、手動トリガー、音声検出、SDカード寿命通知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃イベント、検疫イベント) 赤外線投光距離10メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載Smart IR 動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、動作時:-30~60 ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB以上 音声圧縮方式G.711、 G.726 対応プロトコル802.1X、 ARP、 CIFS/SMB、 CoS、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMP、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS、 RTSP/ RTP/ RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS、 UDP、 UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応 湿度(%)90 最低照度(Lux)0.05 @F2.25(カラー)<0.005 @F2.25(白黒)0 (IRイルミネーターオン)
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷

FD9182-Hは、5メガピクセルのレンズを搭載した超小型の埋め込み型固定ドーム型ネットワークカメラです。直径82mmの超コンパクトデザインのため、カメラの存在を目立たせることなく監視を実現することができます。 。小売店やレストラン、銀行、オフィスなどあらゆる屋内監視スペースに溶け込みます。
仕様●Flash:128MB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。●VADPパッケージ:ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(1年間無償トライアル)、VIVOCloud●WDRテクノロジー:WDR Pro●その他・再生プレーヤー:VLC: 1.1.11以上●アラーム・イベント:eメール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカード、プッシュ通知を使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード●アラーム・トリガー:音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、システムブート●イメージ設定1:一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定。イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止。●イメージ設定2:画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、曇アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)。●イメージ設定3:露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR。フォーカス:ズーム、フォーカス。プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化。●チルト範囲:65度●パン・チルト・ズーム:ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)●パン範囲:±80度●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応●レンズ方式:固定焦点●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出●動画圧縮方式:H.265、H.264、MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:水平:103度、垂直:76度、対角:134度●最低光量:0.03 Lux @ F2.0 (色)<0.005 Lux @ F2.0(白黒)●最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)●最大フレームレート:20 fps @ 2560×1920●有効範囲:5m●画像解像度:2560×1920(5MP) 付属品クイックインスタレーションガイド 質量(g)353 消費電力(W)最大3.6 対応OSMicrosoft Windows 10、Mac 10.12(Chromeのみ) 寸法(Φ×mm)82×122 湿度範囲0.9 保証期間3年間 焦点距離(mm)f=2.8 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比66dB 安全規格EMC:CE (EN 55032 Class B、EN 55024)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)環境:IK10 (IEC 62262)IA:BIS (IS 13252) コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 2 シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000 内蔵RAM512MB 動作温度(℃)起動時 -10~50、動作時 -10~50 絞りF2.0 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 インターフェイス【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 圧縮方法G.711、G.726 対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS オーディオ音声入力
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷