安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「デジタル 日付」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
4CH防犯カメラ専用レコーダー
用途防犯カメラ用レコーダーとして。録画/レコーダー/防犯/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/対策
仕様【OSD】カメラ名、日付、ビデオロス、カメラロック、動体検知、録画、【PoE】4ポート (IEEE802.3at/af)【システム】メインプロセッサー:Dual-core embedded processor OS:Embedded LINUX【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク【映像検出】動体検知:エリア設定 (396 [22 × 18] )、ビデオロス、カメラ映像断&接続状態判別【相互運用性】ONVIF 2.4, SDK, CGI【録画ビットレート】80 Mbps (16 Kbps ~ 20 Mbps /台)
付属品マウス、ビス、HDDケーブル
寸法(mm)260×224.9×47.6
質量(kg)1.6(HDD非搭載時)
消費電力(W)NVR:最大5.3(HDD非搭載時)、PoE:最大25.5/ポート(総合50)
電源DC48V/1.25A
対応OSiOS、Android
表示【再生】単画面/4分割表示【表示画面モード】単画面/4分割画面
接続ユーザー数:最大128人
入力IPカメラ:4入力
対応【サードパーティ】Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, etc.
機能【ネットワーク】HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search (Support DahuaIP camera, DVR, NVS, etc.)【再生機能】再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、バックアップ選択、デジタルズーム
インターフェース【外部】USB 2.0 × 2
HDD【内蔵】1 SATAポート (最大6TB対応)
モード設定【再生検索】時間、アラーム、動体検知、詳細 (秒単位)、スマート
解像度【表示】HDMI:3840×2160/1920 ×1080/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【録画】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/etc.
インターバル前録画:1秒~30秒、後録画:10秒~300秒
トリガー録画、PTZ、ツアー、プッシュ、Eメール、FTP、スナップショットブザー、ポップアップ表示
モード【録画】手動、スケジュール、動体検知、ビデオロス、カメラ映像断、アラーム停止
端子【ネットワーク】1 RJ-45 port (10/100 Mbps )
使用条件動作条件) 温度:-10℃~+55℃ / 86kpa ~ 106kpa、ストレージ条件) 温度:-20℃~+70℃ / 湿度:0%~90% RH
出力端子HDMI × 1、VGA × 1
各種認証CE:EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1、FCC:Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014、UL:UL60950-1
映像圧縮方式【録画】H.265/H.264
音声【双方向】入力:1/出力:1、RCA
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
多チャンネルネットワークビデオレコーダー
用途防犯カメラ用レコーダーとして。録画/レコーダー/防犯/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/対策
対応OSiOS/Android
接続ユーザー数:最大128人
モード設定【再生検索】時間/アラーム/動体検知/詳細(秒単位)/スマート
インターバル前録画1 ~ 30秒/後録画10 ~ 300秒
トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示
互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI
音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。