安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「12v 表示灯」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下2段のワイドエリア 誤報を大幅低減させるAND検知ロジック アンチマスキング機能 S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis) 設定・作業性の向上 水平器搭載 Blue Toutch TM 自動歩行テストモード 5種類のマスキングシール 安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所 検知方式パッシブインフラレッド方式 検知エリア(m)12、90° 検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替) 警報保持時間2.0±0.1秒 使用環境湿度(%)最大95 保護等級IP55 取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外) 取付(高さ)0.8~1.2m RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)コントローラー CB-22
エコ商品
侵入をキャッチし、アラームで報知。 来客報知にも使える1台2役の受信器。 2つのゾーンを状況に応じて個別に警戒 照明やベルの制御ができる大容量接点 チャイムの音色で来客場所を判別(来客モード時のみ) どちらのゾーンに人が来たかを、チャイムの音色の違いで知ることができます。(ゾーン1:ピンポン、ゾーン2:ピロピロ) 方向判別機能を搭載 外部スイッチ不要の遅延タイマ機能を内蔵 来客モード時は音量可変 警戒モード時・最大約75dB(前方1m)
仕様警戒ゾーン数/2ゾーン 型式CB-22 質量(g)950 消費電力(W)17 出力(センサー用電源)DC12V 330mA以下 接点(出力1)無電圧出力:1c 300W以下(抵抗負荷)、(出力2)無電圧出力:1a DC24V 0.1A以下 入力(ゾーン1)N.C./N.O. 切換入力×1、(ゾーン2)N.C./N.O. 切換入力×1 電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 使用環境温度(℃)-10~+40、非常用電源BK2-12使用時:0~+40 出力時間約2秒~約5分(可変) タイマー時間(遅延)警戒セット時約60秒、入室遅延時約30秒 動作表示灯警報:待機時点灯(赤色)、検知時点滅(自己診断、動作メモリ含む)、来客:待機時点灯(緑色)、検知時点滅 警報音・音量警報:ピーポー(警戒中は自動的に最大音量約75dB(前方1m)、来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大音量可変) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー HX-40シリーズ
エコ商品
最大3mの高所取付が可能 高所対応屋外パッシブセンサー 高信頼センシング アンチマスキング機能 柔軟な検知エリア調整 傾斜でも安心 180°水平角度調整可能なブラケット 取付高さ:2.5~3m 温度補償回路 草の揺れ解析機能
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所 取付(高さ)2.5~3.0m 質量(g)600 保護等級IP55 取付場所壁付け 検知範囲可変:4.0m、5.5m、9.0m、12m 使用環境温度(℃)-20~+60 角度可変(ブラケット)垂直±20° 水平±95° 検知方式パッシブインフラレッド方式 警報保持時間2.0秒±1.0秒 使用環境湿度(%)最大95 検知エリア(m)12、85° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー BX SHIELDシリーズ
エコ商品
片側12mの高感度検知エリア 誤報を大幅低減させるAND検知ロジック アンチマスキング機能 S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis) 個別検知エリアと感度設定 左右の検出エリアを個別に調整することができます。(2.5~12m、5段階) 高感度検知モード 左右個別の信号出力 設置精度・作業性の向上 水平器搭載 Blue Toutch TM 自動歩行テストモード 安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所 検知方式パッシブインフラレッド方式 検知エリア(m)24(片側12ずつ)、4ゾーン(片側2ゾーンずつ)180°ナロー型 検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替) 角度(°)【壁から】TO WALL(壁沿いに):0、AWAY WALL(壁から離して):3、選択可能 警報保持時間2.0秒±1.0秒 ウォームアップ時間60秒以内(LED表示灯点滅) 表示灯赤色LED/1:ウォームアップ(点滅)、2:警報出力(点灯)、3:マスキング検知時(継続点滅)、(ディップスイッチで点灯設定の場合、ただし動作確認中は強制点灯) 使用環境温度(℃)-30~+60 使用環境湿度(%)最大95 保護等級IP55 取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外) 取付(高さ)0.8~1.2m RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)LoRaワイヤレスシステム受信機
エコ商品
広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。通信方式にLoRaを採用し、電波到達距離3kmを実現。エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。
仕様●システムコード(混信防止):7bit 128通り●タンパー異常出力:1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)●タンパー異常表示灯:異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅●標準受信距離:3km(設置環境により変動します)●無線入力:4ループ●登録台数:最大60台(1ループあたり最大15台×4ループ) 付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、場所表示シール 質量(g)約230 使用温度範囲(℃)0~+40 出力【ローバッテリー】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)【通信異常】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.) 電源電圧(V)DC12~24±10%(無極性) 周波数帯域(MHz)920 出力時間警報接点:約6秒~センサの状態に連動 送信出力20mW 設置場所屋内 警報出力4出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C./N.O.切換) 表示灯【ループ】受信時:赤色点灯、異常表示時:赤色点滅【受信感度】通常時:緑点灯受信レベル強:赤色点灯受信レベル中:早い赤色点滅受信レベル弱:遅い赤色点滅【通信異常】異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅 液晶表示警報または異常(タンパー・通信・ローバッテリー)の履歴を表示 ローバッテリー表示送信機のローバッテリー時:赤色点灯履歴確認時送信機のローバッテリー履歴あり:赤色点滅 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流100mA 最大
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷