絞り込み
ブランド
  • センチュリー
  • モノタロウ(297)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,507)
  • SHIMANO(シマノ)(2,176)
  • ユニット(1,851)
  • エスコ(1,701)
  • カツイチ(1,300)
  • マリンテック(1,106)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1,105)
  • (1,077)
  • 日本緑十字社(1,033)
  • つくし工房(980)
  • Panasonic(パナソニック)(902)
  • 塚本無線(806)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(652)
  • ICOM(アイコム)(585)
  • ブロードウォッチ(575)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(558)
  • TRUSCO(535)
  • がまかつ Gamakatsu(533)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感震ブレーカー【地震火災の見張り番@ホーム】 センチュリー感震ブレーカー【地震火災の見張り番@ホーム】センチュリー
2,798税込3,078
1台
当日出荷
大規模地震発生時におこる『電気火災』を防止する感震ブレーカーと、夜間災害で照明の確保ができる感震ライトをセットにした安心安全パックです。 【感震ブレーカー】電源不要のシンプルな構造で取付も簡単。震度5強の揺れがあるとセットした重り玉が落下してブレーカーが自動的に下がる仕組み。内閣府防災「感震ブレーカー性能評価ガイドライン」に準拠した製品で安心です。 【感震ライト】廊下やベッドサイドなどの壁面に取付けておくことで、震度3相当の揺れを感知すると自動的にライトが点灯します。夜間震災時の安全確認や避難経路の確認に役立ちます。また本体は取り外すことが可能で、ハンディライトとして使用することもできます。
材質【感震ブレーカー】台座:ABS樹脂、背面両面テープ付、重り玉:鉄、ABS樹脂、ひも付き、アタッチメント:ABS樹脂/【感震ライト】本体:ABS樹脂、ホルダー:ABS樹脂直径(Φmm)重り玉:27質量(g)重り玉:約60電源(感震ライト)単4アルカリ乾電池×3(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)感震ブレーカー台座:30×50×30、アタッチメントサイズ:22×20×25、感震ライト本体:47×93×25、ホルダーサイズ:51×45×27
家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@home センチュリー家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@homeセンチュリー(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書質量(g)約350規格VCCI Class A準拠消費電力(W)待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く)機能(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz外部出力端子(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック使用環境温度(℃)5~35折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×43×101設置方法据え置き視野角(左右:上下)80:80使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)モニタ(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色バックライトLED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)
非常用電源装置 停電の見張り番NEO センチュリー非常用電源装置 停電の見張り番NEOセンチュリー
取扱い終了
家庭用コンセントから充電! もしもの時のために役立つ、LEDライトがついた非常用電源装置。 ・消費電力の合計が600Wまでの家庭用電化製品等に使用可能な非常用の電源装置。 ・極めて安全性に優れ環境にも優しいリン酸鉄リチウム電池を内蔵。 ・家庭用コンセントから充電して繰り返し約3,000回の使用が可能。 ・約3時間で満充電となる高速充電対応。 ・非常時や災害時に役立つLEDライト機能を搭載。 ・停電時自動切替(簡易UPS)機能を搭載、不意の停電が起きても安心してご使用いただけます。
仕様停電時自動切換時間:0.01秒以内質量(kg)19使用温度範囲(℃)充電時:0~55、出力時:0~40(結露なきこと)ポート数AC100V×1、USB-DC5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×500×150定格入力電圧(V)AC100/10A(50/60Hz)定格出力【DC】5V/2.1A+1.0A【AC】100V/600W/(50/60Hz)(切替式)容量(W)(インバータ)600充電時間(時間)(フル)3内蔵電池リン酸鉄リチウムイオン二次電池蓄電池容量(Wh)768放電率(電池自己)1ヵ月で約3%バッテリー寿命約3,000回(※使用状況や使用環境などにより異なります。)
壁面設置専用取付け板 センチュリー壁面設置専用取付け板センチュリー
取扱い終了
ボイスけむりの見張り番専用の取付板。 傷をつけずに壁面に設置可能。はがす時もきれいにはがせます。 ドライバー不要で簡単取りつけ。 ねじ穴があけられない壁面にも設置が可能です。
適合本体ボイスけむりの見張り番SG-FSVシリーズ専用材質(取付板本体)PCABS、(タブ)ポリエチレン基材、ゴム系粘着剤
ボイスねつの見張り番 SG-FHV センチュリーボイスねつの見張り番 SG-FHVセンチュリー
取扱い終了
安心のNSマーク付。センチュリーの火災警報器はすべて日本消防検定協会の鑑定基準合格品です。 設置日から10年後のお知らせサービス付! 電池寿命は約10年。 大音量85dB以上。(1m地点。メーカー測定による) 自動試験機能付。機器の異常を警報音で確実にお知らせします。 ねじ1本~2本で簡単取り付け! もちろん工事の資格不要で、どなたでも取付可能です。
検知方式熱式(定温式)質量(g)約118.8(電池を含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源専用リチウム3V電池×1個(本製品に同梱)寸法(直径Φ×高さH)(mm)99.37×39(取付ベース板を含む)電池寿命約10年設置場所天井、壁面使用場所(推奨)台所警報音・音量約70dB以上(NS規定値)
ボイスけむりの見張り番 SG-FSV センチュリーボイスけむりの見張り番 SG-FSVセンチュリー(1件のレビュー)
取扱い終了
安心のNSマーク付。センチュリーの火災警報器はすべて日本消防検定協会の鑑定基準合格品です。 設置日から10年後のお知らせサービス付! 電池寿命は約10年。 大音量85dB以上。(1m地点。メーカー測定による) 自動試験機能付。機器の異常を警報音で確実にお知らせします。 ねじ1本~2本で簡単取り付け! もちろん工事の資格不要で、どなたでも取付可能です。 別売の専用取付板を使えば、より簡単に取付可能。
検知方式煙感知式(光電式)質量(g)約128.7(電池を含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源専用リチウム3V電池×1個(本製品に同梱)寸法(直径Φ×高さH)(mm)99.37×39(取付ベース板を含む)電池寿命約10年設置場所天井、壁面使用場所(推奨)寝室、居間、階段、廊下警報音・音量約70dB以上(NS規定値)
けむりの見張り番 SG-FS3L センチュリーけむりの見張り番 SG-FS3Lセンチュリー(2件のレビュー)
取扱い終了
安心のNSマーク付。センチュリーの火災警報器はすべて日本消防検定協会の鑑定基準合格品です。 電池寿命は約10年。 大音量85dB以上。(1m地点。メーカー測定による) 自動試験機能付。機器の異常を警報音で確実にお知らせします。 ねじ1本~2本で簡単取り付け! もちろん工事の資格不要で、どなたでも取付可能です。
検知方式煙感知式(光電式2種)使用温度範囲(℃)0~40電源専用3Vリチウム電池×1個(製品に同梱)電池寿命約10年設置場所天井、壁面使用場所(推奨)寝室、居間、階段、廊下警報音・音量約70dB以上(NS規定値)
センチュリー火災警報器 (熱式) センチュリーセンチュリー火災警報器 (熱式)センチュリー
取扱い終了
火災を見張って、大音量と光でお知らせ 日本消防検定協会鑑定合格品
用途住宅用(壁面・天井面共用)台所など仕様自動試験機能電池切れ警報機能自動感度補正機能火災警報音/ピーピーピー音故障警報音/ピッピッピ音電池切れ警報音/ピッ音付属品専用リチウム電池(DC3V)、取付ネジ2本、アンカー2本質量(g)約134(電池含む)電源3Vリチウム電池(専用)×1個音量70dB/m以上(NS規定値)使用周囲温度(℃)0~40電池寿命約10年直径×高さ(cm)9.9×5.5(取付板含む)感知方式熱式(定温式)
センチュリー火災警報器 (煙式) センチュリーセンチュリー火災警報器 (煙式)センチュリー
取扱い終了
火災をによる煙を感知して、大音量と光でお知らせ 日本消防検定協会鑑定基準合格品
用途住宅用(壁面・天井面共用) 寝室、居間、階段、廊下など仕様自動試験機能電池切れ警報機能自動感度補正機能火災警報音/ピーピーピー音故障警報音/ピッピッピ音電池切れ警報音/ピッ音付属品専用リチウム電池(DC3V)、取付ネジ2本、アンカー2本質量(g)約134(電池含む)電源3Vリチウム電池(専用)×1個音量70dB/m以上(NS規定値)使用周囲温度(℃)0~40電池寿命約10年直径×高さ(cm)9.9×5.5(取付板含む)感知方式煙式(光電式)