ステンレスミラー 丸型信栄物産(18件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式丸型仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで取付可能対象ポール、壁面材質(鏡)ステンレス
ステンレスミラー 角型信栄物産(14件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式角型仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで取付可能対象ポール、壁面材質(鏡)ステンレス
ジョイステップ(段差スロープ)信栄物産(7件のレビュー)当日出荷
特殊プラスチック製の段差スロープで、通行が静かでスムーズ、
車両の乗り入れやベビーカーや車椅子の通行もラクに行えます。
50mm、100mm、150mm段差の3サイズをご用意しております。
丈夫で手軽な特殊プラスチック製で、鉄板のような音がしません。
付属のボルトで横連結が可能です。
用途段差プレート、段差スロープ、段差ステップ、段差解消材質高圧ポリエチレン色グレー耐荷重(t)8
防犯ミラー 半球ミラーハーフ信栄物産(5件のレビュー)当日出荷
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)ミラー形状1/4球
ステンレスミラー 丸型信栄物産(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式丸型仕様壁・ポール用金具付、フード付材質(鏡)ステンレス枠の色黒適合ポール径(Φmm)34~50.8
ステンレスミラー 角型信栄物産(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式角型仕様壁・ポール用金具付、フード付材質(鏡)ステンレス枠の色黒適合ポール径(Φmm)34~50.8
エクステリアミラー信栄物産(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
外観とフィットするオシャレでワイドなミラー。貼付タイプで取り付けが簡単です。取り付け金具がないので出幅がわずか20mm。表面は汚染防止加工の化粧フィルムを使用しています。
鏡面飛散防止加工・貼付用両面テープ付き。
材質(ボディ本体)硬質塩ビ、(鏡面)ガラス質量(kg)0.34像の大きさ(曲面R)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×210×20
ツインミラー信栄物産(1件のレビュー)当日出荷
左右確認がしやすい。屋外、屋内ともOK。
用途屋内・屋外使用可能型式角型仕様飛散防止加工材質(鏡面)ガラス寸法(mm)330×170質量(kg)1.3材質(本体)(ボディ)樹脂像の大きさ(曲面R)650R
前出しフリー金具信栄物産(2件のレビュー)当日出荷
ミラーの前出し金具です。
仕様前出しフリー金具材質スチール寸法L(mm)250適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50適合ポール径(Φmm)34~50.8
防犯ミラー スペースミラー 丸型 300Φ信栄物産(1件のレビュー)当日出荷
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量ミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!
用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/ステンレス、マグネット取付部/スチール(クロームメッキ)質量(kg)0.57寸法(Φ)300ミラー形状丸型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850
ガレージミラー信栄物産(1件のレビュー)当日出荷
小型のガレージミラー
用途屋内・屋外使用可能型式角型仕様飛散防止加工材質(鏡面)ガラス寸法(mm)330×170質量(kg)0.6材質(本体)(ボディ)樹脂像の大きさ(曲面R)650R
曲面ロードビュミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー)信栄物産(1件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
トラック用の補助ミラー、曲面タイプです。
曲面レンズですので左右のバックミラー用補助としても最適。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
角度調整が自由。
曲面レンズ(R300もしくはR250)ですので右、左のバックミラー用補助としても最適。
既存ミラーのフォローに。
用途フロントミラー用(D型タイプ)形状(ステー)標準材質(ミラー)ガラスミラー形状曲面ミラー
ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ)信栄物産(1件のレビュー)3日以内出荷から7日以内出荷
本体、取付金具がステンレス製なのでさびだれがなく耐久性がよい
ガラス鏡タイプ(鏡面飛散防止加工)の小型のカーブミラー。
枠タイプですので安全性が高い仕様となっております。
取付方法はビス止めタイプ。
用途厳寒冷地域、温暖地域でも対応可。付属品ステンレス取付金具付材質(鏡面)ガラス製材質(本体)(ボディ)ステンレス材質(枠)樹脂ゴム
ブロックはさみ込み専用金具信栄物産(1件のレビュー)当日出荷
取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。仕様ブロックはさみ込み専用金具材質スチール(ユニクロメッ)適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50取付幅(mm)80~21
ステンレスミラー電柱用取付金具セット信栄物産(1件のレビュー)当日出荷
一面鏡電柱用取付金具(ベルト付) 適応径:60Φ~350Φまで可能
適合本体S-1、S-1W、S-1GL、S-1BR、S-1BK、S-2、S-2W、S-2GL、S-2BR、S-2BK、S-3、S-3W、S-3GL、S-3BR、S-3BK、S-4、S-4W、S-4GL、S-4BR、S-4BK、S-5、S-5W、S-5GL、S-5BR、S-5BK
防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×300信栄物産(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,318
1セット(2本×1組)
4日以内出荷
フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。
用途穴をあけずに簡単に取付可能です。材質ステンレスSUS304長さ(mm)300幅(mm)10適合径範囲Φ80mm以内
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3