安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「カメラ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の10インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は10インチモニターで行います。
カメラのセンサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間は3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。
カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
カメラには赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
カメラとモニターにはマイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニター間で交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。
別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型
保護等級IP66
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(29.99MB) (1.51MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。赤外線LEDを搭載のため夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波
フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
カメラにはマイクを内蔵しておりますので、モニターにてカメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。
設置後でも方向を調整することができます。
付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様無線映像方式:H.264、カメラ音声機能マイク内蔵
付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
質量(g)約460
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)最大5.3(DC9V/580mA)
センサーカメラモーション:PIR(人感)センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.3×228.4×64.3(アンテナを除く)
視野角左右:90°、上下:50°
検知距離(m)カメラモーションセンサー:(最大)7
防塵防水性能IP66
撮像素子1/2.7インチCMOSセンサー
撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲
画素数200万画素(H:1920V:1080ピクセル)
無線通信方式2.4GHz
最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)
検出角度範囲(°)カメラモーションセンサー:80
取扱説明書(9.33MB)
変調方式GFSK/FHSS
通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境)
データレート(Mbps)6
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)センサーライトは5
センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
センサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え、点灯時間を3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。
赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
マイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニターで交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。
設置後でも方向を調整することができます。
付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様無線映像方式:H.264、カメラ音声機能:マイク/スピーカー内蔵
付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
質量(g)約560
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)センサーライト点灯時:最大13.5(DC9V/1500mA)
センサーカメラモーション:PIR(人感)センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×222.3×73(アンテナを除く)
視野角左右:90°、上下:50°
検知距離(m)カメラモーションセンサー:(最大)7
防塵防水性能IP66
撮像素子1/2.7インチCMOSセンサー
撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲
画素数200万画素(H:1920V:1080ピクセル)
無線通信方式2.4GHz
最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)
検出角度範囲(°)カメラモーションセンサー:80
取扱説明書(9.33MB)
変調方式GFSK/FHSS
通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境)
赤外線投光距離15m
データレート(Mbps)6
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。NVRとLANケーブル1本で接続するだけでカメラを設置設定可能。
200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大50m。水平画角121.3°~33.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
仕様【カメラ部】暗部補正:HLC、BLC、WDR:120dB、映像モード:9:16 縦長表示可能、Day/Night切り替え:自動/手動、デフォグ:デジタルデフォグ、プライバシーマスク:最大8エリア、画面内文字表示:最大4項目、ROI:最大8エリア、動体検知(VMD):最大4エリア、妨害検知:無し、【オーディオ】音声検知機能:対応、ノイズ低減機能:無し、【外部コントロール】入力無し、出力:無し、ビデオ:無し、ローカル録画機能:microSD 最大256GB
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1
適合NVR:DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ、エレコム製NVR SRBシリーズ
形状ボックス型
質量(kg)0.92
使用温度範囲(℃)-30~+60
電源(V)DC 12、PoE(IEEE 802.3af)
規格VCCI:クラスA
消費電力(W)最大8.5
対応OS設定WebUI:Windows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.4×245.4×86.4
レンズ電動可変焦点
有効画素数200万画素
インターフェースLAN:1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
使用湿度範囲0~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比52dB以上
撮像素子1/2.8、CMOS
フォーカス自動
ノイズリダクション2D/3D DNR
言語表示日本語/英語
発熱量(KJ/h)約30.6
使用場所屋外用
アズワン品番65-0586-55
シャッタースピード自動/手動、1 ~ 1/100000s
照射範囲カメラ部|赤外LED:最大50m
耐衝撃IK10
フレームレートメイン: 1080p Max30fps、720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps、D1 Max30fps、640×360 Max30fps、2CIF Max30fps、CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps、640×360 Max30fps、2CIF Max30fps、CIF Max30fps
取扱説明書(9.68MB) (2.42MB)
画角(H×V×O)°:121.3~33.5×58.4~14.9×139.9~33.4
走査方式プログレッシブスキャン
I/Oタイプオーディオ|双方向音声、入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]、出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p]
内蔵マイク無し
最大口径比1.2
音声圧縮方式G.711
対応プロトコルIPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
対応コーデックカメラ部|ビデオコーデック:H.265+、H.265、H264、MJPEG
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
形状ドーム型
質量(kg)0.76
電源(V)PoE、DC12
動作温湿度範囲-10~+50℃/0~90%(結露なきこと)
防塵防水性能なし
動作範囲Pan:0~350、Tilt:0~90
焦点距離(mm)2.7~13.5
画素数200万画素(1920×1080)
使用場所屋内用
照射距離(m)最大30
取扱説明書(9.68MB) (1.61MB)
画角水平:30~106
イメージセンサー1/2.7インチ CMOS
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)129×143
1個
¥94,980
税込¥104,478
翌日出荷
ワイヤレスカメラ(WSCシリーズ)用アンテナ延長ケーブルです。ワイヤレスカメラとモニター間の電波状況が悪い場合に、カメラ本体とアンテナ間に接続し、アンテナをモニター近づけることで受信状態を改善します。屋外・屋内共用で使用できます。両端RP-SMAコネクター付同軸ケーブル(6m)、壁面取付金具、コネクター金具固定用部品、金具壁面固定ネジ及びコンクリートアンカーがセットになっておりますので、取付工具があれば、すぐ設置できます。
付属品取り付けネジ(2個):タッピング M3×25mm、コンクリートアンカー(2個):長さ 33mm、コネクタ金具固定用部品:ナット(1個)/ワッシャ(1個)/スプリングワッシャ(1個)、取扱説明書(1部)※保証書なし
使用温度(℃)-40~+65
周波数伝送周波数:DC~3.0GHz
インピーダンス50Ω
取付金具材質:SUS304、寸法:(W)20×(D)40×(H)70mm、厚み:2.0mm
ケーブルLMR-240、長さ:6m、径:Φ6.1mm、色:黒
コネクタアンテナ側:RP-SMA ストレート(メス)、カメラ本体側:RP-SMA L型(オス)、材質:銅 金メッキ
挿入損失(dB)5.5以下
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラの天井・壁取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ29(71799) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-39
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
形状ドーム型
質量(kg)3
電源(V)PoE、DC12
動作温湿度範囲-40~+70℃/0~90%(結露なきこと)
防塵防水性能IP67
動作範囲Pan:0~360(エンドレス)、Tilt:-15~90
焦点距離(mm)4.8~120
画素数400万画素(2688×1520)
使用場所屋外用
照射距離(m)最大100
取扱説明書(9.68MB) (2MB)
画角水平:2~52
イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)166×295
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
PoE給電に対応した固定焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角87.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af)
最大消費電力(W)6
発熱量(KJ/h)約21.6
使用温度範囲(℃)-30~60
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.1×155.9×62.7
質量(kg)0.42
防塵防水性能IP67
耐衝撃無し
保証期間1年
撮像素子1/2.8、CMOSセンサー
有効画素数200万画素
走査方式プログレッシブスキャン
対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG
ノイズリダクション2D/3DDNR
S/N比52dB以上
フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps
シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000
照射距離(m)最大40(赤外LED)
レンズ固定焦点
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水セット×1、設置用シール×1
仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し
形状防水・暗視型
アズワン品番64-9334-80
取扱説明書(9.68MB) (2.32MB)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
屋外用PTZカメラの壁取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ39(71809) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-49
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
解像度最大200万画素の屋外用ワイヤレス対応PTZカメラです。ワイヤレス接続だけでなく、有線LAN接続も可能。ズーム倍率約4.3倍。自動追尾機能を搭載。カメラには、マイクとスピーカーが内蔵していますので集音、声掛けが可能です。録画方法は、レコーダーとクラウド録画サービス「Antenna-eye」(2023年10月頃より実装予定)の2種類選択が可能です。遠隔監視が可能です。屋外での撮影にも安心な防水/防塵等級はIP66です。
用途CNW3SZ11に増設できる無線接続対応のPTZカメラ 。クラウド録画サービスAntenna-eyeに対応予定 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応)
仕様【外観図】CNW3CPZ1(71852) DXアンテナのHPご確認ください。【規格表】CNW3CPZ1(43394) DXアンテナのHPご確認ください。
使用場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
固定焦点ドーム型ネットワークカメラの天井・壁取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ26(71796) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-36
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
用途録画再生対応カメラ付きLEDセンサーライト 。全光束:1000lm (10%~100%連続可変) 。センサー検知範囲:180度 8m 。録画解像度:1920×1080、25fps 。録画容量:最大128GB(microSD) 。双方向通話機能付き 。対応アプリ:Smart Life 。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応)
外観DSLD10CC1(71528)※DXアンテナのHP参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
同軸カメラ、電動可変焦点ドーム型カメラ取付ボックスです。壁取付に使用します。CZ08ブラケットと組み合わせて、ポール取付設置として使用できます。
材質アルミ合金
質量(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×122×76
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
設置条件-40~+60℃/0~90%(結露なきこと)
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラの天井埋め込み用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ30(71800) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-40
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラの壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ32(71802) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-42
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
屋内用PTZカメラの天井取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ44(71814) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-54
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
材質アルミ合金
質量(kg)0.49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×126×76
使用環境-40~60℃/0~90%(結露無き事)
外観図:CZ12(71746)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
PoE対応の同軸LANアダプター。現在の配線を活かしたままアナログカメラからIPカメラへのバージョンアップができる!離れたエリア・広い場所へのカメラ設置に便利!。PoE対応の同軸LANアダプターの親機です。 。メインアプリケーションはIPカメラです。 。電源供給は最大34.2Wまで。 。通信距離は最大2,100mまで。
仕様●I Pカメラ推奨接続台数:最大4台(高画質設定で1台あたり約14Mbps相当)、最大10台(低画質設定で1台あたり約5Mbps相当)、メーカーによって異なる場合があります。実際の速度レートはお使いの機器のメーカーにお問い合わせください。●セキュリティAES:128bit暗号化●同軸給電電圧:DC57V(LINE端子より給電)ON/OFF可●基本接続構成:基本はマスター(親機)に対しターミナル(子機)1台●実効通信速度最大:95Mbps(UDP)/70Mbps(TCP)●登録機能:自動●親機/子機:マスター(親機)
質量(g)110(※専用ACアダプターを除く)
ポート数1ポート
消費電力(W)最大47(同軸給電あり/PoE給電あり)、最大7(同軸給電あり/PoE給電なし)、最大3.3(同軸給電なし) ※同軸給電のためマスター(親機)から見たターミナル(子機)を含んだ消費電力
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×27(※突起部を除く)
電源電圧(V)専用ACアダプター 入力AC100(50/60Hz)出力DC57/1.14A(電源コードを含むコード長約3.6m) ※ターミナル〈子機〉用ACアダプターは別売となります。型番:XPEP001(電源コード付)
通信方式IEEE802.3準拠(10Base-T、100Base-TX)、MDI/MDI-X クロス/ストレート自動認識
周波数帯域(MHz)2~28
端子数1端子
通信速度240Mbps(理論最大速度)
伝送距離(m)PoC給電ON時:500 ※PoC給電OFF時:2000m ※S-5C-FB使用時 ※ターミナル(子機)にオプションのACアダプター(別売)接続時
変調方式Wavelet OFDM
VSWR2.5MHz以下
1個
¥29,980
税込¥32,978
13日以内出荷
屋外用PTZカメラの天吊り用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ35(71805) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-45
1個
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
PoE対応の同軸LANアダプター。現在の配線を活かしたままアナログカメラからIPカメラへのバージョンアップができる!離れたエリア・広い場所へのカメラ設置に便利!。PoE対応の同軸LANアダプターの子機です。 。メインアプリケーションはIPカメラです。 。電源供給は最大34.2Wまで。 。通信距離は最大2,100mまで。
仕様●I Pカメラ推奨接続台数:最大4台(高画質設定で1台あたり約14Mbps相当) 最大10台(低画質設定で1台あたり約5Mbps相当) ※メーカーによって異なる場合があります。実際の速度レートはお使いの機器のメーカーにお問い合わせください。●PoE給電電力:最大34.2W(IEEE802.3at準拠 給電方式:Alternative B)●セキュリティAES:128bit暗号化●基本接続構成:基本はマスター(親機)に対しターミナル(子機)1台●実効通信速度最大:95Mbps(UDP)/70Mbps(TCP)●登録機能:自動●親機/子機:ターミナル(子機)
質量(g)110(※専用ACアダプターを除く)
ポート数1ポート
消費電力(W)最大47(同軸給電あり/PoE給電あり)、最大7W(同軸給電あり/PoE給電なし) ※同軸給電のためマスター(親機)から見たターミナル(子機)を含んだ消費電力、最大45W(同軸給電なし/PoE給電あり)最大3.5W(同軸給電なし/PoE給電なし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×27(※突起部を除く)
電源電圧(V)専用ACアダプター 入力AC100(50/60Hz)出力DC57/1.14A(電源コードを含むコード長約3.6m) ※ターミナル〈子機〉用ACアダプターは別売となります。型番:XPEP001(電源コード付)
通信方式IEEE802.3準拠(10Base-T、100Base-TX)、MDI/MDI-X クロス/ストレート自動認識
周波数帯域(MHz)2~28
端子数1端子
通信速度240Mbps(理論最大速度)
伝送距離(m)PoC給電ON時:500 ※PoC給電OFF時:2000m S-5C-FB使用時 ※ターミナル〈子機〉にオプションのACアダプター(別売)接続時
変調方式Wavelet OFDM
VSWR2.5MHz以下
1個
¥24,980
税込¥27,478
13日以内出荷
ドーム型ネットワークカメラと屋内用PTZカメラの屋内用天吊り金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ24(71794) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-34
1本
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
屋外用PTZカメラの天吊り用マウント
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ33(71803) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-43
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
屋外用PTZカメラの壁取付用金具、DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
質量(kg)0.9
寸法(Φ×高さH)(mm)129×767
使用環境-40~60℃/0~90%(結露無き事)
外観図:CZ13(71747)
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラのボックス付き壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ31(71801) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-41
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
固定焦点ドーム型ネットワークカメラのボックス付き壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ27(71797) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-37
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
屋内用PTZカメラのボックス付き壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ45(71815) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-55
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。 。既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能 。「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。 。映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。 。またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。 。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様ビットレート:32kbps~6144kbps(チャンネル毎)
質量(kg)約2.3
電源(V)DC53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55
解像度録画:5M-N/4M-N/1080p/720p、表示:1920×1080/1280×1024/1280×720
動作温度(℃)-10~55
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(12.6MB) (1.18MB)
対応コーデックH.265+/H.265/H.264
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。
PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。
夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。
形状ボックス型
質量(kg)0.33
電源(V)PoC、DC12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×165.5×70
動作温湿度範囲-30℃~+60℃/0~90%(結露なきこと)
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)2.8
画素数200万画素(1920×1080)
使用場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大30
取扱説明書(3.67MB) (2.24MB)
画角水平:101度
イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。 。既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能 。「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。 。映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。 。またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。 。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様ビットレート:32kbps~6144kbps(チャンネル毎)
質量(kg)約2
電源(V)DC53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55
解像度録画:5M-N/4M-N/1080p/720p、表示:1920×1080/1280×1024/1280×720
動作温度(℃)-10~55
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(12.6MB) (1.18MB)
対応コーデックH.265+/H.265/H.264
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。
PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。
夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。
形状ドーム型
質量(kg)0.43
電源(V)PoC、DC12
動作温湿度範囲-30℃~+60℃/0~90%(結露なきこと)
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)2.8
画素数200万画素(1920×1080)
使用場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大60
取扱説明書(3.67MB) (2.24MB)
画角水平:101度
イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)122×94.5
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。
PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。
夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。
遠隔でズーム制御でき、カメラ設置もリモートで画角を変更可能。
形状ボックス型
質量(kg)0.57
電源(V)PoC、DC12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×210×90
動作温湿度範囲-30℃~+60℃/0~90%(結露なきこと)
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)2.7~12
画素数200万画素(1920×1080)
使用場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大60
取扱説明書(3.67MB) (2.04MB)
画角水平:102~33度
イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
1個
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
PoE給電に対応した固定焦点ドーム型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大30m。水平画角106.7°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af)
最大消費電力(W)5
発熱量(KJ/h)約18
使用温度範囲(℃)-30~60
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
寸法(Φ×mm)108.7×81.1
質量(kg)0.42
防塵防水性能IP67
耐衝撃IK10
保証期間1年
撮像素子1/2.8、CMOSセンサー
有効画素数200万画素
走査方式プログレッシブスキャン
対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG
ノイズリダクション2D/3DDNR
S/N比52dB以上
フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps
シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000
照射距離(m)最大30(赤外LED)
レンズ固定焦点
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1
仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し
形状ドーム型
アズワン品番65-2325-50
取扱説明書(9.68MB) (2.32MB)
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
解像度最大200万画素の卓上みまもるカメラLiteです。屋内でのみお使いいただけます。ワイヤレス接続で簡単設置。マイクとスピーカーを内蔵していますので集音、声掛けが可能です。専用アプリで外出先から映像を確認可能です。専用アプリは、複数人で録画映像の閲覧が可能です。赤外線対応で夜間や暗い場所でも撮影できます。温度センサーが内蔵されているため、離れた場所でも室内気温が確認可能。録画方法は、microSDカードへの録画が可能です。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。(クラウド録画サービスには対応していません。)
用途みまもるeyeのアプリ対応 。microSD録画(256GB)対応 。antenna‐eye非対応 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
備考ライセンス延長期間1年
データ転送速度WECAA1(72106)
セキュリティ機能WECAA1(43579)
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角107.2°~29.2°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af)
最大消費電力(W)7
発熱量(KJ/h)約25.2
使用温度範囲(℃)-30~60
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
寸法(Φ×mm)148.0×111.4
質量(kg)0.97
防塵防水性能IP67
耐衝撃IK10
保証期間1年
撮像素子1/2.8、CMOSセンサー
有効画素数200万画素
走査方式プログレッシブスキャン
対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG
ノイズリダクション2D/3DDNR
S/N比52dB以上
フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps
シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000
照射距離(m)最大40(赤外LED)
レンズ電動可変焦点
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1
仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し
形状ドーム型
アズワン品番65-2325-51
取扱説明書(9.68MB) (2.42MB)
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
バレット型ワイヤレス対応ネットワークカメラ1台(CNW3CBF1)+レコーダーのセット販売品です。ワイヤレス接続だけでなく、有線LAN接続も可能です。録画方式は、レコーダーとクラウド録画サービス「Antenna-eye」の2種類が選択可能です。HDD2TBレコーダーの動画圧縮はH.265+に対応していますので長時間の録画が可能です。USBポートを背面に搭載し、USBメモリーへ映像の書き出しが行えます。動体検知・スケジュール録画など多彩な方式を採用。カメラの設置台数に応じてさまざまな分割パターンでの表示・再生が可能です。レコーダーには、最大4台までカメラ接続が可能です。遠隔監視・操作が可能です。
用途無線接続対応のレコーダーとバレット型カメラ1台のセット品。レコーダーに2TBのHDD内蔵。増設可能なカメラは最大4台。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応)
形状BOX型
規格CNW3SZ11(43391)
外観CNW3SZ11(71849)
使用場所屋内屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1個
¥149,800
税込¥164,780
14日以内出荷
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。
PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。
夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。
遠隔でズーム制御でき、カメラ設置もリモートで画角を変更可能。
形状ドーム型
質量(kg)0.44
電源(V)PoC、DC12
動作温湿度範囲-30℃~+60℃/0~90%(結露なきこと)
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)2.7~12
画素数200万画素(1920×1080)
使用場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大30
取扱説明書(3.67MB) (2.04MB)
画角水平:102~33度
イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)122×90
1個
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
バレット型ネットワークカメラの天井・壁取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ21(71791) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-31
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
固定焦点バレット型ネットワークカメラの天井・壁取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ20(71790) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-30
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。