4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光で充電できるソーラーパネル。USB機器に直接給電できる出力端子付(USB Type-A/Type-C)。自立するスタンド付。持ち運び、収納に便利な折り畳み式。ケーブル収納ポケット付
用途ポータブル電源用 質量(kg)4 最大出力(W)100 充電時間(時間)11~12 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)536×608×38
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

幅広い用途に使用できる高出力・大容量を実現。2,150.4Whの大容量電池も短時間でフル充電。便利なパススルー充電機能とEPS機能を装備。AC、USB、シガーソケット、ワイヤレスに対応した充実の出力端子。家電製品にも使える純正弦波(インバーター) 。シンプルで機能的なデザイン。背面にLEDライトを装備
質量(kg)30.5 出力【給電】AC 単相・交流100V 50/60Hz/20A(×6 最大2,000W)、AC 単相・交流100V 50/60Hz/24A(×1 最大2,400W)、DC(USB typeC) 5V/9V/12V/15V/20V DC・5A (×2 最大100W)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×4 最大24W)、DC(シガーソケット)12V DC・10A(×1 最大120W)、ワイヤレス充電 15W(×2)、使用温度範囲 -10~40℃ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×290×315 定格出力(W)2,400 入力【充電】AC 2時間 最大1,200W、シガーソケット 23時間 12V 最大100W、ソーラーパネル 10V-150V 最大20A 最大1,200W、充電温度範囲 0~40℃ 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池 取扱説明書(1.07MB) バッテリー容量(Wh)2,150.40
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

並列接続ケーブルで、2台のポータブル電源を接続。同時に稼働させると出力電力・電池容量がアップします。
用途ポータブル電源用
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

2個で倍速充電。ACアダプターを2個同時に接続すると、充電時間を短縮できます。
用途ポータブル電源用
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)