商品豆知識
フォールと巻きで2倍誘う!革新的ライトジギングリール。
ライトジギングのさらなる境地を求め、マイクロモジュールギアの滑らかな巻き上げ性能にフォール機能をプラスした革新リール。
レベルワインド連動によるスムーズなライン放出に加え、新機構のフォールレバーでフォール速度を自在に調整。カウンターにはフォールと巻き上げの速度を表示し、クラッチを切った瞬間からアグレッシブなゲームを演出する。
さらに冷間鍛造ロングハンドル&C14+ラウンドノブで大物とのファイトにも対応。ジギングからライトテンヤタチウオまで幅広いシーンに対応する。
仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):81、ベアリング数BB/ローラー:7/1、夢屋ハンドルノブタイプ:B、夢屋ハンドルタイプ:BH-1
ハンドル長さ(mm)60
ギヤ比8.1
自重(g)265
商品タイプベイトリール
最大ドラグ(kg)5
糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200
フォールレバー搭載!フォールと巻きで2倍誘える鯛ラバリール。
マイクロモジュールギアの滑らかな等速巻き性能にフォール機能を追加。レベルワインド連動によるスムーズなライン放出とフォールレバーの相乗効果により、フォールスピードを自在かつ正確に制御。
さらにカウンターには水深だけでなくフォール・巻き上げの速度を表示し、防水性、耐久性といったタフネスも十二分に装備。
一歩先を行く「攻めの鯛ラバ」をサポートする。大鯛との駆け引きをはじめ、メタルスッテゲームなどの繊細な戦略に使ってほしい1台だ。
ハンドル長さ(mm)51
自重(g)250
商品タイプベイトリール
糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200
フォールも巻きも自由自在。フォール鯛ラバを身近に楽しむ。カウンター付きの軽量鯛ラバリールとして広く親しまれてきたエンゲツCTにフォールレバーを搭載。マダイの活性に合わせてフォールスピードを自在に調整できるだけでなく、デジタルカウンターがフォールとまきのスピードを数値で表示。ヒットパターンを正確に再現する。さらにHAGANEボディを採用することで剛性もアップ。コストパフォーマンスに優れたエンゲツCTがフォール鯛ラバの世界をいっそう身近にする。
用途ソルト(鯛ラバ)
仕様スプール下巻ライン(PE号・m)::1/3、2/3
幅(mm)スプール:22
タイプベイトリール
径(Φmm)スプール:32
長さ(cm)最大巻上:78(ハンドル1回転)
ベアリングベアリング数 BB/ローラー:5/1
ハンドル長さ(mm)51
ギヤ比7.8
自重(g)250
最大ドラグ(kg)5
糸巻き量(号-m)PE糸:1-300
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
海の状況を掌握してチャンスをつかめ。電動リールと合わせ、多様な情報を表示。多彩な魚探情報を映し出す探見丸CV-FISHがビーストマスター、フォースマスターとコーディネートしやすいダークカラーにリニューアル。機能面は魚群探知機で得られる5つの情報(海底水深、海底形状、群れの大きさ、魚のタナ、リールカウンターの水深表示)を表示。おおよその魚のサイズが判別できるACCU-FISH(R)(アキュフィッシュ)や直射日光下での偏光グラス使用時にも360°鮮明に見える高輝度タイプ液晶、魚の反応を音で知らせてくれるアラーム機能など、多彩な機能にも関わらず操作は簡単。リールとの接続で仕掛けの軌跡を表示。ビジュアル化した魚探情報は多くのフィールドで活躍します。
自重(g)405
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
フォールも巻きも自由自在。フォールタイラバを身近に楽しむ!
カウンター付きの軽量タイラバリールとして広く親しまれてきた炎月CTが、フォールレバーを踏査して新登場。
真鯛の活性に合わせてフォールスピードを自在に調整できるだけでなく、デジタルカウンターがフォールと巻きのスピードを数値で表示。ヒットパターンを正確に再現する、なお、フォールレバーとカウンターのスペックは炎月プレミアムと同等。
さらにHAGANEボディを採用することで剛性もアップ。コストパフォーマンスに優れた炎月CTがフォールタイラバの世界をいっそう身近にする。
仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):58、ベアリング数BB/ローラー:5/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-1
ハンドル長さ(mm)51
ギヤ比5.8
自重(g)250
商品タイプベイトリール
最大ドラグ(kg)6
糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1.0-300/1.5-200
最初に感じてほしいのは、強さ、速さ、そして多機能。
”パワーベーシック”を目指した本気のコストパフォーマンスモデル。
電動リールの”パワーベーシック”を目指してシマノが本気で挑んだコストパフォーマンスモデル。
ロープロファイル化されたコンパクトボディと、片手での操作性を格段にアップさせるサムレストクラッチ&クイックリターンクラッチの導入といった前作のコンセプトを継承しながら、シマノ巻上力49kgに達するMUTEKI MOTORを搭載することで、パワーとスピードは”パワーベーシック”にふさわしいスペックを確保。
また、新しくカーボンクロスワッシャの採用で滑らかで強力なドラグ力も装備させました。
さらに、棚または底の水深をメモリーできる棚メモ。
メモ水深の表示方法を切り替えできる、上から・底からモードなどの機能も新たに追加されました。
最新機能としてボタンを押している間、電動巻上げをストップできるチョイ止を搭載しました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1
ストローク(mm)28.8
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5
径(Φmm)スプール:44
ケーブル長(m)電動:2.5
ハンドル長さ(mm)60
自重(g)615
巻上速度(m/min)最大:190、実用(2kg負荷):137、実用(1kg負荷):145、実用(3kg負荷):128
ギア比5.1
糸巻き量(号-m)フロロ:4-300、 5-230、 6-180、PE:3-300、 4-250
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70
ドラグ力(Kg)最大:10
巻上持久力(kg)実用:6
1個
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
ニュースタンダード「85」レングスでシマノ史上最軽量ロッドが登場。新基軸として注目高める85レングスにおいてシマノ史上最軽量ロッドが登場。歴史を塗り替えてきたライトスペシャルが新たに85になることで自重以上に持ち軽さ&振り軽さUP、風抵抗も減少。全体はシャープに。その軽さは超高精度の操作を可能にする。軽量ロッドながら胴がブレず泳がせ上方操作が得意。薄肉化したロッドは、ツブレやすく、華奢さやパワー不足が生じるもの。しかしスパイラルXコア+設計の進化により、そのデメリットを打破。持った瞬間、振った瞬間に感じるその軽さとシャープネスな性能を体感したとき、友釣りの新たな世界が切り開かれる。
リミテッドプロRSに禁断RTチューブラー替穂搭載。ソリッド&チューブラーの極限的操作。5代目リミテッドプロRSにして禁断RTチューブラー登場。「RT=ラディカルテーパーチューブラー」はチューブラー設計の限界を超えた究極的な超先調子、極限の操作を可能に。RSソリッドとRTチューブラー、どちらの穂先にも対応する通用する高バランスボディを採用。RTチューブラーは先だけが極端に曲がる超急テーパーで仕上げた超先調子。積極的に感じて操るチューブラー特有の感度・レスポンス・軽快性を備えつつ、ソリッドに迫る緻密な操作性+オバセ管理が可能。RSソリッドはイージーゼロ管理。ソリッドの線先端だけがしなやかに曲がり、低負荷時においても高精度の操作を得意とし、オトリの泳ぎを最大限に引き出す。オトリに優しいだけでなく、攻撃的に尻尾を振らせる泳ぎも生み出す。
すべての友釣り師へ 新生トモアユ登場。すべての友釣り師にささげる新生トモアユ。鮎竿に求められる基本性能を高め、優れたコストパフォーマンスを誇るシリーズ。軽さと操作性に優れた人気上位機種「FW」シリーズの調子を継承。そして軽さを保持しながら強度とパワーを高める基本構造[スパイラルX]を採用。クセがなく、どなたにでも扱いやすい調子で、立て竿の泳がせから瀬の引き釣りまでオールラウンドに活躍。初心者や経験者はもちろん、ベテランのスーパーサブロッドとしても大活躍。
軽量胴調子新シリーズ。しなやかに、軽やかに、入れ掛かる。新シリーズ軽量胴調子。意のままに引きまくり、入れ掛かる。軽さ、しなやかさ、曲げ込むほどに漲るパワーを融合。Hランクを裏切る、ワンランク以上の底力・パワーを発揮。あらゆるテンションに対してオートマチック感覚で追従するスムーズな曲がり。引き釣りを代表とする攻めの釣りを得意とするシリーズ。全身がしなやかに曲がりながらも芯のある粘りを実現。ロッドテンションを利かせた釣りによるダイレクトな負荷を全身で受け止める。エアロドライバーが 新たな入れ掛かりとエキサイティングな釣りに貢献する。
さらなる入れ掛かりをもたらす王道瀬竿。さらなる入れ掛かりをもたらす、瀬竿の中の瀬竿!真骨頂のパワーは保持したまま、操作性をプラス!穂先を中心にマイルド化し、瀬釣りにおいてもオトリがより泳ぎ、弱りにくくなった。エキサイトトップを採用しパワー重視の王道瀬竿がリニューアル。
卓越したパワー&スピードとインテリジェンス。
その実力に死角なし。
鋭くパワフルに巻き上げ、瞬時に止まる。
ビーストマスターにのみ搭載されるブラシレスモーターGIGA-MAX MOTORはハイパワーかつハイスピード、高温に強く長寿命であると同時に、優れたレスポンスが特徴。
意のままに巻き、意のままに止めることができるモーター特性は電動ジギングや船釣りにおいて大きなアドバンテージになります。
その駆動力をリニアに伝え、高耐久で使い続けることを可能にする強化ギアシステムにより、ビーストマスター2000は糸巻き量PE4号400mでカバーすることができる電動ジギングや落し込み、沖イカや中深場など、多彩な釣りにおいて卓越したパフォーマンスを発揮。
そしてGIGA-MAX MOTORの特性を活かしたNEW EJモード(アドバンスモードなど)によりブリ、ヒラマサ、ビンチョウなどの電動ジギングにおいてアングラーをサポートする。
さらに探見丸スクリーンにより水深や海底形状、タナなど、攻略の手掛かりになる情報をリアルタイム表示。
パワー、スピード、インテリジェンス、全てにおいて傑出したコンパクトビーストが船釣りをさらに楽しくする。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1
ストローク(mm)38
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5, 6
径(Φmm)スプール:44
ハンドル長さ(mm)60
自重(g)690
巻上速度(m/min)最大:215、実用(1kg負荷):185、実用(3kg負荷):168、実用(3kg負荷):142
ギア比5.1
糸巻き量(号-m)フロロ:5-320、 6-250、PE:3-500、 4-400、 5-300
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70
ドラグ力(Kg)最大:15
巻上持久力(kg)実用:9.5
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。