ドーム型防犯ダミーカメラ旭電機化成(16件のレビュー)当日出荷
CDS(明るさ)センサーで人が近づくとLEDが点滅します。
センサーが反応すると約2秒間隔でLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。
ドーム型なので、どこにセンサーを向けているかがわからないため、死角をつくりません。
付属品両面テープ、ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本材質(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂寸法(mm)Φ88×79質量(g)127センサーCDS(明るさ)センサー使用電池単3形乾電池×2個
盗撮・盗聴器発見器旭電機化成当日出荷
スイッチボタンを押すだけで電波をチェックし盗撮・盗聴器の設置場所を光と音で特定します。無線式の盗聴・盗撮器に有効です。有線カメラやマイクには反応しません。携帯電話や親子電話、テレビ、電子レンジ等電波を発生する機器にも反応する場合があるのでチェックする場合はそれらの機器をOFFにしてください。
付属品取扱説明書(台紙)、CR2032リチウムコイン電池×1(テスト用電池)材質ABS樹脂使用電池CR2032リチウムコイン電池×1
防犯ドアアラーム旭電機化成(1件のレビュー)当日出荷
ドアを開けるとセンサーが作動しアラーム音が鳴るドアアラーム窓やドアに取り付け簡単の防犯ドアアラームです本体よりマグネットセンサーが1センチ以上離れた場合、アラームが鳴り出しますアラームが鳴り出すとドア等を閉じるか、本体のスイッチをOFFにするまで継続します電池式のため面倒な配線工事が不要本体、磁気センサー共両面テープで取り付けるだけで簡単に設置できますスライドスイッチ付で、ON/OFFが簡単に切り替えできます
材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~+40本体寸法(mm)91×37×19センサー寸法(mm)28×16×14音圧100(dB/30cm)、84(dB/1m)使用電池単4形乾電池×2個(別売)電池寿命アラーム連続約30分、待機状態で約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)使用場所屋内用
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3