安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「タイマーチャイム」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニペックス(UNI-PEX)プログラムタイマー
学校や会社などの定時放送、時報チャイムをプログラムできます。 1週間のプログラムを4グループまで、当日のみのプログラムも登録可能。 チャンネル数は8、通信制御接続の場合、最大99チャンネルまで使用できます。 液晶表示により対話式プログラム入力方式となり、入力しやすくなりました。 チャイム起動の前に電源がONできる、プリ起動時間設定ができます。(5秒) 通信制御ができる別売のミュージックチャイム(MZ-1143)に付属ケーブル1本で接続完了。 本体で作成したプログラムをSDカード(128MB~2GB)へ保存、読み込みもできます。 別売のラック取付金具(EEP-44G)でEIA規格ラックに組込み可能。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×170×46 質量(kg)約2.0
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)プログラムチャイムユニット
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
トラスコ品番855-2906 質量(kg)0.9 品名プログラムチャイムユニット 使用電源DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目 2018年トラスコ掲載ページ6 1438
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ミュージックチャイム
19曲の音源を内蔵し、細かな設定が可能。 インターバル再生・フレーズ再生・エンドレス再生が可能。 液晶表示によって再生中のチャンネルを確認できます。 起動入力後、再生開始までの時間を1秒間隔で遅延設定(1~6秒)可能。 起動入力端子をメイクすることで、各チャンネル毎に外部機器からの信号による再生が可能。 別売のプログラムタイマー(DT-1800)と通信制御ができ、付属ケーブル1本で接続完了。 大幅な省線化を実現。さらにシステムの拡張も可能。 別売のラック取付金具(EEP-44G)でEIA規格ラックに組込み可能。
電源(V)AC100(50/60Hz) 出力0dBV/600Ω(不平衡/ライン)
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。 プログラムタイマーDT-1800、ミュージックチャイムMZ-1143,1203に最適です。 同形状ブラック色のEEP-44のラインナップもあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×43 棚受け金具棚受アクセサリー 奥行(mm)25 質量(g)約80
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷