安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「ワイヤレス受信機」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレス受信機 300MHz
4チャンネル対応。300MHz帯ダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーユニットDU-3200A(別売)を最大4台組込んで使用するワイヤレス受信機です。出力はレベル切り換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。BNCコネクター、チューナーユニット別売
質量(kg)約3.1 消費電力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×274 周波数特性50Hz~15kHz 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 受信周波数300MHz帯 アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V×4
1台
73,980 税込81,378
6日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレス受信機
2チャンネル対応モデル。800MHz帯ダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーユニットDU-8030を最大2台(出荷時1台組込済)組込んで使用するワイヤレス受信機です。出力はレベル切換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。アンテナ入力は端子ごとに感度選択スイッチを備えています。別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。BNCコネクター別売り
質量(kg)3.6 消費電力(W)13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×319 周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μsエンファンシス) 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 受信周波数800MHz帯 アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V 40mA×4
1台
123,900 税込136,290
6日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレス受信機
4チャンネル対応モデル800MHz帯ダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーユニットDU-8030を最大4台(出荷時1台組込済)組込んで使用するワイヤレス受信機です。機器の組み合わせにより最大30チャンネルのシステムを運用できます。出力はレベル切換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。アンテナ入力は端子ごとに感度選択スイッチを備えています。別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。BNCコネクター別売り
質量(kg)3.8 電力(W)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×319 周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μsエンファンシス) 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 受信周波数800MHz帯 アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V 40mA×4
1台
143,900 税込158,290
6日以内出荷

キャリングアンプCGAシリーズ・ワイヤレス受信機WTS-322・BXシリーズ用ワイヤレスユニットAU-300・ウォールアンプGVシリーズに組込可能なワイヤレスチューナーユニットです。 300MHz帯ワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 300MHz帯シングル方式。
電源(V)DC12(組込機器本体より受電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×122×30 質量(g)約165
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。 ワイヤレス受信機WTD-8141,8121,304、ワイヤレスアンテナ混合分配器DWD-8240、スピーカースイッチボードSB-100、5回線リレーボックスBR-50、マイクロホンミキサーMX-192に最適です。 同形状グレー色のEEP-44Gのラインナップもあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×43 棚受け金具棚受アクセサリー 質量(g)約80 奥行(mm)25
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷