文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。
材質ポリエチレンクロス
質量(g)260
取付方式テープ
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
粘着剤アクリル系
ケーブル類を巻き付けるだけで結束ができ、簡単に取付け、取り外しができます。
文字が上下交互に印刷されているので、向きを気にする必要がありません。
好みの長さにカットができます。
繰り返し使用できます。(約1000回程度)
用途ケーブル類の結束に
仕様マジックバンドタイプ
材質ポリエステルナイロン
幅(mm)20
厚さ(mm)1.6
質量(g)35
取付方式マジックバンド
長さ(m)3
寸法(幅Wmm×長さLm)20×3
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。